AS9 堺南海 ペティーナイフ ナンカイ 88732271

堺南海 ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88732271品番AS9
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。

刃長(cm)15材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 柄:18-8ステンレス全長(mm)260質量(g)80背厚(mm)1.7TKG品番9-0332-1501TKG品番(2017)6-0306-1101
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする