曜日別特売
AS3 堺南海 牛刀 ナンカイ 88732305

堺南海 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)24
内容量1個注文コード88732305品番AS3
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。

刃長(cm)24材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 柄:18-11ステンレス全長(mm)373質量(g)200背厚(mm)2.4TKG品番9-0332-1603TKG品番(2017)6-0306-1203
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする