曜日別特売
AS5 堺南海 筋引 ナンカイ 88732341

堺南海 筋引

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)27
内容量1個注文コード88732341品番AS5
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。

刃長(cm)27材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 柄:18-15ステンレス全長(mm)405質量(g)190背厚(mm)2.4TKG品番9-0332-1702TKG品番(2017)6-0306-1302
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする