曜日別特売
MPK120 抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ ハセガワ 88732393

抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)12
イエロー
内容量1個注文コード88732393品番MPK120
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌

刃長(cm)12全長(mm)240イエロー質量(g)70TKG品番9-0337-0407材質スウェーデン鋼/13クロームSUS背厚(mm)1.8TKG品番(2017)6-0309-0404
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする