MNK180 抗菌カラー庖丁 菜切 ハセガワ 88732962

抗菌カラー庖丁 菜切

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)18
全長(mm)306
質量(g)180
TKG品番9-0337-0610
内容量1個注文コード88732962品番MNK180
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌

刃長(cm)18全長(mm)306マリンブルー質量(g)180TKG品番9-0337-0610材質スウェーデン鋼/13クロームSUS背厚(mm)2TKG品番(2017)6-0309-0613
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする