曜日別特売
- TKG PRO 抗菌カラー三徳庖丁 TKG 88733757

TKG PRO 抗菌カラー三徳庖丁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード88733757品番-
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。
。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。

刃長(cm)17.5材質モリブデンバナジウム鋼全長(mm)316イエロー質量(g)170背厚(mm)2TKG品番9-0334-0302TKG品番(2017)6-0308-0602
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする