3016BK カラーセレクト 牛刀(両刃) 関兼次刃物 88734116

カラーセレクト 牛刀(両刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃長(cm)24
ブラック
内容量1個注文コード88734116品番3016BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト

刃長(cm)24全長(mm)370ブラック質量(g)152背厚(mm)2.2材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)TKG品番9-0336-0210TKG品番(2017)6-0310-0210
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする