曜日別特売
56084 堺實光 STD抗菌PC 牛刀(両刃) 實光 88734326

堺實光 STD抗菌PC 牛刀(両刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)18
内容量1個注文コード88734326品番56084
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌

刃長(cm)18全長(mm)305質量(g)170背厚(mm)2.1材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂TKG品番9-0336-0516TKG品番(2017)6-0310-0504
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする