曜日別特売
MCGM マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所 88734931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード88734931品番MCGM
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。抗菌

TKG品番9-0337-0703ブルーTKG品番(2017)6-0309-0703材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)295質量(g)95刃長(cm)18
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする