曜日別特売
MCNG マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁 片岡製作所 88735035

マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
TKG品番9-0337-0905
内容量1個注文コード88735035品番MCNG
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長 時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類など食品別に御使用できます。抗菌

刃長(cm)16材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)284グリーン質量(g)110TKG品番9-0337-0905TKG品番(2017)6-0309-0905
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88735035
2017-07-31
用途: 食材のカット
飲食業

ネット注文だと届いてみないと不安があったが、切れ味もよく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする