曜日別特売
AC060 鮭ナイフ 貝印 88737862

鮭ナイフ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88737862品番AC060
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
刃長(cm)18材質刀部:ステンレス刃物鋼 柄:積層強化木全長(mm)305質量(g)82TKG品番9-0341-1601TKG品番(2017)6-0312-1701
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 冷凍のも切れる
電子開発株式会社不動産業

今まで冷凍物を切れるのを探してたが、1-2万円とかしか見つからなかった。たまたまこれを見つけたと言うかレビューに{冷凍物も切れる}と、半信半疑で買ったが本当に切れる・・メーカーでは謳ってないか。しかも破格の安さ。

対象商品 : 88737862
2020-05-20
用途: 切りにくい魚解体など
建設業・工事業

切りにくいアンコウに最適でした。サクサク軟体モノ切れます。
冷凍肉も切れるし、根曲がり竹の穂先にも。
万能十徳包丁ですね!

1が参考にしています
対象商品 : 88737862
2017-12-18
用途: 鮭のいずし作りで、一度に鮭を5本以上捌く
その他業種

今まで、出刃包丁で捌いていたけれど、5本捌くと刃に、魚の油がへばり付き、キッチンペーパーで、ふきふき。しかも、力も相当いるので、疲れてしまいましたが、この鮭ナイフに巡り合い、切れ味抜群で、力もいらず、らくらくでした。友達にも、貸して、みんなも、同じ感想で、早速、3本注文したところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする