インテックカネキ
V-EAGLE黒P柄パン切ナイフ モリブデン鋼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(mm)
200
200
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88738255
品番
VE1008P
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ハンドル:PP樹脂(耐熱150℃)
刃渡り(mm)
200
材質
刃材:ステンレスモリブデン鋼 柄:PP樹脂カルプ入(耐熱150℃)
全長(mm)
325
TKG品番
9-0343-1801
TKG品番(2017)
6-0314-1901