インテックカネキ
V-EAGLE黒P柄パン切ナイフ モリブデン鋼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃渡り(mm)
250
200
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88738264
品番
VE10010P
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハンドル:PP樹脂(耐熱150℃)
刃渡り(mm)
250
材質
刃材:ステンレスモリブデン鋼 柄:PP樹脂カルプ入(耐熱150℃)
全長(mm)
380
TKG品番
9-0343-1802
TKG品番(2017)
6-0314-1902