SCG1 食パンカットガイド スケーター 88738605

食パンカットガイド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88738605品番SCG1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

食パンを5枚切(25mm)、6枚切(20mm)、 8枚切(15mm)にカットできます。
サンドイッチ用の薄いパンも楽々カット!
折りたたみプレートが本体幅に収まり、スマートに収納できます。
パン切庖丁の刃部長さは230mm以上のものが適しています。

材質ABS間口W×奥行D×高さH(mm)190×145×177有効寸法(mm)120×H150質量(g)273TKG品番9-0344-1001TKG品番(2017)6-0315-1001
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
※よく切れる包丁をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88738605
2015-09-23
用途: 自家製パンのカット
運輸・通信業

大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする