グレスデン
グレステン カステラケーキスライサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88739095
品番
336WC
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(cm)
36
材質
砥石:マグネシアセメント・ホワイトアランダム 台:天然木
全長(mm)
552
背厚(mm)
1.5
TKG品番
9-0345-0501
TKG品番(2017)
6-0316-0701