グレスデン
グレステン カステラケーキスライサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88739104
品番
340WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(cm)
40
材質
砥石:マグネシアセメント・ホワイトアランダム 台:天然木
全長(mm)
590
背厚(mm)
1.5
TKG品番
9-0345-0502
TKG品番(2017)
6-0316-0702