曜日別特売
20042 堺孝行 イノックス 中華庖丁 青木刃物製作所 88739481

堺孝行 イノックス 中華庖丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)22.5
内容量1個注文コード88739481品番20042
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

堺孝行 イノックス中華庖丁材質:ステンレス鋼<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号

刃長(cm)22.5材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)320質量(g)540刃部幅(mm)110背厚(mm)2TKG品番9-0339-0703TKG品番(2017)6-0317-0803
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする