正広
口金付冷凍切(日本鋼・両刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88739883
品番
13049
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃長(cm)
30
材質
刀身:日本鋼、柄:強化木
全長(mm)
438
質量(g)
366
TKG品番
9-0340-1601
TKG品番(2017)
6-0318-1801