正広
MV鋼 チョッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(g)
674
504
674
788
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88739944
品番
14092
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質:モリブデンバナジウム鋼
刃長(cm)
15
材質
刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:黒合板
全長(mm)
308
質量(g)
674
刃部幅(mm)
115
背厚(mm)
4
TKG品番
9-0340-2001
TKG品番(2017)
6-0318-2501
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。