カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(15)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(14)
- 900~1000未満(13)
- 1000~1500未満(62)
- 1500~2000未満(56)
- 2000~3000未満(105)
- 3000~4000未満(100)
- 4000~5000未満(85)
- 5000~6000未満(66)
- 6000~7000未満(59)
- 7000~8000未満(37)
- 8000~9000未満(46)
- 9000~10000未満(23)
- 10000~20000未満(142)
- 20000~30000未満(61)
- 30000~40000未満(31)
- 40000~50000未満(25)
- 50000以上(85)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(11)
- 5~10未満(33)
- 10~20未満(71)
- 20~30未満(86)
- 30~40未満(85)
- 40~50未満(61)
- 50~60未満(83)
- 60~70未満(37)
- 70~80未満(36)
- 80~90未満(22)
- 90~100未満(13)
- 100~200未満(99)
- 200~300未満(76)
- 300~400未満(30)
- 400~500未満(19)
- 500~600未満(37)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(7)
- その他(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・その他・消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
0・0.2・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.1・1.2・1.5・1.6・1.7・1.8・2・3・5・5.35・10・25・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 岩崎電気(197)
- 日動工業(197)
- ハタヤリミテッド(127)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(54)
- 日機(42)
- 三菱電機(38)
- TRUSCO(31)
- 東芝ライテック(30)
- MTO(24)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- タイカツ(20)
- SK11(19)
- アイリスオーヤマ(18)
- フジマック(17)
- エスコ(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- EARTH MAN(13)
- ブランドをもっと見る
岩崎電気・日動工業・ハタヤリミテッド・GOODGOODS(グッド・グッズ)・日機・三菱電機・TRUSCO・東芝ライテック・MTO・富士倉・ウシオライティング・Panasonic(パナソニック)・タイカツ・SK11・アイリスオーヤマ・フジマック・エスコ・PROMOTE(プロモート)・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
14ページ目: 投光器

作業用LED照明 SUNDISK
日動工業¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度は乳白ワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)2.7色黒タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)106定格電圧(V)100定格電流(A)1.06全光束(Lm)18100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×106×256レンズ乳白ワイド保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】6280【 3m】760【 5m】300ビーム角(度)【1/2】110【1/10】160使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)170.7光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯400Wクラス演色性(Ra)70
作業用LED照明 SUNDISK
日動工業¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)2.7色黒タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)106定格電圧(V)100定格電流(A)1.06全光束(Lm)19600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×106×256レンズワイド保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】6330【 3m】780【 5m】310ビーム角(度)【1/2】120【1/10】150使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)184.9光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯400Wクラス演色性(Ra)70
作業用LED照明 SUNDISK
日動工業¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)2.7色黒タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)106定格電圧(V)100定格電流(A)1.06全光束(Lm)18900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×106×256レンズスポット保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】14940【 3m】1740【 5m】680ビーム角(度)【1/2】60【1/10】120使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)178.3光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯400Wクラス演色性(Ra)70
スポットエアコン用2口用標準フィルター
スイデン¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番423-2190適合機種SS-52EJ-3/SS-52DJ-3タイプ2口用本体寸法(mm)奥行4.5本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅454
スポットエアコン用 オイルミストフィルター 2口用
スイデン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番422-9083適合機種SS-52EJ-3、SS-52DJ-3高さ(mm)900品名2口用オイルミストフィルター縦(mm)4.5横(mm)454
レンズフィルター赤
日動工業¥189税込¥2081個4日以内出荷ニッケルライトPIL-3W-SM/PIL-3W-SM-3000K兼用の赤色フィルターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。適合機種PIL-3W-SM、PIL-3W-SM-3000K
フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット
日動工業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷材質鉄色ユニクロメッキ(シルバー)質量(g)220ピッチ壁面穴ピッチ横78mm、縦38mm、壁面穴サイズΦ5mmサイズ(mm)W108×D130×H65
サンフラワーライト(300W型LED投光器)
ハタヤリミテッド¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷全光束36,600Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします!。万一の落雷にも安心なサージプロテクタ付です。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)へ取り付けが可能です。ハタヤバイス(別売り)やハタヤ三脚スタンド(別売り)を使用すれば、様々な場所で用途に合わせて取り付けできます。仕様定格:100/240(50/60Hz兼用)(V/W)質量(kg)6.3全光束(Lm)36600電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源240W高輝度LED電線仕様灯体ー調光ボックス:VCT 0.75mm2×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25mm2×3C(接地付)
LJS-FH10用ポリカカバー前面パネル
日動工業¥859税込¥9451個4日以内出荷LEDフラットライトLJS-FH10、LEN-FH10用のポリカカバーです。LED前面ガラスをポリカーボネイトに。適合機種LEN-FH10D-SL-50K、LEN-FH10V-SL-50K、LEN-FH10S-SL-50K、LEN-FH10C-SL-50K、LJS-FH10D-BK-50K、LJS-FH10D-BK-50K-SAL、LJS-FH10D-W-50K、LJS-FH10D-W-50K-SAL、LJS-FH10D-BK-25K、LJS-FH10D-W-25K材質PCサイズ(mm)W105×D63×H3
極閃パネルライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷最大で30000lmの光を放つ、パネル型のライトです。用途に応じて、パネルライトの方向、位置を調節できます。災害時や非常時にも活躍できます。付属品ACアダプター:2個、接続コード:2個コード長さ(m)【接続コード】3本体寸法(mm)100×115×475全高(m)3.2充電定格入力(V/A)【ACアダプター】46247明るさ(Lm)【パネル1枚当たり】3750【最大】30000パネル数(枚)8
アイガー電ドラバッテリー式パネルライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷電動ドライバーのバッテリーで点灯するパネルライトです。バッテリーによっては互換性がない場合もありますので、予めご確認ください。ダイヤル式スイッチで適度な明るさに調節できます。アダプター本体にもライトが内蔵してあります。寸法(mm)100×115×475質量(g)375出力USB Type-A / USB Type-C電力(V/A)DC12/3、USB PV、USB QC3.0明るさ(Lm)【アダプターライト】140【最大】3000調光方式ダイヤル式点灯時間(時間)~6 (1500Lmの場合)
LED回転灯用ベース
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式6日以内出荷マグネットがつかない場所に使える!。ネジ固定式で簡単取付!。様々なところに取付可能なSUS430取付ベース。メーカー製品ワークライト用。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。耐候性ウレタン塗装。SUS430ステンレス製。設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)。ネジサイズM5。本製品を設置すると、マグネット設置の製品が使用可能に付属品ステンレスタッピングネジ(M5)×4本適合機種CRL-YC / CRS-YC / CRS-BC / CRS-RC / CPS-YC / C-YC材質ステンレス430製(SUS430)厚さ(mm)2寸法(mm)100×170取付穴径(Φmm)5塗装耐候性ウレタン塗装
三脚スタンド
TAKENOW¥7,498税込¥8,2481台翌々日出荷WL4020ライト2台(計2,710g)を同時に設置できるよう設計されています。質量(kg)3.5寸法(Φ×高さH)(cm)【収納サイズ】17(底面)×70.8、【展開サイズ】84(底面)×161
大型灯具用平面取付台
日動工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から31日以内出荷付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5色白サイズ(mm)W200×D228×H210
リン酸鉄LEDジューデンフックライト
ハタヤリミテッド¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷高い安全性で、発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用!充電サイクルは約2000回で長寿命です。_x000D_。マルチスタンドタイプ。吊り下げて、床置きで、三脚スタンドに取り付けて…現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。_x000D_。角度調節機能付ハンドル。_x000D_。灯体は360度回転。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。_x000D_。バッテリー残量表示ランプ。照明を点灯すると、明るいLED表示で残量を確認できます。用途工場_x000D_。建築・土木工事質量(kg)5.7全光束(Lm)3800(Hi時)/1900(Low時)光源30W白色LED電池定格12.8V・12000mAh・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約6点灯時間(時間)連続約5(Hi時)/連続約10(Low時)エコロジー商品省エネ・長寿命
大型LED照明 フォースディスク
日動工業¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷付属品M10×25六角ボルトナットセット×2セット、落下防止ワイヤー×2本適合(サージ耐圧(KV))ライン間:6/対アース間:15質量(kg)11.6色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)【100V】535、【200V】515定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.72/200V:2.79レンズスポット適合電線(mm2)VCT 0.75×3心対応アース:あり保護等級IPX5電線長さ(m)0.6時間光束維持:50000コード先端:切放し照度(Lx)1m:94290、3m:11230、5m:4255ビーム角(度)1/10:105、1/2:40使用環境温度(℃)-30~45保護機能過電圧保護、短絡保護、過熱保護、入力定電圧保護、入力過電圧保護光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100:142.4/200:147.9耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~305定格光束(Lm)76200電球の種類LED比較水銀灯1000Wクラス演色性(Ra)Ra81
防爆形LED投光器
岩崎電気¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷50℃対応。屋内・屋外用。電源ユニット内蔵形。水素ガス対応。_x000D_。IEC規格整合品。_x000D_。厚生労働省型式検定合格品。_x000D_。グリーン購入法適合品。材質接続箱:アルミダイカスト質量(kg)10.2色仕上:グレイ(マンセルN7)タイプ前面ガラス:強化ガラス使用温度範囲(℃)-20~+50電圧(V)100~242消費電力(W)75.9(200V)記号防爆構造:【ガス蒸気防爆】Ex db ⅡB+H2 T5 Gb【粉じん防爆】Ex tb ⅢC T100℃ Db定格周波数(Hz)50/60本体アルミダイカスト平均演色評価数Ra83保護等級IP65時間光束維持:60000(光束維持率90%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)201.5(200光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
充電式 ポータブル LED投光器 IP65 2877lm
ブロードウォッチ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷全光束2877llm(100W電球2個相当)の明るさ。強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能。充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる。IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)。上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能。オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。質量(kg)約1.8規格PSE取得済み(ACアダプター)全光束(Lm)2877使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー容量(Ah)24バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)2877折りたたみ寸法(mm)約330×360×58明るさ100W 電球×2個相当防水性IP65(認証検査済み)電球の種類LED点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12エコロジー商品長寿命
アルバ60W 替球
FMC¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷6000ルーメンの明るさで、ノイズ減少対応モデル。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。用途アルバ60W(PWJ-60AL)の替球として。仕様ライト開閉式幅(mm)閉じた状態:約135 / 開いた状態:約345全長(mm)170質量(g)500定格電圧(V)100~110口金E26定格消費電力(W)60使用場所屋内専用明るさ(Lm)6000光色昼光色(6500K)
LED投光器
三菱電機¥279,800~税込¥307,780~1個14日以内出荷定格初期照度補正平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥659,800税込¥725,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色 (5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥659,800税込¥725,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色 (5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
LED投光器
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 電球色(3000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)39.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra82時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:5300光色電球色 (3000K)明るさクラス600(HID100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥469,800税込¥516,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)238.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.4 (200V時)光束(Lm)器具:40100光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥469,800税込¥516,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)238.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.7 (200V時)光束(Lm)器具:39200光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
LED投光器
三菱電機¥82,980~税込¥91,278~1個14日以内出荷構内灯や看板灯に。 温かみのある光色の小形投光器が落ち着いた空間を演出します。 床面・天井面・壁面取付可能 落下防止ワイヤ付 保護等級IP65 15kVに耐える雷サージ性能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥409,800税込¥450,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ700形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)181.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.6 (200V時)光束(Lm)器具:31200光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥409,800税込¥450,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ700形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)181.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.7 (200V時)光束(Lm)器具:30500光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥399,800~税込¥439,780~1個14日以内出荷常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器
三菱電機¥339,800~税込¥373,780~1個14日以内出荷保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器(プール)
三菱電機¥329,800税込¥362,7801個14日以内出荷屋内プール環境に対応した投光器。 HID投光器からのリニューアルにおすすめです。 定格電圧254V対応 保護等級IP65の耐塩仕様 強化ガラスカバーにフッ素コーティングを施した飛散防止仕様 硫化ガスや油煙が発生する環境下でも使用可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥279,800税込¥307,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.5 (200V時)光束(Lm)器具:20700光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥279,800税込¥307,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.1 (200V時)光束(Lm)器具:20300光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
LED投光器(プール)
三菱電機¥299,800税込¥329,7801個14日以内出荷屋内プール環境に対応した投光器。 HID投光器からのリニューアルにおすすめです。 保護等級IP65の耐塩仕様 耐食仕様、防錆仕様で屋内プール環境に対応 飛散防止膜をコーティングした強化ガラスカバー 耐震設計・施工ガイドラインに対応(S2相当) 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)150.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6 (200V時)光束(Lm)器具:19000光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.7 (200V時)光束(Lm)器具:15300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.4 (200V時)光束(Lm)器具:15000光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥259,800~税込¥285,780~1個14日以内出荷常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1個14日以内出荷保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1個14日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 重耐塩仕様 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ