絞り込み
先端サイズ
刃先マグネット
全長(mm)
63.5・65・87・100・104・105・112・115・117・120・121・125・135・147.5・150・154・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
軸貫通
-・あり・なし
ブランド
Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・ANEX・E-Value・TRUSCO・KLEIN TOOLS・ホーザン・KENOH・PROMOTE(プロモート)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ツールメイトジャパン・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
418件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • コマドラスタビー差替ドライバー ベッセル

    コマドラスタビー差替ドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。 ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。
    寸法(mm)42×27タイプ差替式商品構成単品
  • マルチドライバー TRUSCO

    マルチドライバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    759税込835
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-6544種類電工ドライバー/差替式ドライバー材質(ビット)特殊鋼無電解ニッケルメッキ商品構成単品材質(ホルダー)ナイロン樹脂材質(ラバー)軟質塩ビ
  • 電工タイプ 差替式ドライバー ツールメイトジャパン

    電工タイプ 差替式ドライバー

    ツールメイトジャパン
    489税込538
    1本
    当日出荷
    大きなラバーグリップに(+)(-)差し替えビット付
    仕様軸部磁気付寸法(mm)200×42×40種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
  • ロータリーアクショングリップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロータリーアクショングリップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    6.35mm軸のビットが使えます。 先端はビットの落下防止ワンタッチチャック式。 T型バーは移動、取り外しが可能です。 ハンドルを握ったままで、軸部のみが回転します。
    トラスコ品番770-6120種類T型ハンドルドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタービーインサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービーインサイダー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,898税込4,288
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:マイナスビット(C6.135/3)、プラスビット(C6.190/1・2)。ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。
    全長(mm)65、90(ビットケース全開時)、84(C6ビット装着時)
  • MINIドライヴ&プラマイミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&プラマイミドル

    ENGINEER(エンジニア)
    2,898税込3,188
    1セット(8本)
    当日出荷
    MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • STUBBYドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1セット
    欠品中
    狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビ差替式ラチェットドライバー RA3 Wera

    スタビ差替式ラチェットドライバー RA3

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット(6本)
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
    トラスコ品番342-5744セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
  • ボールラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    差替式ボールラチェットドライバーをケースに入れたコンパクトなセットです。 ラチェット機能付ボールタイプのラチェットドライバーに5種類の交換軸と使用頻度の高い6個のビットをセットしました。 スタビーラチェットドライバーとしても使用可能です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用トラスコ品番195-4887セット内容差替式ボール型ラチェットドライバー、交換軸[[+]]NO.1、NO.2、NO.3、[[-]]4、6、ビット[[+]]NO.2、[[-]]6、ヘキサゴン2、3、4、5、スチールケースセット商品数12商品構成セット品
  • クロスハンドル ビットドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドル ビットドライバーハンドル

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ。
    商品構成単品
  • 差替ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    欠品中
    低圧検電グリップ付です。(AC80~300V / DC100~250V)
    用途修理・メンテナンス作業に。仕様低圧検電グリップ付6本組差替ドライバー・ナットセットセット内容低圧検電グリップ付(AC80 ~300V/DC100 ~250V)、(+)#1、#2、(-)3.5、5.5mm、ソケット(ボックス)5.5mm、キリ種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット六角ビットドライバー PROXXON(プロクソン)

    マグネット六角ビットドライバー

    PROXXON(プロクソン)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value
    399税込439
    1セット(8本)
    当日出荷
    家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ハンドルに穴が開いているので、力強い締め付けも可能です。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.8・2.5・4・5mm/キリ種類セット品商品構成セット品付属ビット8本組
  • 叩ける差替ハンドル ボルスター付 ANEX

    叩ける差替ハンドル ボルスター付

    ANEX(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。
    用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどにトラスコ品番799-0391対応六角軸対辺6.35mmビット
  • 叩ける差替ドライバー ボルスター付 ANEX

    叩ける差替ドライバー ボルスター付

    ANEX(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    差替可能。刃先が消耗したら交換できる。 本締め可能。スパナで回せるボルスター付。 打撃可能。ハンマーで叩ける座金付。
    種類差替式ドライバー寸法F(mm)198寸法D(mm)100寸法G(mm)42商品構成単品
  • ナイスグリップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ナイスグリップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    作業効率のよいラチェット機能。これ1本でほとんどのネジに使えます。指先で敏速な早回しができます。ほとんどの市販ビットが使用できます。
    用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。トラスコ品番853-2761種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジタイプ 2Wayドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ポジタイプ 2Wayドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    ポジドライバーとはヨーロッパで多く使用されており、ポジ形状はプラスネジの十字の溝と溝の間に4カ所のスリット溝がありガタつかずカムアウト現象を防ぎネジ溝の破損を防ぐ効果があります。ソフトグリップで抜群の締め付け力!1本で2サイズ使用できます。
    用途輸入家具の組立・欧州車・スキー、スノーボードのヴィンディング等。トラスコ品番776-8001種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラピッドアダプター Wera

    ラピッドアダプター

    Wera(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    アダプターハンドルです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。
    トラスコ品番411-7948種類アダプター商品構成単品
  • ハイブリッドドライバー No.5300 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイブリッドドライバー No.5300

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
    トラスコ品番240-1401種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    電線における、電流の有無確認作業に適しています。低圧検電グリップ付(AC80~250V/DC100~300V)。
    種類セット品商品構成セット品
  • GTドライヴ&プラマイロング ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ&プラマイロング

    ENGINEER(エンジニア)
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
    GTドライヴ(DZ-70)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
  • STUBBYドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムフィットハンドル スモール SLOKY(スローキー)

    スリムフィットハンドル スモール

    SLOKY(スローキー)
    2,798税込3,078
    1個(1本)
    当日出荷
    差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
    用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP全長(mm)104質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品
  • ボールグリップ差替貫通ボルスター付 ベッセル

    ボールグリップ差替貫通ボルスター付

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。ハードな印象のブラックカラー
    用途ネジ締め、ネジはずしにトラスコ品番659-2659セット内容ボールグリップ貫通…1材質本体:CA+TPE全長(mm)105商品構成単品軸貫通あり
  • マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジンビットスタビドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
    材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
  • ミニスタ2WAY パック仕様 #2~6.0 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ミニスタ2WAY パック仕様 #2~6.0

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ミニハンドルで狭いスペースに最適!! パック仕様。
    用途狭い箇所などの作業に商品構成単品ビット寸法(mm)(+)(-)2×6.0(全長30)差込口6.35用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションビットドライバー PROXXON(プロクソン)

    コンビネーションビットドライバー

    PROXXON(プロクソン)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    先端ヘッドをスライドさせることで、六角軸用ドライバーと1/4(6.3sq)用ドライバーの2種に使用出来るドライバー
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品アズワン品番64-9674-73RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替スタビードライバー 105mm KENOH

    差替スタビードライバー 105mm

    KENOH
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ハンドル径(Φmm)30商品構成単品ビット寸法(mm)(ドライバー)+No.2×-6
  • プラスネジNo1用ネジビット ENGINEER(エンジニア)

    プラスネジNo1用ネジビット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
    用途潰れたプラスネジの取り外しに。対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きネジビット ENGINEER(エンジニア)

    六角穴付きネジビット

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30 in 1 フレキシブルドライバーセット サンワサプライ

    30 in 1 フレキシブルドライバーセット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    セット内容マイナスビット(SL1.0mm、SL1.5mm、SL2.0mm、SL2.5mm、SL3.0mm、SL3.5mm、SL4mm)、プラスビット(PH000、PH00、PH0、PH1、PZ0、PZ1)、星型ビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、六角ビット(H0.7mm、H0.9mm、H1.3mm、H1.5mm、H2.0mm、H2.5mm、H3.0mm、H4.0mm)、ルーペ、フレキシブルシャフト、ドライバーハンドル、ストレートシャフト種類ビット(種):30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライバー:16×16×123商品構成セット品アズワン品番64-0876-21
  • 差替ドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    差替ドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-8182種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビースクリュードライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ベビースクリュードライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    529税込582
    1セット
    当日出荷
    5種類のビットが携帯できて便利!ハンドル部にビットがすべて収納できます。
    用途サイズに応じてビットを差し替えて。トラスコ品番776-7722セット内容(+)ドライバー::#1・#2/(-)ドライバー::3.0mm・5.0mm/キリ種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAYハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    2WAYハイソフトドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    握りやすいオリジナルソフトグリップ。市販の電動ドライバー用ビットが使用できます。(6.35軸/全長65mm以上)
    用途プラス2番ネジ・マイナス6番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2474種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAYスタビードライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    2WAYスタビードライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    差込口が金属製の為ハードな作業にも使用できます。狭い箇所でも締め付け力抜群!特殊ホルダー採用により、軸の差替えがスムーズにできます。
    用途狭い箇所のネジの脱着に。トラスコ品番853-2986種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両頭差し替え式ドライバー ツールメイトジャパン

    両頭差し替え式ドライバー

    ツールメイトジャパン(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    欠品中
    (+)(-)が差し替え出来る短いドライバー(スタビー型)
    仕様軸部磁気付寸法(mm)103×50×33種類スタビードライバー/差替式ドライバー軸径四角軸商品構成単品
  • 1,2,3ドライバー(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    1,2,3ドライバー(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
    種類差替式ドライバー商品構成単品
  • 1,2,3ドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    1,2,3ドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一本でほとんどのネジに使用できます 防錆仕上げ 軸部完全熱処理済 充電ドライバーでも使用可
    種類差替式ドライバー商品構成単品
  • マルチドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    マルチドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。 すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。 マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。 ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
    用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。その他使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。トラスコ品番212-2588種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターグリップドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    マスターグリップドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いマグネット入り強力ビットをセットしています。充電・電動ドライバーにも最適のビットセットです。ビットホルダは携帯に便利なビュレットタイプです。手によくフィットするクッショングリップ採用です。
    用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7554セット内容ビットセット(DR-16)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-116)内容:#2(150)、#2/#2(110)、#2/#2(65)、#0(85)、#1(100)、(+)2/(-)6(135)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
差替式ドライバー