絞り込み
先端サイズ
刃先マグネット
全長(mm)
63.5・65・87・100・104・105・112・115・117・120・121・125・135・147.5・150・154・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
軸貫通
-・あり・なし
ブランド
Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・ANEX・E-Value・TRUSCO・KLEIN TOOLS・ホーザン・KENOH・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ツールメイトジャパン・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・PROXXON(プロクソン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
417件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
  • ツールチェック Wera

    ツールチェック

    Wera
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えているビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にソケットのサイズを識別することができます。
    トラスコ品番691-2056セット内容8001 A (1x 1/4x87,0), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 TZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 TH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TZ TORX (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 TZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 Z (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)材質プラスチック、特殊工具鋼差込角(mm)6.35入組点数38
  • クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1 Wera

    クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1

    Wera
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。回転式ビットマガジンにより、様々な状況下でビットを簡単に取り外すことができ、紛失を防止することが可能です。
    トラスコ品番691-2054セット内容851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25), 800/1 BTZ (1x 0,8x5,5x25)材質プラスチック、特殊工具鋼差込角(mm)6.35入組点数6
  • 9in1ドライバー(ドライバービット8種) ITPROTECH

    9in1ドライバー(ドライバービット8種)

    ITPROTECH
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    IPT-DK9は、日常のDIYや家電のメンテナンスに最適な9in1ドライバーセットです。 ワンタッチで取り出し可能なプッシュオープン式ケースを採用しました。 ドライバーハンドルの中に厳選された8種類の高精度ビットが機能的に収められており、紛失を防ぎつつ、必要な時に素早く作業を開始できます。 余計な機能を削ぎ落としたシンプルで堅牢な設計が、正確かつスムーズな作業をサポートします。 付属の8種類のビットには、高級工具の代名詞であり、圧倒的な硬度と靭性を兼ね備えた「S2合金鋼」を採用しました。 強いトルクをかけても「しなる」ことで折損を防ぐ驚異的な粘り強さを実現。摩耗を最小限に抑え、ネジ頭への完璧なフィッティングを長期間維持するため、大切なデバイスのネジをなめるリスクを極限まで低減します。 プラス、マイナスといった基本ビットに加え、精密機器に多いトルクス(T5H/T6H)やU型ビットまで網羅。 プロの現場でも通用する「折れない、削れない」この1本があれば、あらゆる作業を完結させられます。 ハンドル先端には強力なマグネットを内蔵。ビットをしっかりと保持するのはもちろん、ネジを先端に吸着させたまま作業ができるため、狭い場所でのネジ締めや紛失防止に威力を発揮します。 ハンドルのトップを軽く押し込むだけで、ビットホルダーがスムーズに飛び出すプッシュオープン機構を採用しました。 使いたい時にすぐ取り出せ、収納時もビットをバラつかせることなく、グリップ内に完璧に収まります。 高級感のあるマットな質感のアルミニウム合金ケースが、中のツールを衝撃から守ります。 厚さわずか37mmのスリム設計で、バッグのサイドポケットやガジェットポーチに収まり、どこへでも持ち運びが可能です。
    セット内容アルミニウム合金ケース/マグネット式ビット収納ホルダー/ドライバーハンドル/ドライバーハンドルホルダー/ドライバービット 8種寸法(mm)150×37×37(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約200(ケース収納時)材質(ビット)S2合金鋼保証期間6ヵ月
  • (Square)コンビネーションブレードビット(両頭) Wera

    (Square)コンビネーションブレードビット(両頭)

    Wera
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    68 コンビネーション バリオブレード。コンビネーションブレードスクエア/バリオハンドル用スクエア。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
    全長(mm)175先端サイズ(SQ)1・2六角軸対辺(mm)6
  • 差替式ドライバー WIZ'A

    差替式ドライバー

    WIZ'A
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    用途ネジの締め付け・緩め作業に仕様マグネットあり / ヒートン回し付き材質軸:クロムバナジウム鋼 グリップ:PP-TPR軸径(Φmm)6.35色パープル/ブラック/シルバー質量(g)94先端サイズ(mm)+2×-6×100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×42.5×42.5
  • ドライバーセット (差替式) エスコ

    ドライバーセット (差替式)

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1セット
    翌日出荷
    セット点数:8点。セット内容:Hexビット:7本、ラチェットハンドル。樹脂ケース付き。
    寸法(mm)ドライバーハンドル:118ビット寸法(mm)Hex:1.5・2・2.5・3・4・5・6ビット全長(mm)125対辺(inch)差込六角:1/4”
  • ドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式) エスコ

    ドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)

    エスコ
    ¥895税込¥985
    1セット
    翌日出荷
    マグネット付き。
    仕様ハンドル六角シャンク:1/4”全長(mm)セット時:180、ラチェットハンドル:95ビット寸法(mm)(+)#2× (-)6ビット全長(mm)125
  • トーションビットドライバーセット トップマン[工具・金物]

    トーションビットドライバーセット

    トップマン[工具・金物]
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    トーション加工でビット長持ち。便利なワンタッチオープンホルダー
    セット内容ビットアダプター(ハンドル付) トーションビット:+0/+1/+2/+2/+3/-3/-4/-5/-6/PZ1/PZ2/PZ3/H2/H2.5/H3/H4/H5/H6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40セット数27本組
  • スタビードライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式) エスコ

    スタビードライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1セット
    翌々日出荷
    セット点数:6点。セット内容:スタビラチェットドライバー×1、(+)ショートビット×4、(-)ショートビット×1、ビットホルダー×1。【スタビラチェットドライバー】・対応サイズ:六角対辺6.35mm、片頭ビット長19mm以上、・ギア数:72(送り角度:5°)、・ラチェットハンドル:57m、・左右切替式・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構・切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)・マグネット付。【(+)ショートビット】・サイズ:#1・#2・#3、※#2(2本)、・全長:19mm、・六角シャンク:1/4”、・手動ドライバー用超短ビット・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単。【(-)ショートビット】・先端(幅×厚み):6.0×0.8mm、・全長:19mm、・六角シャンク:1/4”、・手動ドライバー用超短ビット・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単。ビットホルダー付き。
  • 差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌日出荷
    便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。外箱付きです。
    セット内容差替式グリップドライバーハンドル、差替式マイナスドライバーブレード×4、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード×2、スイスグリップ精密マイナスドライバー×2質量(g)562
  • 差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    翌日出荷
    便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。人工皮革製ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。
    セット内容差替式グリップドライバーハンドル、差替式マイナスドライバーブレード×4、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード×2、スイスグリップ精密マイナスドライバー×2質量(g)458
  • 差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌日出荷
    便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
    セット内容ドライバーハンドル、マイナスブレード×4、リーマーブレード、プラスブレード、スイスグリップ精密マイナスドライバー×2質量(g)400
  • 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    翌日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。差替ブレード付きESD ドライバーセットでコンパクトなロールケース付き。
    セット内容差替式ドライバーハンドル、差替式マイナスドライバーブレード 4本、差替式ドライバーリーマーブレード 1本、差替式プラスドライバーブレード 2本、スイスグリップ精密マイナスドライバー 2本質量(g)432
  • 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌日出荷
    便利な差替式ドライバーのセット。外箱付き。ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
    セット内容ドライバーハンドル、マイナスブレード 4本、リーマーブレード 1本、プラスブレード 2本、スイスグリップ精密マイナスドライバー 2本質量(g)383
  • 差替式ドライバーセット WORKPRO

    差替式ドライバーセット

    WORKPRO
    ¥639税込¥703
    1セット
    当日出荷
    サビに強いクロームメッキのシャフトです。二種類の素材を使用したソフトグリップハンドルです。
    セット内容グリップハンドル×1本、両頭タイプビット PH2-1/4" × 78mm×1本、両頭タイプビット PH1-3/16" × 65mm×1本材質スリーブ/スチール、ハンドル/PP、ビット/クロムバナジウム鋼質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190× 30× 30
  • PC黒柄2WAY サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    PC黒柄2WAY

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥7,170税込¥7,887
    1箱(30本)
    20日以内出荷
    普及型の差替プラスチック柄ドライバーです。
    用途修理、メンテナンスなどトラスコ品番554-7269サイズ#2、-6.0
  • ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクト

    ドライバー 電動 充電式

    サンワダイレクト
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    約300gの軽量設計。片手でも扱いやすい軽量・コンパクト設計で、狭い場所や高所での作業にも適しています。最大トルク3.6N.mで、誰にでも扱いやすい手頃なパワー。正回転・逆回転の切替ができるため、ネジの締め外しをスムーズに行えます。繰り返し使える充電式バッテリーを内蔵し、経済的でエコな作業スタイルを実現します。内蔵のLEDライトが暗い場所でも手元を明るく照らし、正確な作業をサポートします。USBケーブルで簡単に充電でき、パソコンやモバイルバッテリーからの充電にも対応します。すぐに使える標準ビットが付属しており、届いてすぐに作業を開始できます。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です
    セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、ビット10種類最大トルク(N・m)3.5回転速度(min-1[r.p.m])180ビット六角 3種、H4, H5, H6プラス(PH) 1種、PH2プラス(PZ) 1種、PZ2マイナス 2種、4, 6木工ドリルビット2種、3mm、4mmソケット取り付け用アダプタ6.35sq充電時間(時間)約3~4動作時間約15分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1300ケーブル長(cm)充電ケーブル:約90ポート充電ポート:USB タイプC
  • MINIドライヴ&へクスローブミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&へクスローブミドル

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)全長(mm)117質量(g)141グリップ径(Φmm)24セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65
  • 差替ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)

    差替ドライバーセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    翌々日出荷
    ポリエステル製のマジックテープ式ロールアップツールバッグに収納。刺繍入りSTAHLWILLEロゴ。
    セット内容3コンポーネント式リバーシブルハンドルマイナスドライバー(0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm)、プラスドライバー(PH1・2)、ポジドライバー(PZ1・2)、六角ドライバー(3・4・5・6mm)、六角ドライバー(ボールエンドチップ付)(3・4・5・6mm)、トルクスドライバー(T10・15・20・25・30・40)質量(g)745入数12点
  • 差替式ドライバーハンドル (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーハンドル (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥899税込¥989
    1本
    翌日出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
    全長(mm)109質量(g)57ハンドル径(Φmm)29
  • 差替式ドライバーセット9本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット9本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:差替式ドライバーハンドル(38215.A)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215.T8・9・10・15・20・25・25)、いじり止め付き精密ヘクスローブドライバー(8124.B6-50・B7-50)。ロールアップケース付き。差替式スイスグリップEVOドライバーセット。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
    質量(g)373ケース色グレー
  • 差替式ドライバーセット9本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット9本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:差替式ドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・3・4・5)、差替式プラスドライバー(215.PH1・2)、検電用ドライバー(175.0-60N)、差替式リーマードライバーブレード(215.E)。ロールアップケース付き。 差替式スイスグリップEVOドライバーセット。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
    質量(g)381ケース色グレー
  • 差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。外箱付きです。
    質量(g)962
  • 差替式ドライバーセット10本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット10本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:差替式グリップドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・C3)、差替式プラスドライバーブレード(215.PH1・215.PH2)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215.T10・T15)スイスグリップ精密マイナスドライバー(8128.2.5-80・8128.3.5-80), 精密プラスドライバー(8121.0-60)、 精密ナットドライバー(8127.5-60)。便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。人工皮革製ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。
    質量(g)345
  • 差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:差替式ドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・3・4・5)、差替式プラスドライバーブレード(215.PH1・2)、検電用ドライバー(175.0-60N)、差替式リーマードライバーブレード(215.E)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215.T8・9・10・15・20・25)。ロールアップケース付き。 差替式スイスグリップEVOドライバーセット。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
    質量(g)587ケース色グレー
  • ヘクスローブドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ヘクスローブドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOレインボーヘクスローブドライバー(38400.8-60GR・38400.9-60YG・38400.10-70YE・38400.15-80OR・38400.20-100RE・38400.25-120BL)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
    質量(g)401
  • オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。外箱付きです。
    質量(g)962
  • いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    いじり止めヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。根元六角付きです。
  • ドライバーセット (差替式) エスコ

    ドライバーセット (差替式)

    エスコ
    ¥9,200税込¥10,120
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
    材質キャンバス生地全長(mm)232軸長(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
  • 差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
    トラスコ品番688-2492セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼全長(mm)240差込角(mm)6.35軸長(mm)90ハンドル径(Φmm)37シャンク径(mm)10.5
  • MINIドライヴ&プラマイミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&プラマイミドル

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80P×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • STUBBYドライヴ&ヘックス極短 ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ&ヘックス極短

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90×1、DH-310×1、DH-315×1、DH-320×1、DH-325×1、DH-330×1、DH-340×1、DH-350×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)88対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • STUBBYドライヴ&ヘックス極短 ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ&ヘックス極短

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90P×1、DH-310×1、DH-315×1、DH-320×1、DH-325×1、DH-330×1、DH-340×1、DH-350×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)88対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • マガジン・リフトアップホルダー70 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・リフトアップホルダー70

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    当日出荷
    マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
    用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用トラスコ品番798-4871セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)全長(mm)215
  • クラフトマンドライバーセット(ラック付) Wera

    クラフトマンドライバーセット(ラック付)

    Wera
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番695-4931
  • Tハンドルラチェットドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルラチェットドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(22個)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース質量(g)699差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト付き 8ウェイドライバー ヒロショウ

    LEDライト付き 8ウェイドライバー

    ヒロショウ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    LEDライト付き 8ウェイドライバーは、これ1本で8本分、用途に合わせて便利に使えるドライバーです。便利な3LEDライトや作業時にドライバーの先を照らすドライバー用ライト付きです。オールインワンだから持ち運び・収納に便利です。
    用途DIY・軽作業などに。質量(g)180電源単4乾電池×2本(別売り)先端形状プラス、マイナス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×4.5×13.5(収納時)、約5×4.5×22(ドライバー使用時)連続点灯時間(時間)3LEDハンドライト:約6、ドライバー用LEDライト:約18
  • 精密ドライバーセット 6本組 PROMOTE(プロモート)

    精密ドライバーセット 6本組

    PROMOTE(プロモート)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    精密ドライバーセット 6本組は、細部までこだわりをもった品質重視の逸品ばかりを集めたドライバーセットです。
    用途微細なネジの取付け、取り外しに。付属品+1、+0/-1.4、-2.0、-2.4、-3.0商品構成セット品
  • 精密ドライバーセットカラー 6本組 PROMOTE(プロモート)

    精密ドライバーセットカラー 6本組

    PROMOTE(プロモート)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    精密ドライバーセットカラー 6本組は、微細なネジの取付け、取り外しに最適なドライバーセットです。ラバーグリップで手になじみやすく、ローレット加工で細かな回転が行えます。
    用途微細なネジの取付け、取り外しに。付属品+1、+0/-1.4、-2.0、-2.4、-3.0商品構成セット品
  • 差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用

    Wera
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6919セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)全長17000マグネット先端マグネット有グリーンマーク認定
差替式ドライバー