絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
63.5・65・87・100・104・105・112・115・117・120・121・125・135・147.5・150・154・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Wera(61)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(58)
- エスコ(56)
- ENGINEER(エンジニア)(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(32)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(30)
- ベッセル(22)
- ANEX(21)
- E-Value(9)
- TRUSCO(6)
- KLEIN TOOLS(6)
- ホーザン(5)
- KENOH(5)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ツールメイトジャパン(4)
- SK11(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ブランドをもっと見る
Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・ANEX・E-Value・TRUSCO・KLEIN TOOLS・ホーザン・KENOH・PROMOTE(プロモート)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ツールメイトジャパン・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

ラチェッティング ビット ドライバー 1/4ヘックスドライブ ACL2A
FACOM¥7,498税込¥8,2481個73日以内出荷FAST:ラチェットドライバー機能 作業をスピードアップします。 強度:強度を高めるためのT字型レンチ。 コンパクト:ナノドライバー機能、狭い場所にも対応します。 人間工学に基づいたバイマテリアルハンドルで、快適で強力な締め付けを提供します。 高品質の45歯ラチェット=速度、ねじ込み、精度、強度、耐久性。 3つの位置のリング:ねじ込み、ねじを緩める チップの戻りトルクが非常に低い。 レセプタクルを有効にしたハンドル。 1/4"六角形ドライブ。用途ビットドライバー商品構成単品
差替式ドライバー Retra Lite
GROZ¥819税込¥9011セット当日出荷ロックウェル硬度HRC58-62の長さ50mmのS2スチール製ビットが内蔵されています。 格納式ビットカートリッジで容易にビットの変更や保存が出来ます。 特殊に設計されたパームセーバーキャップは、手のひらの水ぶくれを防ぎます。トラスコ品番196-1131セット内容(+)PH1、PH2、PH3、(-)SL4、SL6、トルクスT15、1/4インチ、六角ビット色クリア商品構成セット品アズワン品番64-8665-12
T型&8セットドライバー
KENOH¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷T型ハンドルのアタッチメントハンドルを外すと6.35mm六角ビットも使用可能。小さな力で大きなトルク。用途ネジ回し作業に。セット内容+00・0・1・2 -1.8・3・6mm・錐商品構成セット品
ドライバーセット(+ Hexagon差替式)
エスコ¥24,900税込¥27,3901セット翌日出荷ロールアップケース付き。 ジョイント部は可到式で、早回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。 ブリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。仕様ドライバーハンドル:170mmセット内容ドライバーハンドル:170mm六角ドライバービット:3・4・5・6・8mm(+)ドライバービット:#1・#2・#3商品構成セット品![[Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64547395-210428-02.jpg)
[Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ)
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷樹脂ケース付。 片側ボールポイント付。 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。仕様ドライバーハンドル:112mm商品構成セット品![[Hexagon]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64547386-210428-02.jpg)
[Hexagon]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷片側ボールポイント付。 樹脂ケース付。 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。仕様ドライバーハンドル:112mm商品構成セット品
9本組 ドライバーセット(ESD/差替式)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷ESDタイプ。 差替式ESDドライバーハンドル。セット内容(-)精密ドライバー:2.5・3.5(-)ドライバービット:4.0・5.5・6.5・8.0mm(+)ドライバービット:#1・#2きりビットハンドル長さ(mm)105商品構成セット品
絶縁 イージートルクアダプター & ハンドルセット(4本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781セット(4点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
マグネット付ソフトフィニッシュ スタビーハンドル
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品ハンドル幅(mm)34グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マグネット式 ソフトフィニッシュドライバーハンドル
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品ハンドル幅(mm)36グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ハンドル内部にマグネタイザーが付いています。システム6の差替えドライバーブレードを保持します。ハンドル表面部は一部ソフトグリップ仕様になっています。ハンドル長さ(mm)110商品構成単品ハンドル幅(mm)33
マグネタイザー付ドライバーセット(5本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,298税込¥4,7281セット(5点)4日以内出荷ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3)商品構成セット品
マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。商品構成単品
ピコフィニッシュESD精密ハンドル(マグネット付マイクロビット用)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。4mm軸マイクロビット用の商品です。商品構成単品
ソフトフィニッシュ 1/4"ビット用ESDハンドル(メカロック付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。商品構成単品ハンドル幅(mm)30
ソフトフィニッシュ ESDスタビーハンドル 1/4"x57
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。商品構成単品ハンドル幅(mm)34
システム6 六角ナット交換ブレードセット 8本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(8点)4日以内出荷ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー。六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・六角ナットブレード(全長(mm)150mm):5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、13.0(mm)※二面幅(mm)寸法商品構成セット品
システム6 六角ナット交換ブレードセット 12本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥29,980税込¥32,9781セット(12点)4日以内出荷ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー。六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・六角ナットブレード(全長(mm)150mm):4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、13.0(mm)※二面幅(mm)寸法商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))商品構成セット品
システム6 ESDト交換ブレードセット 6本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能。差替え式の静電防止ドライバーセットです。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-3.5/-4.5、-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・六角5mm/5mm(片側ボールポイント)商品構成セット品
システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。商品構成セット品
システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。)商品構成セット品
差替式ドライバーセット 10本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷ロールアップケース付き。外箱付き。セット内容差替式ドライバーハンドル(215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・215C-3・215C-4・215C-5)、差替式リーマードライバーブレード(215E-2)、差替式プラスドライバーブレード(215PH-1・215PH-2)、電気技士用マイナスドライバー (160-0-80・160-1-90)、検電用ドライバー(175-0-50)商品構成セットアズワン品番65-2491-31
差替式ドライバーブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。 差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。商品構成単品アズワン品番65-0302-46
差替式ドライバーセット 9本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。セット内容差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215T-8・9・10・15・20・25・25)、いじり止め付き精密ヘクスローブドライバー(8124.B6-50・B7-50)商品構成セットアズワン品番65-0302-44
差替式ドライバーセット 8本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。セット内容差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・3・4・5)、差替式プラスドライバー(215PH-1・2)、検電用ドライバー(175-0-50)、差替式リーマードライバーブレード(215E)商品構成セットアズワン品番65-0302-43
スタービーインサイダー 六角セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット翌々日出荷ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。パック入り。セット内容マイナスビット(C6-135-3)、六角ビット(C6-210-3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2)商品構成セット
マグネット付ビットドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷ビットはホルダー内部のマグネットにより保持(186M-C6)。商品構成単品
クラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21
Wera¥49,980税込¥54,9781セット(21本)翌日出荷欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。Wera2goと組合わせ可能です。電子部品などの組立作業に最適です。用途精密・電子作業用。トラスコ品番195-2433セット内容300004(ドライバー)、(+)000、 (+)00、(+)0、TX1、2,3,4,5、TX(+)1、2、3、4、IPR1、マイクロスティックスmx、00、Fx、0、マイナス1.5、2.5、ヘキサゴン2.5商品構成セット品アズワン品番64-8336-84点数21本

















![[Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64547395-210428-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64547386-210428-02.jpg)