絞り込み
先端サイズ
刃先マグネット
全長(mm)
63.5・65・87・100・104・105・112・115・117・120・121・125・135・147.5・150・154・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
軸貫通
-・あり・なし
ブランド
Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・ANEX・E-Value・TRUSCO・KLEIN TOOLS・ホーザン・KENOH・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ツールメイトジャパン・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・PROXXON(プロクソン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
417件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
  • 2-WAYタフグリップドライバー#2×6.0 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    2-WAYタフグリップドライバー#2×6.0

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥799税込¥879
    1本
    5日以内出荷
    一般的なねじまわしに。連結端子の取り外しに。ヒートン対応。すべりにくいブリップ形状。
    商品構成単品
  • マルチドライブ替ビット#0×#1.2.3 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    マルチドライブ替ビット#0×#1.2.3

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥559税込¥615
    1本
    5日以内出荷
    極小ねじ((+)0)は電卓のねじなども回せる。(+)1・2・3対応。
    商品構成単品
  • でかドラ ビット差替タイプ ANEX

    でかドラ ビット差替タイプ

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。ビット差替タイプ。ハンドル内にビットの収納が可能です。
    用途力が入る大型ハンドル商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8本ドライバーS YC1 貝印

    8本ドライバーS YC1

    貝印
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    マグネット付のハンドルはT型ハンドルにすると強い締め付けができます。
    商品構成セット品
  • 絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(6本)
    当日出荷
    絶縁スリムビット6本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ホルダーです。ビットとホルダーがそれぞれ別々に、二重に絶縁されている安全度の高い工具です。VDE-GSマークを冠した工具です。
    用途絶縁が必要な手作業トラスコ品番829-0353商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1966
  • 28SB クラフトマンコンパクト Wera

    28SB クラフトマンコンパクト

    Wera(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷
    ホルダ本体に先端ビットが収納されています。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
    トラスコ品番837-0530セット内容先端ビット[[(-)]]1.0×5.5、[[(-)]]1.2×6.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、PZ1、PZ2、8商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • ビットチェックセット Wera

    ビットチェックセット

    Wera
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
    仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工トラスコ品番837-0521セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10シャンク6.35mm商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0653
  • クラフトフォームコンパクト41 Wera

    クラフトフォームコンパクト41

    Wera
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌日出荷
    差し替え式のドライバーが、携帯に便利なケースにコンパクトにまとまっています。
    トラスコ品番837-0635セット内容ラチェットビットホルダ(816R)、[[(+)]]1、2、3、PZ1、PZ2、PZ3、TB15、20、25、30、11商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • 18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替) エスコ

    18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA564KH-2種類差替式ドライバー商品構成単品
  • [△]ドライバー(差替え式) エスコ

    [△]ドライバー(差替え式)

    エスコ
    ¥745税込¥820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564KD-10種類差替式ドライバー商品構成単品
  • 差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーハンドル

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル弱電関連での作業に最適なESDタイプ。
    色イエロー商品構成単品
  • 差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーハンドル

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル
    商品構成単品
  • 携帯ドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)

    携帯ドライバー

    BROWN(ブラウン/平井工具)(6件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    欠品中
    ビットが25mm~100mmまで伸縮しますので(無段調節)通常の作業から奥深い箇所での作業ができます。 +側はNo1、2に対応で の差替えタイプ(6.35mm角なので取替え可能) 安全パワーアップキャップ付(ハンガー部を切り離して使えます)
    トラスコ品番853-2396種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera

    クラフトフォームコンパクト VDE67I

    Wera
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    翌々日出荷
    種類電工ドライバー商品構成単品
  • クラフトフォームコンパクト 60RA Wera

    クラフトフォームコンパクト 60RA

    Wera
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-9331セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5種類セット品商品構成セット品
  • ハイソフトドライバー・ビットセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソフトドライバー・ビットセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷
    先端部特殊バネ構造によりマグネット式と違い、鉄粉など入りません。滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!ビットは着脱ワンタッチでホルダーに入れ保管、携帯に便利です。
    用途ヘックスローブビットを各種サイズに。トラスコ品番853-2475セット内容片頭ビット、いじり止めトルクスネジ用:T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付差しかえドライバー ツールメイトジャパン

    マグネット付差しかえドライバー

    ツールメイトジャパン(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    欠品中
    大きなラバーグリップに(+)(-)差し替えビット付
    寸法(mm)200×42×40種類差替式ドライバー先端サイズ(+)No.1・No.2・No.3、(-)6mm商品構成単品
  • ロングジョイント TRUSCO

    ロングジョイント

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    当日出荷
    手の届かない高所や奥深い場所での作業に最適です。 Tバーハンドル(TBH-1)や充電インパクトドライバーに接続できます。 ビットが落ちない落下防止付ワンタッチチャック方式。 安定用ハンドルが付いているので、安定した体勢で作業が行えます。
    セット内容両頭ビット +No.2×45mm 1本/安定用ハンドル種類グリップドライバー商品構成単品
  • パーフェクト2WAYドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    パーフェクト2WAYドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    特殊加工により1本で#1・#2・#3のねじに対応。ほとんどのネジにご使用いただけます。 即結端子の配線取外しがPC部を破損することなくスムーズに行えます。
    トラスコ品番853-2460種類電工ドライバー/差替式ドライバー寸法A(mm)100寸法D(mm)37寸法C(mm)196商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAYハイソフト・スタビー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    2WAYハイソフト・スタビー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    6日以内出荷
    握りやすいオリジナルグリップ。豊富な種類の電動ドライバー用ビットが使用できます。(ビット全長65mm以上)。業務用仕様。
    トラスコ品番853-2763種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユーイング 8ドライバー 角利(角利産業)

    ユーイング 8ドライバー

    角利(角利産業)
    ¥799税込¥879
    1セット
    6日以内出荷
    ケース付き8本セットで家庭・現場問わず使える定番工具
  • 絶縁 差替式ドライバーハンドル ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーハンドル ステンレス製 (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    70日以内出荷
    3817 VDEシリーズ。クラフトフォームコンパクトVDEステンレスハンドホルダー。Wera VDE専用ステンレス替刃。高い作業速度を実現するハードグリップゾーン、高トルク伝達を実現するソフトグリップゾーン。転がり落ちないように六角形の転がり防止機能付き。
  • 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト Turbo i インチサイズ 1。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。ON/OFF可能なプラネタリードライブがハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち、もう片方の手でハンドルの後部を回す。ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや、微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは、Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており、1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。"Take it easy"色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示されているので必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。先細りした軸で、奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適です。テキスタイルボックスのマジックテープで、Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。
    用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト Turbo i 1。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。ON/OFF可能なプラネタリードライブがハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち、もう片方の手でハンドルの後部を回す。ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや、微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは、Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており、1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。"Take it easy"色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示されているので必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。先細りした軸で、奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適です。テキスタイルボックスのマジックテープで、Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。
    用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    翌日出荷
    すべての工具は絶縁仕様で、IEC 60900に準拠し10,000Vで個別検査済みです。ブレード径を小さくすることで、奥まった場所やスプリングエレメントに簡単に手が届き、作業できます。細かいギア(40歯、戻り角9°)を備えた一体型ラチェットにより、工具の位置を変更せずにネジ回しを加速できます。Take it easy Tool Finderにより、先端形状の色分けとサイズのレーザー刻印でブレードをすばやく識別できます。ブレードの早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、ネジの引っ掛かりが小さい時でもラチェット機構が使用できます。ソケットは2種の素材による絶縁構造で、外側の赤いVDE絶縁層が損傷すると内側の黄色の絶縁コアが見える設計です。布製ボックスで省スペースかつ安全に保管できます。布製ボックスはWera 2goへの取り付けや、付属のマジックテープで作業台車・工具壁などに取り付けて使用することもできます。
  • 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    翌日出荷
    IEC 60900に準拠し、個別に検査済みの絶縁ツールです。VDE 7508トルクビットホルダーは、0.4・0.8・1.2・1.6・2.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。VDE 7516トルクビットホルダーは、2.4・2.8・3.2・3.6・4.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。締め付けトルクの設定は超高速で行うことができます。時計回り/反時計回りの作業時に、スリップオーバートルク機構により締め過ぎを防ぎ、安全に作業できます。トルクロック機能により、トルク設定なしで強い力をかける作業も可能です。Kraftform Kompaktブレード専用の817 VDEハンドルが付属しています。VDEブレードは長さ157mmで、色分けとサイズ刻印がされたTake it easy Tool Finder機能を備えています。ブレード径が細く、奥まった場所やスプリングエレメントへのアクセスが容易です。デジタルトルク表示により、設定トルクを正確に確認できます。トルク到達時には確実にスリップオーバーし、部品の破損を防ぎます。頑丈な布製ボックスにより、すっきりと収納でき、持ち運びにも便利です。
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE ステンレス 8 超薄型1。3817電気工事用VDE Kraftformビットホルダー1本で人間工学に基づいたネジ打ちが可能。7種類の電気工事用VDEステンレス製ブレードはブレード径縮小(iS)により、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き操作できます "Take it easy"色分けシステム:刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示、必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ステンレス製ツールは真空低温焼戻しがされているため,ネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業用として制限なく使用できます。頑丈なベルトホルスター入り。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。マジックテープにより、壁、棚、作業台車、Wera(ヴェラ)2goシステムに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    翌日出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE ステンレス 17 エクストラスリム 1。人間工学に基づいたネジ締め作業のための3817 Kraftform VDEビット保持ドライバー2個をセット。15枚のVDEステンレス ブレードはブレード径が小さく(iS)、低い位置にあるネジやスプリング エレメントにも簡単に届き、操作できます。"Take it easy" ツール ファインダー付き: プロファイルによる色分けとレーザー刻印によるサイズ表示により、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。Weraのステンレスツールは真空氷焼き入れされているため、ネジ接続に必要な硬度と強度特性を備えています。工業用途に制限なく使用できます。丈夫なベルト ポーチ入り。背面のフックアンドループファスナーシステムにより、ポーチは壁、棚、ワークショップ トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。特別な工具を使わずに交換できる絶縁ハンドルと絶縁交換ブレードが付属しています。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 7 超薄型 1。817 電気工事用VDEクラフトフォームビットホルダー1本と、電気工事用VDEブレード6本のセット。ブレードはカラーコードとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁、棚、作業台車に取り付けることもできます。クラフトフォームコンパクト電気工事VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。丈夫なベルトポーチに収納、持ち運びに便利です。
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 18 インチサイズ1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。
    用途電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    70日以内出荷
    丈夫なベルトポーチに入っていて持ち運びに便利です。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁、棚、作業台車に取り付けることができます。
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    70日以内出荷
    ブレードはカラーコードとレーザー刻印によるサイズ表示。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。クラフトフォームコンパクト電気工事VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。ブレードは先細りした軸で、奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。クラフトフォームコンパクトブレードには六角形の転がり防止機能が付いています。ブレード後端の丸みを帯びた形状によおり手のひらがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ポーチの背面にはフリース素材を使用。付属の面ファスナーストリップを使用し、Wera(ヴェラ) 2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーに取り付けることもできます。
    用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    翌々日出荷
    ハンドル一体型ラチェットのビットホルダー「837 i RA」により、素早く安全に作業できます。「817 VDE」ビットホルダー1点もセットに入っており、どちらもWera製のVDEブレード専用です。細径のVDEブレードが14本(各157mm)入っています。標準サイズのブレードは、「Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0.4×2.5」と「Kraftform Kompakt 67 i TX 10」の2本が付属しています。ブレードは保護絶縁が一体化されており、狭い場所やスプリング部分の作業も簡単に行えます。「Take it easy Tool Finder」によって、刃先の色分けとサイズ刻印で必要なブレードをすぐに見つけられます。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。電気工事用のKNIPEX製プライヤー(13 96 200)1点が含まれています。プライヤーは最適なテコ比で、軟線から硬線まで簡単に切断できます。クロムメッキ加工で防錆効果があり、絶縁ハンドルは複合素材でできています。頑丈なベルトポーチに入っています。背面にフリースゾーンを備え、付属のマジックテープを使用して、壁、棚もしくはツールトローリーに取り付けることが出来ます。
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 18 汎用 2。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。
    用途電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 18 汎用 1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。
    用途電気工事用
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 17 超薄型 1 色分けシステム。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。Take it easy色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ、レーザー刻印でサイズが表示されます。ハンドルは六角形の転がり防止機能付き。IEC 60900に従って10000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールとして安心してお使いいただけます。1本ずつテストを受けており、最大1000V保証での安全な作業が可能。丈夫なポーチ付き。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらにがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しされることができネジ締め作業を加速させます。KNIPEXプライヤー付き。
    用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどで使用・先細りした軸で奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適・電気工事用
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 16 汎用1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 16 エクストラスリム 1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。 頑丈なベルトホルスター付き。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。
    用途電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • ビットドライバー KLEIN TOOLS

    ビットドライバー

    KLEIN TOOLS
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ボールグリップハンドルにより高いトルクを発揮でき、快適に使用できます。38mm以上の長さの6.35mm六角ビットに対応し、インパクト用・電動用・特殊ビットに使用できます。ビットの交換が可能です。ビットを確実に固定しつつ必要に応じて容易に取り外せます。取り外し可能な両頭シャフトに#2プラスと6mmマイナスビットを装備しています。
    用途ねじ締めに仕様先端マグネット:なしトラスコ品番704-4760材質炭素鋼全長(mm)217軸長(mm)150刃先プラス:#2 マイナス:6mm
  • 837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー Wera

    837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー

    Wera
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。メーカーの電気工事用工具は、1000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10000ボルトで個別に検査されています。滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています。
    用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6929セット内容837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー、 9 x 115 mm材質特殊工具鋼
差替式ドライバー