絞り込み
先端サイズ
刃先マグネット
全長(mm)
63.5・65・87・100・104・105・112・115・117・120・121・125・135・147.5・150・154・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
軸貫通
-・あり・なし
ブランド
Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・ANEX・E-Value・TRUSCO・KLEIN TOOLS・ホーザン・KENOH・PROMOTE(プロモート)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ツールメイトジャパン・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
418件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
  • 差替式ダイヤモンドドライバー ANEX

    差替式ダイヤモンドドライバー

    ANEX
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    翌日出荷
    ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)。サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
    用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE質量(g)92対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
  • GTドライヴ&プラマイロング ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ&プラマイロング

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,198税込¥3,518
    1式
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。GTドライヴ(DZ-70P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
  • オールラウンダー差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    オールラウンダー差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。
    質量(g)837
  • GTドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインの貫通ドライバーグリップ。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)121質量(g)146対辺(mm)【対応】6.35グリップ径(Φmm)38差込深さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短 ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    STUBBYドライヴ(DZ-90)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【ビット】炭素鋼、【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5商品構成セット品ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1

    Wera
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
    用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6936セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
  • 7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm Wera

    7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm

    Wera
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    欠品中
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1622セット内容7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm、 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
  • 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera

    7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm

    Wera
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1616セット内容7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm、 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
  • # 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ エスコ

    # 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    セット内容2点 押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状 手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現 ドライバービット差替え式 ショートグリップタイプ ビットはマグネット付 ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●グリップにビットを差し込んだ時の全長:約149mm
  • インサイダースタビー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    インサイダースタビー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(6本)
    当日出荷
    エンドキャップにビット6本収納しています。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。PBスイスツールズ製のビット(全長25mm)が収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
    用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4167材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材全長(mm)65差込角(mm)6.35軸長(mm)10商品構成【ビット】+1、+2、-0.8×5.5、六角(mm)対辺3、対辺4、対辺5刃先マグネット先端マグネット:有
  • 差替式ビットドライバー 「インサイダーロング」 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ビットドライバー 「インサイダーロング」

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(8本)
    当日出荷
    エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバーです。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビット(全長25mm)を8本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
    用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4184材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)216差込角(mm)6.35軸長(mm)100商品構成【ビット】+1、+2、-0.6×4.0、-0.8×5.5、-1.0×6.5、T10、T15、T20刃先マグネット先端マグネット:有
  • [差替式]スタビードライバービットセット エスコ

    [差替式]スタビードライバービットセット

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:7点、ドライバーハンドル 65mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm。ビットをハンドル内に収納できます。ミニサイズなので狭いスペースでの作業に最適です。磁石が付いているのでビットをしっかり保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。
  • コインドライバー エスコ

    コインドライバー

    エスコ
    ¥3,090税込¥3,399
    1本
    当日出荷
    商品構成単品
  • インサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    インサイダー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    当日出荷
    エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。外箱付き。
    セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)色レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-39
  • スタービー差替ラチェットドライバ六角セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービー差替ラチェットドライバ六角セット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    セット内容マイナスビット(C6-135-3)、六角ビット(C6-210-3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2)商品構成セット
  • ミニスタ4WAY#123~6.0 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ミニスタ4WAY#123~6.0

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    (+)1・2・3に対応!。狭い箇所などの作業に大変便利。
    商品構成単品アズワン品番64-3671-20
  • GTドライヴ 02 ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ 02

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    欠品中
    ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ 通常のプラスNo.2用ビット付属。 先端径6.0mmなので、奥まった狭い場所にも最適。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
    商品構成単品付属ビット+No.2
  • ドライバーセットファミドラ12 ベッセル

    ドライバーセットファミドラ12

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    この1セットで12通りの使い方ができる。 玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。 +2は、太軸と細軸を用意。 収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。 親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。
    仕様12通りの使い方ができます。セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぷちドラ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ぷちドラ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥959税込¥1,055
    1セット
    当日出荷
    ビットがグリップ部に収納できるので携帯、保管に便利です。市販の電動ドライバー用ビットも使用できます。
    用途修理、メンテナンス作業などに。セット内容[[+]]0、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]4.5キリセット商品数5点商品構成セット品
  • 差替スタビードライバー 105mm KENOH

    差替スタビードライバー 105mm

    KENOH
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ハンドル径(Φmm)30商品構成単品ビット寸法(mm)(ドライバー)+No.2×-6
  • 差替えドライバー(スタッビータイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    差替えドライバー(スタッビータイプ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)86寸法l(mm)22商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット Wera

    クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット

    Wera
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
    トラスコ品番836-6793セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×ケース寸法(mm)153×53×100商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value
    ¥539税込¥593
    1セット(7本)
    当日出荷
    7本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。よく使うサイズはロングサイズになっています。ビスを失わない皿付き(ケースフタの部分)です。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/下穴ギリ種類セット品商品構成セット品付属ビット7本組
  • ボールG差替えドライバー E-Value

    ボールG差替えドライバー

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    トルクを掛けやすいボールグリップタイプの差替え式ドライバーです。これ1本で3サイズに使用できます。市販されている六角対辺6.35mmのビットが使用出来ます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm種類セット品商品構成セット品
  • T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(手元六角付) エスコ

    T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(手元六角付)

    エスコ
    ¥3,670税込¥4,037
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564AL-13セット内容ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30種類セット品商品構成セット品
  • HOME5ドライバーセット ANEX

    HOME5ドライバーセット

    ANEX
    ¥669税込¥736
    1セット
    当日出荷
    精密ドライバー・六角レンチ付のセットです。
    トラスコ品番828-5313セット内容5本組 -5/+No.00/+No.1/+No.2/H4/差替式グリップ種類セット品商品構成セット品
  • ESD差替ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ESD差替ドライバーハンドル

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。弱電関連での作業に最適なESDタイプのハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
    商品構成単品
  • 差替ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替ドライバーハンドル

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
    商品構成単品
  • クラフトフォーム コンパクト VDE セット Wera

    クラフトフォーム コンパクト VDE セット

    Wera
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。
    トラスコ品番483-9196セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25種類セット品規格欧州規格EN60900適合品商品構成セット品耐電圧(V)1000
  • マルチドライバーセット TRUSCO

    マルチドライバーセット

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-6552セット内容両頭ビット(+)2×65、(+)2×85、(+)2×150/段付ビット(+)1×100、(+)2×150/両頭ビット(+)2×(-)6.0×150mm 計6本セット種類セット品材質(ビット)クロムバナジウム鋼商品構成セット品ビットニッケルメッキ
  • 8wayユニバーサルドライバー trad

    8wayユニバーサルドライバー

    trad(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    この1本で8サイズのネジに使えます!。差替式
    種類差替式ドライバー適合サイズNo.0/No.1/No.2/No.3/-6/PZ1/PZ2/PZ3商品構成単品
  • ねじプロ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ねじプロ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドルを握ったまま廻すだけのラチェット機能で作業効率UP!これ2本でほとんどのネジに使用できます。
    用途日曜大工・内装工事などに。種類差替式ドライバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車両用メンテナンスキット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    車両用メンテナンスキット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    4日以内出荷
    使い方いろいろ!車両整備等に。パーツの保管に便利なホルダー付。ドライバービットは電動ドライバーエアードライバーにも使用できます。
    用途工場関連・車両整備などに。トラスコ品番853-5921セット内容#2×135mm・6.0×135mm・内張り外し・バブルツール・汚れ落とし・キャップ廻し種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAYハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    2WAYハイソフトドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    握りやすいオリジナルソフトグリップ。市販の電動ドライバー用ビットが使用できます。(6.35軸/全長65mm以上)
    用途プラス2番ネジ・マイナス6番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2474種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルボールグリップ差替ドライバー TRUSCO

    ラジアルボールグリップ差替ドライバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    この1本で4サイズ(+No.1・+No.2・+No.3・-6)に対応できます。 油のついた手でも滑りにくいラジアル加工のグリップです。 パワフルな締め付け力を生み、強度もある大型ボールクッショングリップです。
    トラスコ品番329-4048種類差替式ドライバーハンドル径(Φmm)43材質(軸)特殊鋼商品構成単品
  • クッションスタービー2WAYドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)

    クッションスタービー2WAYドライバー

    BROWN(ブラウン/平井工具)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    手のすべりを押さえるクッションハンドル。壁ぎわ、せまい所での作業に最適な超コンパクト設計。軸は高級鋼全身焼入マグネット付。各メーカー共通6.35mmドライバービット使用可能。
    トラスコ品番309-4316種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
  • 1,2,3ドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    1,2,3ドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    一本でほとんどのネジに使用できます 防錆仕上げ 軸部完全熱処理済 充電ドライバーでも使用可
    種類差替式ドライバー商品構成単品
  • 差替セラミックドライバー D280、D281用交換セラミックビット ホーザン

    差替セラミックドライバー D280、D281用交換セラミックビット

    ホーザン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    本数1商品構成単品
  • 差替ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    +/- 2WAYビットで1本2役です。DK-51~53の3本組です。各種サイズのドライバーをケースに収納、携帯に便利です。
    用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7287セット内容DK-51:(+)#00/(-)2.6、DK-52:(+)#1/(-)4.5、DK-53:(+)#2/(-)6種類セット品本数3商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーハンドル

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
    PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップです。
    全長(mm)105質量(g)38ハンドル径(Φmm)29
差替式ドライバー