絞り込み
先端サイズ
刃先マグネット
全長(mm)
63.5・65・87・100・104・105・112・115・117・120・121・125・135・147.5・150・154・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
軸貫通
-・あり・なし
ブランド
Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・ANEX・E-Value・TRUSCO・KLEIN TOOLS・ホーザン・KENOH・PROMOTE(プロモート)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ツールメイトジャパン・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
418件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • ワニドラJr ANEX

    ワニドラJr

    ANEX
    729税込802
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
    用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)2×23商品構成単品
  • ボールグリップ差替貫通ドライバーグリップ ベッセル

    ボールグリップ差替貫通ドライバーグリップ

    ベッセル(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番102-5944商品構成単品
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value
    499税込549
    1セット(8本)
    当日出荷
    家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ種類セット品商品構成セット品
  • SF テクニカルドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF テクニカルドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。
    用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。トラスコ品番396-1320セット内容(+)ビット:#1・#2種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工差替ドライバー エスコ

    電工差替ドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    805税込886
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557X-26種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
  • スリットパワースタービー差替ドライバー ANEX

    スリットパワースタービー差替ドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    519税込571
    1本ほか
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。
    商品構成単品
  • ファミドラ差替 ドライバー ベッセル

    ファミドラ差替 ドライバー

    ベッセル(6件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    手のひらにフィット、エルゴノミックハンドル。 差替軸は焼入加工。刃先は強靭。 1本で2サイズ使える、リバーシブルタイプの差替え軸。 軸は特殊合金鋼使用。全身焼入れ。
    用途あらゆるネジ締め作業に。トラスコ品番371-5281種類差替式ドライバー商品構成単品
  • マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型) ENGINEER(エンジニア)

    マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
    用途12サイズのヘックスローブネジに対応。トラスコ品番368-7546セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替ミニスター ENGINEER(エンジニア)

    差替ミニスター

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    +/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
    用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替精密ラチェットドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替精密ラチェットドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1式
    3日以内出荷
    ワンタッチで軸の長さを調整できる差替式の精密ラチェットドライバー。軸の長さを12~90mmまで無段階に調整できます。軸ブレがなく安定した精密作業が可能な回転キャップを搭載。高精度先端加工の両頭差替ビット。
    用途各種小ネジの取り付け、取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質ドライバー用炭素鋼(ビット)/ASB&エラストマー(グリップ)全長(mm)129~207質量(g)62グリップ径(Φmm)16.8送り角度(°)12ビット寸法(mm)長さ:12~90先端サイズ(mm)+No.00/-2.5・+No.0/-3.0・+No.1/-4.0ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)4ギア数30
  • ベクトルスタビー差替ドライバー ベッセル

    ベクトルスタビー差替ドライバー

    ベッセル(2件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    ボールチャック式でビットを確実にキャッチ。 電動・充電ドライバービットが使える。 家庭でのネジ締めはこれでOK! 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
    商品構成単品
  • 三角ネジ用差替式ドライバー ANEX

    三角ネジ用差替式ドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
    用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。トラスコ品番469-7693種類差替式ドライバー先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm商品構成単品
  • T型ビットハンドル SK11

    T型ビットハンドル

    SK11(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで力強い作業が可能です。市販の全長25mmの六角対辺6.35mm片側ビットが使用できます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。対応六角対辺6.35mm片側ビット商品構成単品
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value(1件のレビュー)
    719税込791
    1セット(18本)
    当日出荷
    家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル商品構成セット品付属ビット18本組
  • マグネタイザー サンワサプライ

    マグネタイザー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ドライバーやピンセットなどを磁石化します。 ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。 ※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
    高さ(mm)49.7奥行(mm)29
  • デュアルトーン差替ドライバー ベッセル

    デュアルトーン差替ドライバー

    ベッセル(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。
    用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。仕様全身焼入トラスコ品番855-8965セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0637
  • ネジピタ目盛りドライバー ANEX

    ネジピタ目盛りドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
    トラスコ品番803-6955種類差替式ドライバー商品構成単品
  • ハイブリッドドライバー No.5700 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイブリッドドライバー No.5700

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ビット差替タイプドライバー。 スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。 廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。 市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
    トラスコ品番853-2762種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4 Wera

    クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4

    Wera
    3,998税込4,398
    1セット(6本)
    当日出荷
    ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
    トラスコ品番249-4358セット内容(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35
  • コンビプラス スタビードライバー ベッセル

    コンビプラス スタビードライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    779税込857
    1パック
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
    用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品
  • 差替スタビードライバー ホーザン

    差替スタビードライバー

    ホーザン
    689税込758
    1個
    当日出荷
    限られた作業スペースに最適なドライバー
    トラスコ品番407-3975種類差替式ドライバー/スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5商品構成単品
  • ハイブリッドドライバー No.5300 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイブリッドドライバー No.5300

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
    トラスコ品番240-1398種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替セラミックドライバー ホーザン

    差替セラミックドライバー

    ホーザン
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    コイルの調整ズレを起こさないジルコニアセラミック採用。アルミナセラミックに比べ磨耗・破損に対して優れた耐久性を持ちます。ハンドルは帯電防止仕様です。
    種類セット品本数1商品構成セット品
  • 差替クッションドライバー ENGINEER(エンジニア)

    差替クッションドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    +/-の2WAYで1本2役で便利です。電動ドライバー、エアドライバー用各種ビット使用可能です。手にフィットするクッショングリップ採用。先端着磁。
    用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7074種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • GTドライヴ 01 ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ 01

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ なめた皿ネジをたたかず外せるネジザウルスバズーカ装着。 十字ねじがなめても、最外周は損傷せずに残っている場合がほとんどです。 バズーカビット(Initial)の先端が4ヶ所の溝にピッタリ噛み合い、叩かなくても外せます。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
    商品構成単品付属ビットDBZ-51
  • ボールグリップ差替貫通ドライバー ベッセル

    ボールグリップ差替貫通ドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    商品構成単品
  • スーパーアクショングリップドライバー ビット ANEX

    スーパーアクショングリップドライバー ビット

    ANEX
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番275-9039セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース種類セット品商品構成セット品
  • 838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ Wera

    838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ

    Wera
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
  • ポケスタ(パック仕様) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ポケスタ(パック仕様)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    このドライバー1本で4サイズのネジが使用可能です。グリップ後部はヒートン・蝶ネジまわしに便利な溝付です。狭い所もしっかり力が入ります。
    用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。商品構成単品
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value
    419税込461
    1セット(8本)
    当日出荷
    ベーシックな家庭用8本組ドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付きです。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。T型ハンドルとしてもご使用いただけます。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/丸ギリ/ギムネ種類セット品商品構成セット品付属ビット8本組
  • ソフトグリップ差替式ドライバー ANEX

    ソフトグリップ差替式ドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
    商品構成単品
  • 差替スタビードライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替スタビードライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。 全長が短いので狭い箇所での作業に最適です。
    トラスコ品番810-9167種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成セット品
  • 差替ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。
    トラスコ品番810-9166セット内容(-)0.6×4.5⇔(+)No.1、(-)0.8×6.0⇔(+)No.2種類セット品商品構成セット品
  • ポケスタドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ポケスタドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズ対応ドライバー プラスビット、特殊加工により1本で#1、#2、#3のねじに対応。ほとんどのネジにご使用いただけます。 ヒートン対応、ご家庭のほとんどのネジ、ヒートン、蝶ネジ、ノブ、コック等に使えます。
    種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替ドライバー エスコ

    差替ドライバー

    エスコ(3件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA564KA種類差替式ドライバー商品構成単品
  • タフジョインドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    タフジョインドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    パワフルモードとスタビーモードの2つのハンドルでのネジまわしが可能です。 ビットを差し替える事でほとんどのプラスネジに対応し、一般的なネジまわしが可能です。 グリップが分離型になっており、2つのハンドルでねじ回しが可能です。
    材質軸: 特殊鋼、ハンドル部本体:ポロプロピレン、ハンドル部ラバー:エラストマー、ハンドル部ホルダー:ナイロン
  • バッテリープラグドライバー エスコ

    バッテリープラグドライバー

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。
    エスコ品番EA564KH-1種類差替式ドライバー商品構成単品
  • ミニスタ2WAY サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ミニスタ2WAY

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    国内最小の2-WAYスタビー。狭い箇所などの作業に大変便利。ハンドル上部の「くぼみ」により本体を指で固定させてスムーズに廻せます。
    種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
  • インサイダー(ビット収納ドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    インサイダー(ビット収納ドライバー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。 エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。 コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。
    セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)商品構成セット
差替式ドライバー