絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
材質
刃長(mm)
全長(mm)
50・57・60・63・70・72・75・80・83・85・90・100・110・120・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
プロトティップ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・NS(日進工具)・イスカル・タンガロイ・ワルター・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・京セラ・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・協和精工・WIDIN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: その他エンドミル

847件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(138)
3(159)
4(146)
6(196)
8(186)
10(232)
12(229)
16(208)
20(222)
25(139)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • コロミル326ソリッドエンドミル サンドビック

    コロミル326ソリッドエンドミル

    サンドビック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    コソリッドエンドミルです。
    用途仕上げ刃なし60°ねじ切り加工用。材種1025
  • CBNリブ用ボールエンドミル 協和精工

    CBNリブ用ボールエンドミル

    協和精工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • CBNボールエンドミル 協和精工

    CBNボールエンドミル

    協和精工
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL FKD(フクダ精工)

    キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL

    FKD(フクダ精工)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    キー溝加工の専門シリーズです。マイナスの刃径許容差です。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.02リード角右ネジレ12°
  • キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH FKD(フクダ精工)

    キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH

    FKD(フクダ精工)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    翌々日出荷
    キー溝加工の専門シリーズです。プラスの刃径許容差です。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~+0.02リード角右ネジレ12°
  • コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)

    コーナーラウンディングエンドミル CRE

    FKD(フクダ精工)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    R面取り用のエンドミルです。
    仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
  • UTCOATオーバルバレル ユニオンツール

    UTCOATオーバルバレル

    ユニオンツール
    ¥11,232~税込¥12,355~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    UTCOATの採用で、幅広い被削材に対応します。小さな傾斜角で使用でき、干渉物の間隔が狭い部位に最適です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4枚表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応
  • VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥7,358~税込¥8,094~
    1本
    翌々日出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥8,938~税込¥9,832~
    1本
    翌々日出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNハイグレードロングネックラジアス ユニオンツール

    CBNハイグレードロングネックラジアス

    ユニオンツール
    ¥12,682~税込¥13,950~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
  • CBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    CBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥14,784~税込¥16,262~
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼用。材質CBN刃数2枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]

    CBN ラッピングラジアスエンドミル

    TOWA[切削工具]
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
  • CBN ラジアスエンドミル 6枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ラジアスエンドミル 6枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15材質CBN刃数6全長(mm)50刃長(mm)2表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005シャンク径(mm)6
  • CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ラジアスエンドミル 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ラジアスエンドミル 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
  • CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • CBN ラッピングボールエンドミル TOWA[切削工具]

    CBN ラッピングボールエンドミル

    TOWA[切削工具]
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ボールエンドミル 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
  • CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]

    CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • コーナーRカッター ACR ATOM(サイトウ製作所)

    コーナーRカッター ACR

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    精密加工用高精度インナーRカッターです。
    材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
  • HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
    材質超硬合金角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク)

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
    用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプネガタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコーナーRカッター EIKO(栄工舎)

    ミニコーナーRカッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ミニコーナーRカッター
    用途R加工小径(Φmm)2R公差(mm)±0.05
  • タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VTSD type

    タンガロイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    5日以内出荷
    接続ねじS15寸法BD(mm)23.9シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)32
  • タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSSD type

    タンガロイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷
    接続ねじS15寸法BD(mm)23.9シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)25FIG1
  • 超硬ラジアスカッター(3・6mm軸) エスコ

    超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)

    エスコ
    ¥31,400税込¥34,540
    1セット(6本)
    翌日出荷
    底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。
    仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼
  • ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ラジアス SFSR

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
    用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
  • DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM DIJET(ダイジェット工業)

    DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き
    用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り材質DH102刃数6コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
  • DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL DIJET(ダイジェット工業)

    DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    3日以内出荷
    心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き
    用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削りコーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
  • アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
  • タングマイスター用シャンク VTSD type タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VTSD type

    タンガロイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷
    タイプCylindrical材質(シャンク)Steel寸法LB(mm)9999.00RoHS指令(10物質対応)対応FIG1
  • タングマイスター用シャンク VSTD type タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSTD type

    タンガロイ
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    3日以内出荷
    材質(シャンク)Steel寸法BD(mm)6.00寸法LF(mm)70.00取付ねじサイズ(加工物側)S04RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6.000
  • タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSSD type

    タンガロイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷
    シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイ

    タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type

    タンガロイ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    3日以内出荷
    シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)

    CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    4日以内出荷
    材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6
  • 超硬ソリッド 面取りエンドミル カーメックス

    超硬ソリッド 面取りエンドミル

    カーメックス
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    刃数4材種CR3
  • ミラーラジアスモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーラジアスモジュラーヘッド本体

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷
    仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。
    用途仕上げ・形状加工用。
  • DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    DHコート ワンカット70エンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    3日以内出荷

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル