絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
材質
刃長(mm)
全長(mm)
50・57・60・63・70・72・75・80・83・85・90・100・110・120・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
プロトティップ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・NS(日進工具)・イスカル・タンガロイ・ワルター・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・京セラ・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・協和精工・WIDIN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
847件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(138)
3(159)
4(146)
6(196)
8(186)
10(232)
12(229)
16(209)
20(222)
25(139)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8110 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8110

    三菱マテリアル
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    9日以内出荷
    耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。
    用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5251材種【ターニングチップ】C8110 CBN
  • 旋削PCD非鉄金属用 右勝手ブレーカ付1コーナインサート ダイヤモンド焼結体 三菱マテリアル

    旋削PCD非鉄金属用 右勝手ブレーカ付1コーナインサート ダイヤモンド焼結体

    三菱マテリアル
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、非鉄金属の一般仕上げ加工や非金属の切削などさまざまな加工に対応しています。
    仕様旋盤用ネガトラスコ品番179-9816
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8210 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8210

    三菱マテリアル
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌日出荷
    コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
    用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル

    旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8110

    三菱マテリアル
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷
    耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
    用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。材種【ターニングチップ】C8110 CBN
  • 旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳鉄用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    トラスコ品番485-8031穴径(Φmm)【D1】3.81寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.525
  • CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)

    CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    3日以内出荷
    最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
    用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)

    CBNスーパースピードラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    3日以内出荷
    刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
    用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
  • ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)

    ロング刃ロングシャンクボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    3日以内出荷
    2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    3日以内出荷
    RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
    用途用途材質CBN刃数2全長(mm)48シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
  • 台形ランナー用テーパボールエンドミル NS(日進工具)

    台形ランナー用テーパボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷
    金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径9~9.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径9~9.9mm MDHシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    6日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
  • マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径8~8.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径8~8.9mm MDHシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    6日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
  • マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径7~7.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径7~7.9mm MDHシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    6日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
  • マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径6~6.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径6~6.9mm MDHシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    6日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
  • マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径5~5.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径5~5.9mm MDHシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    6日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
  • マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径4~4.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径4~4.9mm MDHシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    6日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
  • マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    6日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
  • マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径12~12.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径12~12.9mm MDHシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    6日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
  • マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径11~11.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径11~11.9mm MDHシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    6日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
  • マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径10~10.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径10~10.9mm MDHシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    6日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
  • チップ GCMN 5個入 GCMNシリーズ 住友電工ハードメタル

    チップ GCMN 5個入 GCMNシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    抜群の切りくず処理性能と耐びびり性能で安定加工を実現
  • SEC-溝入れバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    6日以内出荷
    外径深溝入れ・突切り用、抜群の切りくず処理性能と耐びびり性能で安定加工を実現
  • 4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング

    4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート

    グーリング
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-6735材質超硬刃数4全長(mm)57刃長(mm)13表面処理FIREコート刃径公差h10ボール半径R(mm)3シャンク径(mm)6刃径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッシュボア テグテックジャパン

    ハッシュボア

    テグテックジャパン
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    翌々日出荷
    防振機構採用のボーリング工具です。高剛性クランプ構造で加工条件を大幅アップしています。
    用途突き出しの長い内径加工に。トラスコ品番441-1126寸法(mm)突き出し量:92全長(mm)156.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスカット用チップ 富士元工業

    ナイスカット用チップ

    富士元工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
    用途面取り加工。トラスコ品番447-1245適合機種チビエコ/チビエコ2/ウラザグル材質微粒子超硬 AlCrNコート長さ(mm)6.543厚さ(mm)2.381コーナー数3材種AC15NRoHS指令(10物質対応)対応刃先すくい角(°)7°ポジノーズ(mm)R:0.6
  • ナイスカット用チップ 富士元工業

    ナイスカット用チップ

    富士元工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    隅R加工のできる超硬チップです。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス向け適合機種デカスミ適合本体デカスミ材質微粒子超硬 AlCrNコーティングAlCrN材種AC16N
  • 肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック ワルター

    肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック

    ワルター
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッター M4257 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    ポーキュパインカッター M4257 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    9日以内出荷
    省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッターボディ ワルター

    ポーキュパインカッターボディ

    ワルター
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    9日以内出荷
    フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップSD 120408RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。トラスコ品番411-4216刃数2枚全長(mm)140適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308シャンク径(mm)40刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
    用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高送りカッター M4002 ストレートモジュール式インターフェース メトリック ワルター

    高送りカッター M4002 ストレートモジュール式インターフェース メトリック

    ワルター
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷
    アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
    用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-スロットカッター M4575 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    T-スロットカッター M4575 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途マシンベッドでの径方向溝およびT溝の加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番226-5550材質スチール刃数4枚全長(mm)110適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904首下長(mm)49シャンク径(mm)32刃径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッター ワルター

    ポーキュパインカッター

    ワルター
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルエンドミル M4792 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    ドリルエンドミル M4792 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    9日以内出荷
    汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼および難削材の溝削り加工用。トラスコ品番412-8234RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
    用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番117-2412材質スチール刃数5枚全長(mm)85適合チップLN U1306取付径(Φmm)32刃径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル
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
8ページ目: その他エンドミル 【通販モノタロウ】