絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
材質
刃長(mm)
全長(mm)
50・57・60・63・70・72・75・80・83・85・90・100・110・120・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
プロトティップ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・NS(日進工具)・イスカル・タンガロイ・ワルター・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・京セラ・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・協和精工・WIDIN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
848件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(139)
3(159)
4(149)
6(197)
8(189)
10(233)
12(230)
16(210)
20(224)
25(139)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ポーキュパインカッター ワルター

    ポーキュパインカッター

    ワルター
    239,800税込263,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルエンドミル M4792 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    ドリルエンドミル M4792 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼および難削材の溝削り加工用。トラスコ品番412-8234RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
    用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番117-2412材質スチール刃数5枚全長(mm)85適合チップLN U1306取付径(Φmm)32刃径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッターフロントピース ワルター

    ポーキュパインカッターフロントピース

    ワルター
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 170408R /SD T120408RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター F5041 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    肩削りカッター F5041 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番119-4087材質スチール刃数7枚適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904首下長(mm)40取付径(Φmm)22刃径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック ワルター

    肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック

    ワルター
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    ポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 08T204R /SDM 06T204RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター

    肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック

    ワルター
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M4132 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター

    肩削りカッター M4132 ストレートモジュラータイプ メトリック

    ワルター
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高送りカッター M4002 円筒シャンク メトリック ワルター

    高送りカッター M4002 円筒シャンク メトリック

    ワルター
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
    用途高送り荒加工用。適合チップSD 06T2 /SDMT06T2ZDR-D57RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル M4003 円筒シャンク メトリック ワルター

    フェースミル M4003 円筒シャンク メトリック

    ワルター
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。全長(mm)110角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX1306 /LN U1306RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルZエンドミル Mテクニカ(旧ツァーレン)

    トリプルZエンドミル

    Mテクニカ(旧ツァーレン)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
    用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
  • CBNスーパースピードボールエンドミル ボール半径 (R) :R0.2 有効長 l1 :1.2 刃長 l :0.3 NS(日進工具)

    CBNスーパースピードボールエンドミル ボール半径 (R) :R0.2 有効長 l1 :1.2 刃長 l :0.3

    NS(日進工具)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    CBNの高寿命と、ロングネック形状により新たな加工領域を実現します。
    仕様●ボール半径(R):R0.2●有効長(l1):1.2●刃長(l):0.3●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-20
  • SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ

    S&K(三興製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
  • コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ S&K(三興製作所)

    コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ

    S&K(三興製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
  • つんこ TNKシリーズ 富士元工業

    つんこ TNKシリーズ

    富士元工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
  • SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ

    S&K(三興製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
  • コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ S&K(三興製作所)

    コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ

    S&K(三興製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
  • CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)

    CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ

    NS(日進工具)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
    仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-09
  • SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ

    S&K(三興製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
    仕様●先端径(mm):1.21●刃径(mm):5●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●センタ穴角(°):120●錐径(mm):5●表面処理:SAコーティング●先端角(°):120●刃長(mm):10●コード番号:322-4719アズワン品番67-2250-54
  • SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ

    S&K(三興製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
  • コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ S&K(三興製作所)

    コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ

    S&K(三興製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
  • MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT 大洋ツール

    MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT

    大洋ツール
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
  • BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS 大洋ツール

    BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS

    大洋ツール
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
  • MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT 大洋ツール

    MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT

    大洋ツール
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS 大洋ツール

    BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツール

    MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT

    大洋ツール
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS 大洋ツール

    BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS

    大洋ツール
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS 大洋ツール

    BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS

    大洋ツール
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    BSシャンクの直刃エンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
  • スロッチングエンドミル SLE-S 大洋ツール

    スロッチングエンドミル SLE-S

    大洋ツール
    96,980税込106,678
    1本
    翌々日出荷
    直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
  • シェルエンドミル SE 大洋ツール

    シェルエンドミル SE

    大洋ツール
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • CoroMill(R) Plura 高速荒加工用セラミックエンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 高速荒加工用セラミックエンドミル

    サンドビック
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    用途耐熱合金加工用。材種6060
  • HSK ウェルドンアダプタ サンドビック

    HSK ウェルドンアダプタ

    サンドビック
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
  • SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ

    S&K(三興製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
    仕様●先端径(mm):2.4●刃径(mm):12●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●センタ穴角(°):90●錐径(mm):12●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):30●先端角(°):90●原産国:日本●コード番号:322-3164アズワン品番67-2249-19
  • ギアスプライン加工用CoroMill171.4 サンドビック

    ギアスプライン加工用CoroMill171.4

    サンドビック
    159,800税込175,780
    1本
    翌々日出荷
    マシニングセンタ、複合加工機やターニングセンタへの取付けが可能で、1回のセットアップで部品を完全に加工することができます。これまでホブ盤あるいは下請けで製造していたスプラインを、お客様の工場の既存の機械を使って加工できます。

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル