絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
材質
- CBN焼結体(51)
- CVDコーティング(2)
- DLCコーティング(4)
- PVDコーティング(27)
- その他(64)
- エボナイト(9)
- コバルトハイス(5)
- セラミックス(9)
- タングステン鋼(2)
- ダイヤモンド(12)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- チタンコーティング(2)
- ハイス(79)
- 樹脂(1)
- 粉末ハイス(15)
- 超硬合金(266)
- 超高圧焼結体(1)
- 鋼(19)
刃長(mm)
全長(mm)
50・57・60・63・70・72・75・80・83・85・90・100・110・120・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ(99)
- 住友電工ハードメタル(82)
- 三菱マテリアル(67)
- NS(日進工具)(58)
- イスカル(47)
- タンガロイ(38)
- ワルター(37)
- S&K(三興製作所)(36)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- 京セラ(27)
- NACHI(不二越)(23)
- FKD(フクダ精工)(22)
- 大洋ツール(21)
- グーリング(15)
- 協和精工(14)
- WIDIN(12)
- ブランドをもっと見る
プロトティップ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・NS(日進工具)・イスカル・タンガロイ・ワルター・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・京セラ・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・協和精工・WIDIN・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル AL45 ノンコート(被削材:非鉄金属。)
プロトティップ¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート
プロトティップ¥9,298~税込¥10,228~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 Protomax Inox超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式超硬R面取りエンドミル TAXコート
プロトティップ¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。材質超硬全長(mm)23.6首径(mm)9.7首長(mm)12.4シャンク径(mm)E10刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート
プロトティップ¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬肩削り / 溝削りエンドミル TAXコート
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート
プロトティップ¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式超硬面取りエンドミル90° TAXコート
プロトティップ¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。材質超硬全長(mm)23.6RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル AL45 ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
プロトティップ¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。材質超硬刃数3全長(mm)104刃長(mm)42シャンク径(mm)20刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットエンドミル 刃径15
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチエクストリーム ボアタイプ
DIJET(ダイジェット工業)¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷本体は最大切込み2mmの高送り加工用HFタイプと平面・立壁・隅の肩削り加工用のSMタイプがあり、1つのインサートで共用できます。同一インサートで高送りと肩削り加工が可能なマルチカッタです。SMタイプ本体には識別用の溝を入れているため、取り違えを防止できます。用途肩削り用。トラスコ品番249-8604刃数5CICT:5枚適合チップWNMU070620ZER-PM切削径(Φmm)DC:50RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)全長:50
頑固一徹超硬アーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
三菱マテリアル¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ
三菱マテリアル¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から翌々日出荷ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ スクリューインタイプ
三菱マテリアル¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷複合ラジアス形状と4枚刃により高送り高能率加工が可能です。底刃中心にクーラントホールを配置し、安定した供給が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
4枚刃制振スクエアヘッド 4枚刃・長刃タイプ
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付)
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数【CICT】4
ヘッド交換式エンドミル PXM
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷大径加工に対応し、高い加工品面品位を実現します。非鉄用のヘッド交換式エンドミルですトラスコ品番407-2960材質XP4625(XP4625)、超硬R0RoHS指令(10物質対応)対応
Crownloc(クラウンロック) ヘッド K
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980~税込¥23,078~1箱(2個)翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋳物用ヘッドです。仕様鋳鉄のドリル加工向け
Crownloc(クラウンロック) ヘッド P
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980~税込¥23,078~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋼用ヘッドです。
Crownloc(クラウンロック) ヘッド M
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980~税込¥26,378~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。ステレンス鋼用ヘッドです。仕様ステンレス鋼と耐熱合金向け
刃先交換式MVX形ドリル用刃先強化形内刃用 UHブレーカ付インサート PVDコーティング
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷刃先強化形内刃用です。仕様刃先交換式ドリル用トラスコ品番188-8699
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5260材種【ターニングチップ】C8110 CBN
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 UTI20T
三菱マテリアル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌々日出荷強度が高く、すきとり摩耗に強いです。用途被削材:鋼、鋳鉄。仕様チップ超硬
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様P級VPコート旋削チップCOAT
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。用途被削材:アルミニウム合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)
旋削用インサート 60°ネガ PVDコーティング VP05RT
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷シャープエッジの切れ刃を持つ工具にも、母材の軟化や変質を発生あせずにコーティングが可能です。用途被削材:耐熱合金。仕様VPコートCOATトラスコ品番679-4980