絞り込み
テープ幅(mm)
特長
基材
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.048・0.1・1・1.2・1.5・2・2.7・3・4.5・5・6・9・9.1・10・15・20・25・30・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ニトムズ・エスコ・マクセル・3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル・TRUSCO・呉工業(クレ)・まつうら工業・折原製作所・寺岡製作所・WAKI(和気産業)・古藤工業(Monf)・旭エンジニアリング・アサヒペン・カクダイ・スリーボンド・セキスイ・日本バルカー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
324件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Lセット

    折原製作所
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
  • 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ)

    超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    耐久性、保持力、接着性をさらに高めた超強力多用途補修テープです。粗面を含めさまざまな素材や形状に強力接着します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-15℃~+90℃)。強度が必要な補修にも適します。
    用途屋内、屋外、自動車外装品、強度を必要とするものなどの補修、補強に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番700-0929材質基材:ポリエステルクロス、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.42ブラック長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~90引張強度(N/10mm)60
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    189税込208
    1巻
    翌日出荷
    金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。
    用途水栓やパイプの根元に。幅(mm)13厚さ(mm)0.1グレー長さ(m)5
  • アルミクロステープ まつうら工業

    アルミクロステープ

    まつうら工業
    869税込956
    1個
    当日出荷
    手で簡単にカットできる、ポリエチクロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。扱いやすく、貼り付け時の安定性に優れます。
    用途簡易補修テープとして。幅(mm)50厚さ(mm)0.155シルバー長さ(m)10粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンコーティング 性能確認用テープ 7475PV2 tesa(テサ/テサテープ)

    シリコーンコーティング 性能確認用テープ 7475PV2

    tesa(テサ/テサテープ)
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番581-8287幅(mm)25長さ(m)50
  • フローリング補修テープ 75×0.9 ダークブラウン ニトムズ

    フローリング補修テープ 75×0.9 ダークブラウン

    ニトムズ
    499税込549
    1巻
    当日出荷
  • はがせる万能ダクトテープ エスコ

    はがせる万能ダクトテープ

    エスコ
    2,260税込2,486
    1巻
    翌日出荷
    防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。
    用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム幅(mm)48厚さ(mm)0.3シルバー長さ(m)18芯径(mm)内芯:76.2特性防水
  • アルミテープ Jiangyin Danuo Adhesive Products

    アルミテープ

    Jiangyin Danuo Adhesive Products
    2,698税込2,968
    1セット(2巻)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせたアルミテープ 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
    用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50伸び(%)≧3粘着力(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)160
  • ポリエチレンフィルムテープ483 3M(スリーエム)

    ポリエチレンフィルムテープ483

    3M(スリーエム)
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷
    薬品容器などの封かんや色分けに便利な高耐熱カラーテープです。 良く伸びるので段差に良く馴染みます。 耐薬品性と耐熱性に優れています。 剥がした際にノリ残りが少ないテープです。
    用途薬品容器のシールや封緘に。 屋外での固定やシールに。
  • 補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)

    補修用テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
    用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
  • キッチンテープ フカガワ

    キッチンテープ

    フカガワ
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1
    用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)5使用温度(℃)100以下
  • アルミテープ(M)つや消し まつうら工業

    アルミテープ(M)つや消し

    まつうら工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途水回りの補修粘着力(N/10mm)6.4(対ステンレス板)引張強度(N/10mm)234RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
  • 交換シリコン粘着テープ(10枚入り) SURE(石崎電機製作所)

    交換シリコン粘着テープ(10枚入り)

    SURE(石崎電機製作所)
    1,798税込1,978
    1袋(10枚)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光沢アルミテープ ニトムズ

    光沢アルミテープ

    ニトムズ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
    幅(mm)50厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05)1巻長さ(m)10引張強度(N/25mm)108.7粘着力(N/25mm)23.3特性防水
  • アルミテープ(ツヤなし) No.8010 マクセル

    アルミテープ(ツヤなし) No.8010

    マクセル
    59,980税込65,978
    1ケース(36巻)ほか
    翌々日出荷
    空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
  • 75mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ エスコ

    75mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SF-75
  • 100mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ

    100mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ

    エスコ
    5,590税込6,149
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SF-4
  • 強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア tesa(テサ/テサテープ)

    強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    耐候性・耐水性に優れた透明色の強力多用途補修テープです。ガラス、プラスチック、ビニール、布などさまざまな素材に強力接着します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-10℃~+90℃)
    用途屋内、屋外、自動車外装部品、ビニール、ガラス、プラスチック、布などの補修、補強に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番700-0924材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.17クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~90引張強度(N/10mm)35
  • アルミガラス粘着テープ 寺岡製作所

    アルミガラス粘着テープ

    寺岡製作所
    1,898税込2,088
    1巻
    3日以内出荷
    ダクト・配管などの保温・保冷材外装用に。テープの強度が強く破れにくい。強粘着タイプ
    用途各種ダクト、配管パイプ周りに。すきま部分のシール用に材質支持体/アルミ箔・ガラスクロス、粘着剤/ゴム系幅(mm)50長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.25引張強度(N/25mm)774.7粘着力(N/25mm)30.4
  • 壁紙補修テープ ホワイト ニトムズ

    壁紙補修テープ ホワイト

    ニトムズ
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    壁紙の凹凸にフィットし、目立ちにくく上から貼るだけの簡単補修テープ。様々な壁紙になじむデザイン
    用途壁紙補修用のテープ幅(mm)40ホワイト長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ 古藤工業(Monf)

    アルミテープ

    古藤工業(Monf)
    29,980税込32,978
    1箱(30巻)ほか
    5日以内出荷
    アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
    用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓枠補修シート WAKI(和気産業)

    窓枠補修シート

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    傷んでしまった窓枠の補修や、雰囲気に合わせての貼り換えにお使いください。 キズ・汚れに強く、日焼け・色褪せしにくい素材です。
    用途窓枠の補修材質表面材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系粘着剤シート幅(mm)幅185主な用途補修シート長さ(mm)2200
  • 補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)

    補修用テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
    用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
  • 封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ

    封缶テープ(非塩ビタイプ)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1巻
    翌日出荷
    基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
    用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)18厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
  • 封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ

    封缶テープ(非塩ビタイプ)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1巻
    翌日出荷
    透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
    用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
  • 多用途補修lite 36mm×4m ニトムズ

    多用途補修lite 36mm×4m

    ニトムズ
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    多用途補修テープです。ゴム系粘着で強力粘着です。ポリエチレンフィルム表面加工で水に強いです。ハサミやカッターを使わず手で簡単に切れます。防水加工綿布採用のタフなテープです。破損時の応急処置。シート類の仮固定。破れ等、水漏れ、ダクトの補修。梱包・結束などに。凸凹面やシリコーン・撥水処理等の特殊処理された面にはつかないことがあります。完全防水テープではありません。
  • 強化アルミテープ(メッシュ入) Jiangyin Danuo Adhesive Products

    強化アルミテープ(メッシュ入)

    Jiangyin Danuo Adhesive Products
    4,498税込4,948
    1セット(2巻)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 <防水・断熱・補修> 屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 <防災への備え> 又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
    用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等 ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策テープ長さ(m)50伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)225
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型

    3M(スリーエム)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 多用途に使える補修用テープです。 屋外に貼っても、のり残りが少ないタイプです。
    用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋外、屋内両用。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番369-6673材質基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.33ダークグレー長さ(m)5粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイント防水アルミテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ペイント防水アルミテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。
    用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。厚さ(mm)0.5引張強度(N/25mm)141.27粘着力(N/25mm)21.6
  • テープシール 日本バルカー

    テープシール

    日本バルカー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(10巻)
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)13厚さ(mm)0.1
  • リペアテープ 旭エンジニアリング

    リペアテープ

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-65~260(断続使用)
  • エースクロス031アルミ 粗面用 光洋化学

    エースクロス031アルミ 粗面用

    光洋化学
    32,980税込36,278
    1箱(20巻)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など材質アルミ主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面
  • シールテープ H&H

    シールテープ

    H&H
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ニップル・機器・カプラ等のオネジゆるみ止めシールにご使用下さい
  • 金属検知用スプライステープ 8416AL 黒 3M(スリーエム)

    金属検知用スプライステープ 8416AL 黒

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
  • アルミテープS 75X10 ニトムズ

    アルミテープS 75X10

    ニトムズ
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8167 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8167

    マクセル
    6,598税込7,258
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 熱反射、遮断用再生材使用使用
  • アルミテープ No.721 オカモト

    アルミテープ No.721

    オカモト
    119,800税込131,780
    1ケース(30巻)
    4日以内出荷
    アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。
    用途ダクト補修用。キッチン回り防水。
  • アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8370

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    光沢があります。 強力な粘着力を発揮します。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバーテープ幅(mm)50基材アルミ箔テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系
  • アルミナテープ TGK(東京硝子器械)

    アルミナテープ

    TGK(東京硝子器械)
    39,400税込43,340
    1個
    当日出荷
    耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
    荷姿1巻最高使用温度(℃)1200℃繊維径(μm)7~10
  • 100mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ

    100mmx10m 光沢アルミ粘着テープ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SD-100
補修・シーリングテープ