絞り込み
テープ幅(mm)
特長
基材
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.048・0.1・1・1.2・1.5・2・2.7・3・4.5・5・6・9・9.1・10・15・20・25・30・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(9)
- ニトムズ(54)
- エスコ(26)
- マクセル(25)
- 3M(スリーエム)(20)
- tesa(テサ/テサテープ)(15)
- 日東エルマテリアル(10)
- TRUSCO(9)
- 呉工業(クレ)(8)
- 寺岡製作所(7)
- まつうら工業(7)
- 折原製作所(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- 古藤工業(Monf)(5)
- 旭エンジニアリング(5)
- アサヒペン(5)
- カクダイ(4)
- セキスイ(4)
- 日本バルカー(4)
- Rectorseal(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニトムズ・エスコ・マクセル・3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル・TRUSCO・呉工業(クレ)・寺岡製作所・まつうら工業・折原製作所・WAKI(和気産業)・古藤工業(Monf)・旭エンジニアリング・アサヒペン・カクダイ・セキスイ・日本バルカー・Rectorseal・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

ボンド 保護・お直し便利テープ
コニシ¥419税込¥4611巻当日出荷身の回りのお困りごとを解決するために開発された、使いやすいテープです。 幅広い素材に対して強力にはり付けることができ、透明ではった場所が目立ないので、様々なシーンで使用できます。 テープが黄色くなったりボロボロにならず、きれいな仕上がりが長持ちします。用途お名前シールの保護、絵本などの破れ補修、自転車やベビーカーなどのレインカバー補修、名札などの補強、おもちゃ・ベビー用品の補修、子供雑誌の付録など紙工作の製作・補強、屋内外の様々な箇所の緊急補修幅(mm)25長さ(m)3
強粘着 多用途補修テープ
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
COBRA 超強力多用途 補修テープ
アサヒペン¥769~税込¥846~1巻当日出荷手でキレイに切れる。コットンクロス(綿布)入り3層構造。巻き出しが軽い。接着力がDUCKパワーテープの約2倍。メッシュ入りで丈夫。はがした跡にのり残りが少ない。用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に。材質基材/ポリエチレン・コットンクロス(綿布)、粘着剤/特殊ゴム系、芯材/紙色シルバーテープ長さ(m)約10主な用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力
アルミ箔基材片面テープ
共同技研化学(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。質量(g)650基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)22.5粘着タイプ強粘着
3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
アルミテープ(ツヤなし) No.8070
マクセル(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から9日以内出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
アルミテープ(ツヤあり) No.8170
マクセル¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から7日以内出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
光沢アルミテープロングE
ニトムズ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
貼り直しのできる水もれシャット
セイエイ(Seiei)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷粘着面にゴム系の発泡体を採用。多 少の凹凸も吸収し相手にくっつきます。 剥 がすときも粘着面が、相手に残らず貼り直しができます。 ステンレス、タイル、ホーロー、ガラス、プラスチックなど色々な材質に使えます。 テープ表面は、エラストマーを採用。柔 らかく多少のカーブにも沿うように貼ることが出来ます。 テープの中央部分には溝があり、折り曲げやすく直角面などの合わせ部分にも簡単に貼れます。RoHS指令(10物質対応)対応
厚手ステンレス粘着テープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどります。寸法(mm)50幅×5m×0.12質量(g)150日本緑十字社品番190145
透明補修テープ
WAKI(和気産業)¥449税込¥4941個当日出荷シートの破れ、災害時の応急処置、ささくれ箇所のマスキング、プラスチック製品のひび割れの補修に。アウトドア用品、ビニール等の破れの一時的な補修。ガラス、プラスチック製品のヒビ割れの応急処置に。基材がしなやか、曲面や凸凹に追従、透明で目立たない、遮光しにくい、優れた対候性・耐水性、表面が摩耗しにくい。用途補修テープに材質基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系幅(mm)50色透明長さ(m)10主な用途補修
すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ
エスディアイ¥549~税込¥604~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙幅(mm)3厚さ(mm)0.65長さ(m)3主な用途固定、滑り止め、仮止め特性はがせる、張り直しができる
アルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m
日東エルマテリアル¥759税込¥8351巻当日出荷50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2349幅(mm)50厚さ(mm)0.1色シルバー質量(g)165長さ(m)10基材50μ厚軟質アルミ箔粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)22
アズピュア フッ素シールテープ
アズピュア(アズワン)¥1,911税込¥2,1021袋(6巻)当日出荷クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。材質PTFE(フッ素樹脂)寸法(幅Wmm×長さLm)13×15密度1.0g/cm2アズワン品番1-7057-53
ダクトクロス グレー
光洋化学(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
強力プラスチック補修テープ
ニトムズ¥409税込¥4501個当日出荷プラスチック製品のひび割れ用簡易補修テープです。補修の跡が目立たない透明フィルムに、プラスチック対応の強力粘着剤を使用しています。用途ポリ容器や洗濯機のフタなどのひび割れ補修に。材質塩化ビニル幅(mm)50厚さ(mm)0.2色透明/ネット柄長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
多用途補修用テープ
ニトムズ¥689~税込¥758~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷カッター不要、手で簡単に切れます。 水に強く、さまざまな素材にしっかり接着。用途配管、断熱材のジョイント及び、各種梱包、結束に、端末止めに。
水速硬化ウレタン補修テープ
スリーボンド¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。 水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。用途導配管からの流体の漏れ修理。 ジョイント部や柱状円材物などの補強。仕様仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット可使時間(分)3硬化時間(分)(24℃)20主な用途補修用
フローバル シールテープ
フローバル¥136~税込¥150~1個ほか3日以内出荷生テープなので、ねじ込み、取り外しが容易です。ステンレス、鉄、アルミ、銅、塩ビなどの配管ねじ部のシールに最適です。簡単にねじ込みでき、焼付けもないため、取り外しが簡単に行えます幅(mm)13厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-100~2601巻長さ(m)15
アルミテープ
ニチバン¥269税込¥2961巻当日出荷熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。用途流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止。装飾、キズ、サビ補修。トラスコ品番124-6987材質支持体:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙幅(mm)30厚さ(mm)(はく離紙)0.12色シルバー質量(g)40長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
スコッチフィル 電気絶縁パテ
3M(スリーエム)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム幅(mm)38厚さ(mm)3.2色ブラック質量(g)200長さ(m)1.5連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用
アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し
寺岡製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷つや消しタイプ。粘着力が強い。用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
アルミテープ
マクセル¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
ダクト用アルミテープ
Denka(デンカ)¥1,798税込¥1,9781巻欠品中低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。用途ダクト用粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐水・耐寒総厚(mm)0.08
PTFEシールテープ
コクゴ¥10,980税込¥12,0781巻(50m)当日出荷未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として特性耐熱
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098