絞り込み
テープ幅(mm)
特長
基材
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.048・0.1・1・1.2・1.5・2・2.7・3・4.5・5・6・9・9.1・10・15・20・25・30・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ニトムズ・エスコ・マクセル・3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル・TRUSCO・呉工業(クレ)・寺岡製作所・まつうら工業・折原製作所・WAKI(和気産業)・古藤工業(Monf)・旭エンジニアリング・アサヒペン・カクダイ・セキスイ・日本バルカー・Rectorseal・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
325件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Sセット

    折原製作所
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴムホワイト幅(cm)10耐圧(MPa)0.5まで耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
  • 耐火マイカテープ 日本マイカ

    耐火マイカテープ

    日本マイカ
    2,098税込2,308
    1巻(5m)
    当日出荷
    テープ長さ(m)5特性耐火
  • のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入 GAONA(ガオナ)

    のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入

    GAONA(ガオナ)
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    ◆シールがやわらかいため従来品よりも伸びやすく、1mあたりの巻き数が多いです。_x000D_。◆水栓の取付けや給排水管のネジ接続時によく使用されています。_x000D_。◆強く引っ張りながら巻けるので、巻く作業に慣れていない方にオススメです。_x000D_。◆テープ幅:13ミリ_x000D_。◆使用温度範囲(目安):-100~260℃_x000D_。◆水、蒸気、化学薬品、油、溶剤、ガスなどの流体にご使用いただけます。
    用途やわらかく伸びやすい配管作業用のシールテープです。材質フッ素樹脂生産国マレーシア使用温度-100~260℃
  • 超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム tesa(テサ/テサテープ)

    超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    耐久性、保持力、接着性をさらに高めた超強力多用途補修テープです。粗面を含めさまざまな素材や形状に強力接着します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-15℃~+90℃)。強度が必要な補修にも適します。
    用途屋内、屋外、自動車外装品、強度を必要とするものなどの補修、補強に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番700-0929材質基材:ポリエステルクロス、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.42ブラック長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~90引張強度(N/10mm)60
  • ゴリラテープ ハンディー ブラック色 呉工業(クレ)

    ゴリラテープ ハンディー ブラック色

    呉工業(クレ)
    18,980税込20,878
    1箱(24巻)
    翌日出荷
    持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!。全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。平滑面・粗面・凹凸面OK。高密度ポリエステルクロス採用。コンクリートやレンガにも強力に接着
    用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護幅(mm)25.4厚さ(mm)0.43ブラック質量(g)130長さ(m)9.1テープ幅(mm)25基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルムテープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)0.43粘着剤天然ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網戸補修テープ 4個組 ファミリー・ライフ

    網戸補修テープ 4個組

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(4個)
    9日以内出荷
    破れた網戸にペタっと貼るだけ。自然災害時の補強や応急処置用として常備しておいて安心です。工事不要でパパっと網戸を補修。お好みの長さにカットして貼るだけ!
    材質ガラス繊維、アクリル系粘着剤質量(g)56寸法(cm)5×200
  • ターピー グランドバリアテープ 萩原工業

    ターピー グランドバリアテープ

    萩原工業
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    手で簡単に切れる、防草効果をもつ目張り・補修テープです。
    用途クロス破損部分の補修用、クロス同士の繋ぎ合わせ用。トラスコ品番437-7075厚さ(mm)0.18ブラック長さ(m)20基材ポリエチレン幅(cm)10接着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる/強粘着/屋外使用可引張強度(N/5cm)縦250、横460
  • 布ダクトテープ Ginnva

    布ダクトテープ

    Ginnva
    21,980税込24,178
    1箱(30巻)
    9日以内出荷
    切れにくく、長期にわたる粘着力を保ちます。 優れた段差追従性があり、粗い表面にもしっかり粘着します。
    用途配管のパッキンや住宅のサッシ廻り等の補修、防音・防振材シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
  • 保護テープ ネグロス電工

    保護テープ

    ネグロス電工
    5,498税込6,048
    1個
    16日以内出荷
    スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
    適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
  • ビニテープ(補修テープ) アキレス

    ビニテープ(補修テープ)

    アキレス
    6,498税込7,148
    1巻
    7日以内出荷
    代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の防炎基材を使用した(PETを除く)非移行性、帯電防止性の特性を兼備した軟質塩ビ製粘着テープです。
    幅(mm)30長さ(m)50主な用途補修用特性両面テープ
  • アルミテープ粘着付(剥離紙なし) WAKI(和気産業)

    アルミテープ粘着付(剥離紙なし)

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1巻
    翌々日出荷
    制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。粘着付(剥離紙なし)
    用途スピーカー周辺の制振に。幅(mm)約50長さ(m)6アズワン品番64-5072-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープシール 日本バルカー

    テープシール

    日本バルカー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(10巻)
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)13厚さ(mm)0.1
  • 網戸パッチ DECO WAKI(和気産業)

    網戸パッチ DECO

    WAKI(和気産業)
    319税込351
    1枚ほか
    翌々日出荷
    網戸ネットのデコレーションに(夏休み工作やクリスマス装飾等) 網戸ネットのやぶれや穴ふさぎに 網戸を傷つけることなく、地味な網戸をかわいらしく変身させます。
    サイズ(mm)100X100
  • 金属検知用スプライステープ 8416AL 黒 3M(スリーエム)

    金属検知用スプライステープ 8416AL 黒

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
  • アルミテープ(M)光沢 まつうら工業

    アルミテープ(M)光沢

    まつうら工業
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    用途流し台の水漏れ防止に粘着力(N/10mm)5.8引張強度(N/10mm)32RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.1
  • 光沢アルミテープ ニトムズ

    光沢アルミテープ

    ニトムズ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
    幅(mm)50厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05)1巻長さ(m)10引張強度(N/25mm)108.7粘着力(N/25mm)23.3特性防水
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8166 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8166

    マクセル
    3,500税込3,850
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
  • ハンディカットアルミテープ ニトムズ

    ハンディカットアルミテープ

    ニトムズ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。
    用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に基材厚さ(mm)0.03主な用途すき間シール用引張強度(N/10mm)25.6粘着力(N/25mm)13.7
  • アルミナテープ TGK(東京硝子器械)

    アルミナテープ

    TGK(東京硝子器械)
    39,400税込43,340
    1個
    当日出荷
    耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
    荷姿1巻最高使用温度(℃)1200℃繊維径(μm)7~10
  • 75mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ

    75mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SF-3
  • アルミガラスクロステープ50×10 ニトムズ

    アルミガラスクロステープ50×10

    ニトムズ
    28,980税込31,878
    1箱(18巻)
    5日以内出荷
    テープ幅(mm)50基材ガラスクロスアルミ箔テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.26粘着剤アクリル系主な用途保護、固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • テキナシテープ タキロンシーアイ

    テキナシテープ

    タキロンシーアイ
    99,980税込109,978
    1ケース(24巻)
    4日以内出荷
    農PO専用補修テープです。-。 剥離紙付きで簡単に補修作業が行えます。 防滴性があり、ハウス内側からも貼ることができます。 農POと同じ原料を使用していますので耐候性に優れています。
    用途フィルム補修用テープ幅(mm)80透明長さ(m)10
  • シールテープ 6.5m SUN UP

    シールテープ 6.5m

    SUN UP
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    エアープラグ、ソケットの接続時に!
    用途エアープラグ・ソケットのねじ部の気密保持、漏れ防止に。幅(mm)12.7本体質量(g)11本体サイズ(mm)L53×W53×H・D20
  • 補修用布テープ テサ53799 tesa(テサ/テサテープ)

    補修用布テープ テサ53799

    tesa(テサ/テサテープ)
    47,980税込52,778
    1箱(18巻)
    8日以内出荷
    PEコーティングされた高級布テープです。ミリタリー分野のタフな用途でも使用される強力な布テープです。
    用途梱包や結束、破損部分の補修や保護など、様々な用途に。トラスコ品番535-7125材質基材:PE抽出布、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.31オリーブ長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)77テープタイプ手切れ可
  • 補修テープ テサ4646 tesa(テサ/テサテープ)

    補修テープ テサ4646

    tesa(テサ/テサテープ)
    75,980税込83,578
    1箱(18巻)ほか
    8日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れ、農業用ビニールやポリオレフィンフィルムの補修に適しています
    用途農業用ビニール、農業用POフィルムの補修に。ビニールフィルム、POフィルムの補修に。肥料袋の亀裂補修に。透明素材への貼りつけに。材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.18透明長さ(m)33粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)45テープタイプ切断にはカッターが必要
  • 多用途補修テープ 古藤工業(Monf)

    多用途補修テープ

    古藤工業(Monf)
    19,980税込21,978
    1箱(30巻)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.18長さ(m)10粘着力(N/10mm)7.4引張強度(N/10mm)47.6サイズ(mm)48
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候タイプ カード型 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候タイプ カード型

    3M(スリーエム)
    11,980税込13,178
    1箱(20巻)
    5日以内出荷
    カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。多用途に使える補修用テープです。
    用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。屋外、屋内両用。幅(mm)48シルバー長さ(m)5引張強度(N/10mm)54180°引きはがし粘着力(N/10mm)6
  • スコッチ 強力多用途補修テープ カード型 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力多用途補修テープ カード型

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1箱(20巻)
    5日以内出荷
    カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。多用途に使える補修用テープです。
    用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。屋内両用。幅(mm)48シルバー長さ(m)5引張強度(N/10mm)45180°引きはがし粘着力(N/10mm)7.8
  • 強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ tesa(テサ/テサテープ)

    強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    塗れた面や水中でも使用できる強力防水補修テープです。極厚の粘着剤が曲面や凹凸面にも強力接着し、高いシール性を発揮します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-55℃~+93℃)
    用途屋内、屋外、水回り、自動車用品、ボート、配管、雨どい、ビニールプールなどの補修、補強に。仕様テープカット条件:切断にカッターが必要トラスコ品番700-0925材質基材:エラストマー、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.66ブラック長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-55~93引張強度(N/10mm)33
  • アルミガラス粘着テープ 寺岡製作所

    アルミガラス粘着テープ

    寺岡製作所
    1,898税込2,088
    1巻
    3日以内出荷
    ダクト・配管などの保温・保冷材外装用に。テープの強度が強く破れにくい。強粘着タイプ
    用途各種ダクト、配管パイプ周りに。すきま部分のシール用に材質支持体/アルミ箔・ガラスクロス、粘着剤/ゴム系幅(mm)50長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.25引張強度(N/25mm)774.7粘着力(N/25mm)30.4
  • アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり) 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)

    寺岡製作所
    869税込956
    1巻
    3日以内出荷
    光沢があります。強力な粘着力を発揮します。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。厨房機器の隙間の防水。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。材質アルミ箔幅(mm)75シルバー長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1(アルミ箔厚0.05)伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06
  • ミラクルテープ(グレー) PROMATE(プロメイト)

    ミラクルテープ(グレー)

    PROMATE(プロメイト)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    自己融着テープ。電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)
    長さ(mm)25厚さ(mm)0.5G (灰)長さ(m)10
  • 浴室・洗面用防カビテープ30mm×4M ニトムズ

    浴室・洗面用防カビテープ30mm×4M

    ニトムズ
    10,980税込12,078
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない
    用途浴室・洗面用の防カビテープ幅(mm)30厚さ(mm)0.08透明長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁紙補修テープ ベージュ ニトムズ

    壁紙補修テープ ベージュ

    ニトムズ
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    壁紙の凹凸にフィットし、目立ちにくく上から貼るだけの簡単補修テープ。様々な壁紙になじむデザイン
    用途壁紙補修用のテープ幅(mm)40ベージュ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浴室・洗面用防カビテープ15mm×7M ニトムズ

    浴室・洗面用防カビテープ15mm×7M

    ニトムズ
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない
    用途浴室・洗面用の防カビテープ幅(mm)15厚さ(mm)0.08透明長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コーナーテープ ニトムズ

    防水コーナーテープ

    ニトムズ
    629税込692
    1個
    9日以内出荷
    洗面台のコーナー部の折り目のついた粘着テープと防水シーラント併用した水漏れ防止補修テープです。
    用途洗面台のコーナー部の水漏れ補修に。材質塩化ビニル樹脂成型品幅(mm)30白/灰(シーラント)長さ(m)2寸法(幅Wmm×長さLm)【防水シーラント】10×1粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着補修アルミテープ ニトムズ

    粘着補修アルミテープ

    ニトムズ
    619税込681
    1個
    9日以内出荷
    すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
    用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。材質軟質アルミニウム幅(mm)70厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイオラン(TM)テープ アルミテープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ アルミテープ

    ダイヤテックス
    37,980税込41,778
    1ケース(24巻)
    15日以内出荷
    フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。粘着力が強いので、広範囲に使えます。しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
    用途冷暖房ダクト工事用。保温・保冷パイプ被覆工事用。住宅建築用厚さ(mm)0.15シルバー基材アルミニウム箔・PE(ポリエチレン)粘着剤アクリル系伸び(%)17引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ 古藤工業(Monf)

    ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ

    古藤工業(Monf)
    34,980税込38,478
    1箱(30巻)
    9日以内出荷
    乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。
    用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。仕様ハサミ推奨トラスコ品番325-1594材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)幅(mm)40厚さ(mm)1イエロータイプ難燃長さ(m)5
  • フローリング補修テープ 75×0.9 ホワイト ニトムズ

    フローリング補修テープ 75×0.9 ホワイト

    ニトムズ
    499税込549
    1巻
    当日出荷
補修・シーリングテープ