絞り込み
光束(Lm)
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・810・830・950・1200・1500・1900・2000・3200・3300・3699・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(62)
- 5~10未満(233)
- 10~20未満(151)
- 20~30未満(170)
- 30~40未満(333)
- 40~50未満(219)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(291)
- Panasonic(パナソニック)(269)
- コイズミ照明(105)
- 三菱電機(76)
- オーム電機(53)
- アイリスオーヤマ(51)
- DAIKO(大光電機)(50)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- タキズミ(TAKIZUMI)(21)
- 東京メタル(19)
- JAPPY(18)
- ドウシシャ(16)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- 栄興電器(13)
- 山田照明(12)
- BRID(11)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・三菱電機・オーム電機・アイリスオーヤマ・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・東芝・東芝ライテック・タキズミ(TAKIZUMI)・東京メタル・JAPPY・ドウシシャ・HotaluX(ホタルクス)・栄興電器・山田照明・BRID・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む

シーリングダウン7500シリーズ
東芝ライテック¥82,980税込¥91,2781個47日以内出荷ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)126.9(100V) 126.9(200V) 126.9(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V)光束(Lm)7505配光角度(°)50光色白色(4000K Ra:85)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
シーリングダウン6000シリーズ
東芝ライテック¥64,980税込¥71,4781個47日以内出荷ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)配光角度(°)50適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
シーリングダウンライト 本体
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷美しい筒型小径のフォルムに電源を内蔵、高精度の止水構造と重耐塩仕様を実現したシーリングダウンライト仕様防雨・防湿形、重耐塩仕様カバーガラス透明(消し)材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)1色ステンカラー高さ(mm)140径(Φmm)Φ100消費電力(W)5.7仕上【コーン】アルミ鏡面保護等級IP65ランプ別売ランプ寿命30000時間皮相電力(VA)8配光角度(°)11適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51調光方式調光LED交換可能カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
タイニー グラス シーリングライト6灯/3灯 BK/WH
BRID¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明です。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。照明部分(ガラス)は可動式で、光の向きを調整することが可能です。用途お部屋のライトに。仕様完成品、照明(ガラス)部分 可動(電球あり)色ブラック取付引っ掛けシーリングサイズ(cm)Φ56×高さ29(ガラスサイズΦ15電球(W)対応:E17/40
シーリングダウンライト 電源別置型 本体
コイズミ照明¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から31日以内出荷さまざまな施工環境に対応するオリジナルプレート仕様。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。幅(mm)Φ130質量(kg)1.9角度(°)【グレアカット】30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付クラス2500Lmクラス明るさHID50W相当演色指数(Ra)92埋込高(mm)205照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角60°
エクステリア テクニカルシーリングダウンライト ランプタイプ
コイズミ照明¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から31日以内出荷材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)0.5高さ(mm)173構造防雨型別売付属品適合調光器ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)明るさ400Lmクラス適合ランプ高照度非調光タイプ/AE50503E~AE50508E、高演色調光タイプ(調光範囲約5~100%) /AE50511E~AE50516E、低色温度調光タイプ(調光範囲約5~100%)/AE50509E・AE50510E本体幅(mm)Φ100照射面近接限度(cm)50エコロジー商品省エネ
シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷場所を選ばず、どこでも設置可能。天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2色ファインホワイト高さ(mm)175角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付クラス4500Lmクラス明るさHID100W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置
シーリングダウンライト 電源一体型
コイズミ照明¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から31日以内出荷スケルトン天井に使いやすい電源一体型。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。ベース照明として使いやすい広配光。ベース照明として使いやすい60°配光。ムラなくフラットな配光になるようにリフレクターを専用設計しています。また、槌目処理によりグレアも軽減されています。仕様非調光幅(mm)Φ130質量(kg)2備考調光器併用不可消費電力(W)10.1角度(°)【グレアカット】30ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15クラス1500Lmクラス明るさHID35W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)92適正電圧(V)100-242埋込高(mm)205照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット内蔵照度角60°
シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型
コイズミ照明¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2.7色ファインホワイト高さ(mm)235角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付明るさHID150W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置
エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型
コイズミ照明¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から31日以内出荷建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。仕様調光器併用不可材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)2.2高さ(mm)209消費電力(W)9.8構造防雨型保護等級IP63機能非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)18クラス1000Lmクラス明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ130演色指数(Ra)85適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角20°
LEDランプ Hシリーズ
プリンス電機¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷キッチン内レンジフードの照明に最適。IP67。最高使用温度55度まで。入力電圧DC24Vのため直流電源装置VMX-60-24とご利用ください寸法(mm)243×56×25質量(kg)0.5電圧DC24V(定電圧)全光束(Lm)1100定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.38定格ランプ電力(W)9.2光源3000Kビーム角度(°)【1/2】55エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
HotaluX(ホタルクス)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.2色温度(K)2700グリーン購入法適合
LEDシーリングライト
HotaluX(ホタルクス)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷調色5段階、調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.9高さ(mm)145色温度(K)6500/2700外径(mm)506グリーン購入法適合
高演色LED シーリングライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷仕様【調光器】不可【その他】非調光材質ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ250質量(kg)1.1取付【グローブ】バネ式高さ(mm)42定格電圧(V)100定格消費電力(W)15平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFCL30W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)16LED交換不可エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 6灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ353質量(kg)1.3高さ(mm)97備考非調光スイッチ全灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)27平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数6灯電源容量(VA)47適用畳数~8畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ353質量(kg)1.1高さ(mm)97備考非調光スイッチ全灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯電源容量(VA)39適用畳数~6畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台92日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.6高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)27平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数6灯電源容量(VA)47適用畳数~8畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 5灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.4高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→2灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯適用畳数~6畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能エコロジー商品省エネ
フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥32,980~税込¥36,278~1台5日以内出荷均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。仕様常夜灯付、【調光器】不可カバー樹脂(乳白)区分【省エネ法】I定格電圧(V)100本体ポリカーボネート(ライトグレー色)別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間調光方式【連続調光】連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可エコロジー商品省エネ
シーリングライト 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥9,398税込¥10,3381台5日以内出荷フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。 豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます。仕様【調光器】不可材質樹脂幅(mm)Φ90質量(kg)0.4取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)54定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1) No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)79.5光色電球色~アズール色明るさ白熱灯60W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)10定格光束(Lm)477傾斜天井取付角度(°)90LED交換可能エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥8,298~税込¥9,128~1台5日以内出荷から92日以内出荷廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです。仕様非調光材質鋼形状【LED】電球フィラメント形幅(mm)Φ94質量(kg)0.3高さ(mm)128備考【配光】未対応取付方式天井面取付専用定格電圧100V定格消費電力(W)1.6平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所埋込タイプ色温度(K)2700ランプ寿命20000時間傾斜角度(°)55光色電球色調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)3埋込穴(Φmm)75LED交換可能取付必要高(mm)72取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から5日以内出荷仕様【調光器】不可【その他】非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.6色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光源色電球色電源容量(VA)3演色指数(Ra)80LED交換可能エコロジー商品省エネ
GAMMA PLUS 和 シーリングライト 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。種別ガンマ波機能搭載シーリングライト区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間リモコン付属光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可エコロジー商品省エネ
GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。コンバクトサイズ Φ500シーリングライト。小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。仕様【調光器】不可種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質【グローブ】アクリル(乳白)幅(mm)Φ500質量(kg)1.7取付【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A高さ(mm)122区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間リモコン付属光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可エコロジー商品省エネ
GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。仕様【調光器】不可種別ガンマ波機能搭載シーリングライト区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500リモコン付属光色電球色~昼光色傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可エコロジー商品省エネ
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付・短羽根タイプ 器具本体
ODELIC(オーデリック)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4取付直付高さ(mm)248タイプ電動昇降装置対応型機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付タイプ 器具本体
ODELIC(オーデリック)¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ900質量(kg)3.8取付直付高さ(mm)248備考電動昇降装置対応型機能リズム回転・風向切替器具・セット器具のみ材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型調光の可否×エコロジー商品省エネ
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体
ODELIC(オーデリック)¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ900質量(kg)4.2取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)15
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体
ODELIC(オーデリック)¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷4枚の羽根が滑らかに繋がる美しいフォルム。洗練された意匠が現代の空間に調和しますその他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)幅(mm)Φ1080質量(kg)3.7取付パイプ吊り高さ(mm)362機能リズム回転・風向切替リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)17
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体
ODELIC(オーデリック)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4.4取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)13
AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体
ODELIC(オーデリック)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンですその他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)幅(mm)Φ1224質量(kg)4.8取付パイプ吊り高さ(mm)302備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF976P1・979P1使用時、傾斜天井対応22度(延長パイプWF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組合せ条件付)機能風向切替リモコン付属施工内容簡易結線型
シーリングスタンダードモデル
ドウシシャ¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。用途8畳用機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード電池単4×2本(テスト用付属)光色昼光色~電球色
省エネルミナセーブLEDシーリングライト
Luminous(ルミナス)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷業界トップクラスの高い省エネ性能用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所機能【調光】11段階色温度(K)5000電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ560×91明るさ【常夜灯】2段階演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)185切タイマー0.5 / 1.0 (時間)調色の可否-エコロジー商品省エネ
シーリングイージーモデル
ドウシシャ¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷サーキュライトイージーシリーズ12畳用は、音声操作機能搭載。リモコンいらずで簡単操作。ボイスコントロール+簡単取付でフルスペックの商品となります。用途12畳用仕様【調光】10段階、【調色】7段階消費電力(W)(50/60Hz)70機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ450×245光束(Lm)5000光色昼光色~電球色
シーリングイージーモデル
ドウシシャ¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。用途6畳用仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)46機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)3400光色昼光色~電球色
天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷仕様キレイコート仕様(カバー)、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、リモコン(明るさアップ・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、おまかせ機能付、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約130%)、明るさアップモード時:35.6W、Wi-Fi対応、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能幅(mm)Φ600質量(kg)2.7高さ(mm)90電圧(V)100消費電力(W)27.7仕上【アクリルカバー】乳白つや消し光源LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)155.1入力電流(A)0.37(100V時)光束(Lm)4299トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応デザインCasualグリーン購入法適合適用畳数~8畳エコロジー商品省エネ
天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト リモコン調光・リモコン調色・カチットF スピーカー付
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷幅(mm)Φ735質量(kg)4.9高さ(mm)90電圧(V)100仕上【アクリルカバー】乳白つや消し光源LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応デザインCasualグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ