絞り込み
光束(Lm)
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・810・830・950・1200・1500・1900・2000・3200・3300・3699・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(63)
- 5~10未満(233)
- 10~20未満(151)
- 20~30未満(170)
- 30~40未満(333)
- 40~50未満(218)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(291)
- Panasonic(パナソニック)(269)
- コイズミ照明(105)
- 三菱電機(76)
- オーム電機(53)
- アイリスオーヤマ(51)
- DAIKO(大光電機)(50)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- タキズミ(TAKIZUMI)(21)
- 東京メタル(19)
- JAPPY(18)
- ドウシシャ(16)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- 栄興電器(13)
- 山田照明(12)
- BRID(11)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・三菱電機・オーム電機・アイリスオーヤマ・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・東芝・東芝ライテック・タキズミ(TAKIZUMI)・東京メタル・JAPPY・ドウシシャ・HotaluX(ホタルクス)・栄興電器・山田照明・BRID・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む

小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)180高さ(mm)50タイプLED一体型取付方式グローブ:ねじ込式消費電力(W)7.9色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)86.7皮相電力(VA)13(100V)光束(Lm)685LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2直径(Φmm)582高さ(mm)100タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
フラットプレート LEDシーリングライト □120
ODELIC(オーデリック)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.6直径(Φmm)120高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)6.4ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)7(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト □300
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ長さ(mm)300幅(mm)300カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)43タイプLED一体型消費電力(W)15.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)26(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます仕様常夜灯あり、調光器不可長さ(mm)500幅(mm)500カバー樹脂(乳白)質量(kg)5.4高さ(mm)45タイプLED一体型取付方式簡易取付型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否
シーリング/洋風丸形 調色/~10畳
DAIKO(大光電機)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色LED寿命(時間)40000調光の可否可調色の可否可
LEDシーリング
JAPPY¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から3日以内出荷LEDのため消費電力(W)の削減に貢献用途玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます
【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製幅(mm)560奥行(mm)560光束(Lm)6099LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100適用畳数14畳まで
【和風】LEDシーリングライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷乳白色のアクリルセードに、和紙模様を入れています。用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製幅(mm)580質量(kg)2高さ(mm)129奥行(mm)580消費電力(W)33.3色温度(K)2700~6500光束(Lm)3605LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100適用畳数8畳まで
LED薄型シーリングライト
JAPPY¥4,898~税込¥5,388~1台翌々日出荷から9日以内出荷玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
洋風シーリングライト
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷材質(セード)アクリル質量(kg)1.8色(セード)乳白色直径(Φmm)500高さ(mm)117ランプLED色温度(K)6200点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
和風シーリングライト
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕材質(枠)白木、(セード)強化和紙長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138ランプLED点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
小型シーリングライト
コイズミ照明¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットファインホワイト塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
LEDシーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)幅(mm)213高さ(mm)290電圧(V)AC100~242
レンジフード用 下方向タイプ
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現質量(kg)1.7直径(Φmm)132高さ(mm)165材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)最高使用温度(℃)65光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.1光束(Lm)325LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用器具相当白熱灯60形器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
SB150形30K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.7光束(Lm)1390LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB100形40K広角Ra85
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB150形50K拡散Ra70
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1610LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
LEDベースライト直管32形温白色
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDダウンシーリング100形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷材質アルミダイカスト(ホワイト)質量(kg)1.2直径(Φmm)144高さ(mm)105電圧(V)AC100消費電力(W)9.3色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.5LED交換不可入力電流(A)0.14LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)628演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング60形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷材質プラスチックカバー(ホワイト)直径(Φmm)149高さ(mm)47電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト直管32形X2電球色
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100光源色電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDベースライト直管32形X2昼白色
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDベースライト直管32形X1電球色
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷消費電力(W)22.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105.2LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライト直管40形電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個62日以内出荷長さ(mm)1136幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)84電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.9入力電流(A)0.42LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDダウンシーリング60形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)0.2直径(Φmm)110高さ(mm)30電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト(温白色)100形
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷消費電力(W)9.6色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可入力電流(A)0.17
ダウンシーリング100形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103.1LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)815演色指数(Ra)83調光の可否否
システムリモコン送信器8H(別売用)
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)170幅(mm)48高さ(mm)28ランプ別売(E26)電球の種類LED電球(E26)用エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト (白熱電球40W相当)
YAMAZEN(山善)¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)121高さ(mm)71質量(g)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否
LED小型シーリング
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。質量(kg)0.2色プラスチック:白直径(Φmm)90高さ(mm)140消費電力(W)4.9光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光束(Lm)器具:485RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト モールフレーム
アイリスオーヤマ¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。 これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。質量(g)1800タイマー10、30分電球の種類LED調光の可否可
シーリングファン リモコン式
東京メタル¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ130×H160フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類リモコン
シーリングファン プルスイッチ式 電球別売
東京メタル¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズ適合電球60W E26まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命