絞り込み
調光の可否
調色の可否
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
セット品・器具のみ
色温度(K)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・810・830・950・1200・1500・1900・2000・3200・3300・3699・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・三菱電機・オーム電機・アイリスオーヤマ・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・東芝・東芝ライテック・タキズミ(TAKIZUMI)・東京メタル・JAPPY・ドウシシャ・HotaluX(ホタルクス)・栄興電器・山田照明・BRID・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: シーリングライト

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,158件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    10日以内出荷
    仕様傾斜天井対応、角度15度質量(kg)5.57色羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)314羽枚数5消費電力(W)35スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否否スイッチ種類ひもスイッチ
  • シーリングファン リモコン式 東京メタル

    シーリングファン リモコン式

    東京メタル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    10日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ130×H160フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類リモコン
  • シーリングファン プルスイッチ式 電球別売 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 電球別売

    東京メタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    10日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズ適合電球60W E26まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    4日以内出荷
    玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式長さ(mm)170幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)202消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9326-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    4日以内出荷
    玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)170幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)200消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光束(Lm)440アズワン品番64-9326-35LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)219幅(mm)219質量(kg)0.6高さ(mm)207消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光束(Lm)365アズワン品番64-9318-49LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)長さ(mm)216幅(mm)216質量(kg)0.9高さ(mm)274消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53光束(Lm)260アズワン品番64-9326-29LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、クルクル簡単取付、グローブ押え式材質ガラス(乳白色消し)、プラスチック(オフホワイト)質量(kg)0.5直径(Φmm)130高さ(mm)187消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光束(Lm)455アズワン品番64-9318-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、引掛シーリング取付質量(kg)0.3直径(Φmm)121高さ(mm)69消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.5光束(Lm)465LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • 心地いいあかり 14畳用 DAIKO(大光電機)

    心地いいあかり 14畳用

    DAIKO(大光電機)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。 全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。 下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。
    仕様プルレススイッチ付適合~14畳質量(kg)5.0高さ(mm)170消費電力(W)58適合範囲~14畳色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~光源色電球色、昼白色点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光)LED寿命(時間)40000光色電球色+昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数14畳スイッチ種類リモコン、壁スイッチLED交換不可
  • 内玄関シーリングライト コイズミ照明

    内玄関シーリングライト

    コイズミ照明
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    電球LEDLED寿命(時間)40000調光の可否否スイッチ種類リモコン
  • LED小形シーリングライト 東芝ライテック

    LED小形シーリングライト

    東芝ライテック
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高い演色性で、モノの色を自然に再現。構造的にダウンライトが取り付けられない場所でも、シーリングダウンでダウンライトと似た照明効果が得られます。
    幅(mm)Φ148質量(kg)0.4定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーシーリングライト
  • LEDシーリングライト 東芝ライテック

    LEDシーリングライト

    東芝ライテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    あかりを楽しむ、あかりで節電、あかりで防犯対策。東芝のホームライト(R)LEDシーリングライト「便利な機能」
    周波数(Hz)50/60調光方式可調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • LEDアウトドアシーリング 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリング

    東芝ライテック
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高い演色性で、モノの色を自然に再現
    幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23器具・セットLED一体形光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライトエコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト8畳用調色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト8畳用調色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    8畳までの部屋に対応する、調光・調色タイプのLEDシーリングライトです。昼光色から電球色まで光色を変えられ、リモコンで明るさや常夜灯を調整できます。
    付属品リモコン寸法(mm)Φ450×111質量(kg)1.2消費電力(W)34機能調光・調色対応光源LED(昼光色6500K・電球色2700K)光束(Lm)4299タイマーおやすみタイマー適用畳数~8畳演色性(Ra)Ra83
  • LEDシーリングライト8畳用昼光色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト8畳用昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    8畳までの部屋に対応する、昼光色のLEDシーリングライトです。リモコンで明るさを調整でき、常夜灯とおやすみタイマーを備えています。
    付属品リモコン寸法(mm)Φ450×111質量(kg)1.2消費電力(W)32光源LED(昼光色6500K)光束(Lm)4299タイマーおやすみタイマー調光の可否対応適用畳数~8畳演色性(Ra)Ra83
  • LEDシーリングライト6畳用調色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト6畳用調色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    6畳までの部屋に対応する、調光・調色タイプのLEDシーリングライトです。昼光色から電球色まで光色を変えられ、リモコンで明るさや常夜灯を調整できます。
    付属品リモコン寸法(mm)Φ450×111mm質量(kg)1.2消費電力(W)29.5機能調光・調色対応光源LED(昼光色6500K・電球色2700K)光束(Lm)3699タイマーおやすみタイマー適用畳数~6畳演色性(Ra)Ra83
  • LEDシーリングライト12畳用昼光色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト12畳用昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    12畳までの部屋に対応する、昼光色のLEDシーリングライトです。リモコンで明るさを調整でき、常夜灯とおやすみタイマーを備えています。
    付属品リモコン消費電力(W)40.6 / 【常夜灯】1電源AC100V 50/60Hz光源LED(昼光色)タイマーおやすみタイマー待機時消費電力(W)1調光の可否対応適用畳数~12畳
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ450質量(kg)3.1高さ(mm)45区分省エネ法:1規格R15クラス2色温度(K)2700-6500光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94
  • LEDシーリングライト(4灯スポットライト) 東京メタル

    LEDシーリングライト(4灯スポットライト)

    東京メタル
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    10日以内出荷
    引っ掛けシーリング式で手軽に導入できる4灯スポットライトタイプのLEDシーリングライトです。ライト毎に光の角度を調節でき、光の演出ができるだめ手軽にカフェやショップのような洗練された空間演出をお楽しみいただけます。
    その他ナツメ電球25lm付き、タイマー付き、セード左右上下可動材質鉄寸法(mm)全体:長さ715×高さ290、セード:Φ60×90、フレンジ:Φ150×110質量(g)2380消費電力(W)36スイッチリモコンスイッチ全光束(Lm)2400色温度(K)2700-6500寿命40000時間設置方式引き掛けシーリング式LEDLED一体型40W相当(LED交換不可)
  • LEDシーリングライト 8畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 8畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色

    オーム電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    最大3800ルーメンで、8畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
    仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.9外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)36(100%点灯時)全光束(Lm)3800保証期間LED5年保証対象光源色昼光色操作方法リモコン・壁スイッチ適用畳数~8畳調光範囲4段階(100%・75%・50%・25%)切タイマー30分・60分
  • LEDシーリングライト 8畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き オーム電機

    LEDシーリングライト 8畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き

    オーム電機
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    最大3900ルーメンで、8畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
    仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.92外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)全灯時37、最小点灯時4全光束(Lm)全灯時3900、最小点灯時480モード切替【調色】11段階操作方法リモコン・壁スイッチ光色電球色~昼光色相当適用畳数~8畳調光範囲10段階切タイマー30分・60分
  • LEDシーリングライト 6畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き

    オーム電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    最大3300ルーメンで、6畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
    仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.92外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)全灯時33、最小点灯時3.5全光束(Lm)全灯時3300、最小点灯時420モード切替【調色】11段階操作方法リモコン・壁スイッチ光色電球色~昼光色相当適用畳数~6畳調光範囲10段階切タイマー30分・60分
  • LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 12畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色

    オーム電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    最大5000ルーメンで、12畳までの広い部屋をしっかり照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
    仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.9外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)45(100%点灯時)全光束(Lm)5000保証期間LED5年保証対象光源色昼光色操作方法リモコン・壁スイッチ適用畳数~12畳調光範囲4段階(100%・75%・50%・25%)切タイマー30分・60分
  • LEDシーリングライト 12畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き オーム電機

    LEDシーリングライト 12畳用 10段階調光・11段階調色 リモコン付き

    オーム電機
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    最大5000ルーメンで、12畳までの広い部屋をしっかり照らすLEDシーリングライトです。10段階の調光と11段階の調色に対応し、電球色から昼光色相当まで変更できます。リモコンで電源、調光調色、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
    仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.92外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)全灯時45、最小点灯時5全光束(Lm)全灯時5000、最小点灯時600モード切替【調色】11段階操作方法リモコン・壁スイッチ光色電球色~昼光色相当適用畳数~12畳調光範囲10段階切タイマー30分・60分
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.1高さ(mm)45タイプコネクテッドライティング規格R15クラス2シリーズFLAT PLATE色温度(K)2700~6500外径(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷
    タイプコネクテッドライティング規格R15クラス2色温度(K)2700~6500調光率(%)100-1演色性(Ra)94
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様常夜灯:有質量(kg)3.1高さ(mm)45取付方式簡易取付消費電力46W色温度2700~6500K外径Φ450mm光束(Lm)5200RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可適用畳数~12畳演色性(Ra)94(高演色LED「R15 クラス2」)
  • 収納型シーリングファンライト ヒロ・コーポレーション

    収納型シーリングファンライト

    ヒロ・コーポレーション
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    6日以内出荷
    使用時だけ羽根が展開するスマート設計で、お部屋のインテリアを邪魔せず快適な空気循環を実現。最大4900lmの高輝度LED、6段階風量調節、正逆回転機能、調光・調色機能を搭載し、1年を通して快適な室内環境をサポートします。10畳対応でリビングや寝室にもおすすめです。
    セット内容本体、取付補助具、リモコン、アダプター、固定用ネジ(リモコン)×2、固定用ネジ(本体)×1、リモコンホルダー、スポンジ(タイプA)、スポンジ(タイプB)、リモコンホルダー取付用シール、取扱説明書寸法(mm)Φ330×1230質量(g)約2000消費電力(W)LED全灯時:36W、常夜灯:1.8W、ファン風量最大時:17W色温度(K)3000-6500光束(Lm)4900ファン正逆回転切替可適用畳数10演色性(Ra)Ra80
  • ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用 オーム電機

    ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用

    オーム電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトサイズのミニLEDシーリングライトです。ボール球100形相当の明るさで、内玄関や洗面所などの小空間におすすめです。工具不要で簡単に取り付けできます。光色は電球色と昼光色から選べます。LED5年保証対象商品です。
    質量(g)135周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×45定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:119.6使用場所屋内用明るさボール球100形相当演色指数(Ra)85
  • ブレードレスファンライト ヒロ・コーポレーション

    ブレードレスファンライト

    ヒロ・コーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    ブレードが内蔵されているから、ホコリや汚れが目立ちにくく、見た目もスッキリ。圧迫感のないシーリングライトです。調光・調色機能を搭載しており用途にあった光が選べるため、多用途に使用するリビング等にオススメです。風量6段階調節可能。
    セット内容本体、取付補助具、リンコン、アダプター、リモコン固定用ネジ、リンコンホルダー、本体固定用ネジ、リモコンホルダー取付シール、取扱説明書兼保証書質量(g)2550消費電力(W)LED全灯:37、常夜灯:3.5、ファン風量最大:16定格AC100V (50/60Hz)色温度(K)3000-6000光束(Lm)4500直径×高さ(mm)Φ440×200適用畳数10畳演色性(Ra)Ra80
  • LEDシーリングライト 8畳用 調光調色 リモコン付 オーム電機

    LEDシーリングライト 8畳用 調光調色 リモコン付

    オーム電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
    付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)29全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階
  • LEDシーリングライト 6畳用 調光調色 リモコン付 オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 調光調色 リモコン付

    オーム電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。6畳までの部屋に対応し、最大3300ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
    付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)703周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)24全光束(Lm)3300型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色演色指数(Ra)80適用畳数6畳調光機能5段階
  • LEDシーリングライト 12畳用 調光調色 リモコン付 オーム電機

    LEDシーリングライト 12畳用 調光調色 リモコン付

    オーム電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。12畳までの部屋に対応し、最大5100ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
    付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)830周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)38全光束(Lm)5100型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色演色指数(Ra)80適用畳数12畳調光機能5段階
  • Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用 ヒロ・コーポレーション

    Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用

    ヒロ・コーポレーション
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    6日以内出荷
    天井から音が降り注ぐ♪Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライトです。お手持ちのスマートフォンやミュージックプレイヤーからBluetoothで接続して手軽に音楽を再生できます。工事不要で手軽に設置でき、10段階調光機能、常夜灯付き、リモコン付き。
    セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー、ネジ×2寸法(mm)本体:Φ445×高さ100、スピーカー:Φ155質量(g)約1300消費電力(W)本体:45、スピーカー:3、待機時:0.6定格AC100V50/60Hz保証期間1年間光束(Lm)最大4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳
  • Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト ヒロ・コーポレーション

    Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト

    ヒロ・コーポレーション
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    6日以内出荷
    工事不要、取付も簡単なBluetoothワイヤレススピーカー内蔵7カラーLEDシーリングライト。普段使いの昼光色LEDと、7色LEDが灯る遊び心あふれるシーリングライトです。搭載のBluetoothへはスマホで操作できます。ライト操作のリモコン付属です。
    セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー寸法(mm)直径445×高さ100cm、スピーカー:直径155質量(g)約2140消費電力(W)本体:45、スピーカー:3定格AC100V50/60HzHz保証期間1年間光束(Lm)最亜4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳
  • シーリング コイズミ照明

    シーリング

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。段調光。電気工事不要タイプ。41VA(100V)。調光器併用不可
    その他【光束維持】40,000時間寸法(mm)705×375材質/仕上セード:プラスチック・乳白色質量(kg)2高さ(mm)92消費電力(W)38ランプLED色温度(K)5000点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯光束(Lm)3800RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷
    仕様コネクテッドライティング対応質量(kg)3.1高さ(mm)45色温度(K)2700~6500カバー色黒外径(mm)Φ450クラスR15クラス2演色性(Ra)94
  • 調光シーリング6畳 HotaluX(ホタルクス)

    調光シーリング6畳

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    5日以内出荷
    どんなお部屋にもあうシンプルなデザインの調光タイプLEDシーリングライト。付属リモコンで調光5段階、LED常夜灯も3段階の調節が可能。虫やホコリの入りにくい構造です。本製品にリモコンホルダーは付属しておりません。
    仕様チャンネル切替:2ch質量(kg)1寸法(Φ×高さH)(mm)434×128全光束(Lm)3200定格ランプ電力(W)27色温度(K)6500(昼光色)エネルギー消費効率(Lm/W)118.5光源寿命40000時間タイマースリープタイマー:30分、60分調光方式5段階(常夜灯3段階)適用畳数~6畳演色性(Ra)83
  • 調光シーリング8畳 HotaluX(ホタルクス)

    調光シーリング8畳

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    5日以内出荷
    どんなお部屋にもあうシンプルなデザインの調光タイプLEDシーリングライト。付属リモコンで調光5段階、LED常夜灯も3段階の調節が可能。虫やホコリの入りにくい構造です。本製品にリモコンホルダーは付属しておりません。
    仕様チャンネル切替:2ch質量(kg)1寸法(Φ×高さH)(mm)434×128全光束(Lm)3800定格ランプ電力(W)32色温度(K)6500(昼光色)エネルギー消費効率(Lm/W)118.7光源寿命40000時間タイマースリープタイマー:30分、60分調光方式5段階(常夜灯3段階)適用畳数~8畳演色性(Ra)83
シーリングライト