絞り込み
光束(Lm)
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・810・830・950・1200・1500・1900・2000・3200・3300・3699・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(62)
- 5~10未満(233)
- 10~20未満(151)
- 20~30未満(170)
- 30~40未満(333)
- 40~50未満(218)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(291)
- Panasonic(パナソニック)(269)
- コイズミ照明(105)
- 三菱電機(76)
- オーム電機(53)
- アイリスオーヤマ(51)
- DAIKO(大光電機)(50)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- タキズミ(TAKIZUMI)(21)
- 東京メタル(19)
- JAPPY(18)
- ドウシシャ(16)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- 栄興電器(13)
- 山田照明(12)
- BRID(11)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・三菱電機・オーム電機・アイリスオーヤマ・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・東芝・東芝ライテック・タキズミ(TAKIZUMI)・東京メタル・JAPPY・ドウシシャ・HotaluX(ホタルクス)・栄興電器・山田照明・BRID・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む

LEDシーリングライト
HotaluX(ホタルクス)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDZ12403SG/HLDZ08403SG/HLDZ06403SG)と 同等の光束・機能を持つ法人向け仕様です。一般市場向けの光源色は昼光色ですが、本製品は昼白色です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ12809NSG → 本製品(SLDZ12859NSG) ・一般市場向け型番:HLDZ12403SG → 本製品(SLDZ12859NSG) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ08809NSG → 本製品(SLDZ08859NSG) ・一般市場向け型番:HLDZ08403SG → 本製品(SLDZ08859NSG) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ06809NSG → 本製品(SLDZ06859NSG) ・一般市場向け型番:HLDZ06403SG → 本製品(SLDZ06859NSG)用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.2高さ(mm)135色温度(K)5000外径(mm)464グリーン購入法適合
天照tsuita(~8畳タイプ)
日本防災スキーム¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷「天照 tsuita(あまてらす ツイタ)」は、停電時でも自動で点灯するバッテリー内蔵型のシーリングライトです。通常時はリモコン操作で調光・調色が可能で、電球色から昼光色まで11段階の色味調整、明るさも10段階で設定できます。停電時には自動で点灯し、最大8時間の連続点灯が可能。明るさは3段階に調整でき、壁スイッチでON/OFFも可能です。工事不要!既存の照明器具と交換するだけの簡単設置。災害時の安心はもちろん、普段使いでも快適な照明環境を提供します。セット内容本体 、リモコン、単4電池×2(モニター用)材質カバー:MS、本体:鉄・アルミ・樹脂寸法(mm)450×450×88質量(kg)約1.5消費電力(W)30(万充)、32(充電)定格電圧(V)AC100 (50:60Hz)バッテリー19.24Wh(3.7V 5200mAh)器具・セットセット品保証期間2年(保証規定による)組立時間約10分エネルギー消費効率(Lm/W)(満充)126 / (充電)118点灯時間【停電時】800Lm:2時間 / 400Lm:4時間 / 200Lm:8時間定格光束(Lm)約3800(100%点灯時)調光の可否○適用畳数~8畳調色の可否○
シーリングスタンダードモデル
ドウシシャ¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。用途12畳用機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード電池単4×2本(テスト用付属)光色昼光色~電球色
人感ソケットE17モデル
ドウシシャ¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)10機能ライト、ファン独立運転可電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ150×210光束(Lm)450光色昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
メガ引掛けモデル
ドウシシャ¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷サーキュライトメガシリーズは、羽根サイズを大きくする事で強力な風を生み出します。また、換気モードを搭載し羽根を逆回転する事で、空気の循環を促します。用途洗面所/トイレ/キッチンなど。仕様【調光】5段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)24機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ230×237光束(Lm)1520光色昼光色~電球色
シーリングスタンダードスイングモデル
ドウシシャ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。用途12畳用機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池単4×2本(テスト用付属)光色昼光色~電球色適用畳数12
LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 昼光色
アイリスオーヤマ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷明るさ・発光効率がUPし発光効率も改善しました。人感センサーの感知距離UPで最大25%拡大しました。電球色と昼光色で使用シーンに合わせて選べます。電球色はオレンジっぽく温かみのある色で落ち着きのある色で目も疲れにくいのが特徴です。人を迎え入れる場所玄関や。おしゃれな雰囲気を創りたい階段などにおススメです。昼光色は青っぽく爽やかな色でコントラストがくっきりとするのが特徴です。空間がこれまでとは違った爽やかな印象になります。色の違いや物を細かく見たいクローゼットや物置等におススメです。検知範囲5m演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト黒枠
Luminous(ルミナス)¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷空間を引き立てるブラックフレームを使用したシーリングライト。用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/オフィス/事務所機能【調光】11段階色温度(K)6500電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)明るさ【常夜灯】2段階演色指数(Ra)80切タイマー0.5 / 1.0 (時間)調色の可否-エコロジー商品省エネ
ポリカ製 天井直付照明器具 丸コップ
栄興電器¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷防湿型。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。ワンタッチタイプ→「天井からの電線」を差し込むだけで結線が完了するタイプです。リード線タイプ→「天井からの電線」とリード線を結線するタイプです。用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)丸コップ口金E26取付ピッチ(mm)66.7
ポリカ製 天井直付照明器具 半球
栄興電器¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷防湿型。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。ワンタッチタイプ→「天井からの電線」を差し込むだけで結線が完了するタイプです。リード線タイプ→「天井からの電線」とリード線を結線するタイプです。用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)半球口金E26取付ピッチ(mm)66.7
シーリングファン
東京メタル¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8色【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色枠付
東芝¥20,980税込¥23,0781台7日以内出荷フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)34.6全光束(Lm)4299定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.2光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5
シーリングライト14畳用
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷電圧(V)100色温度(K)6500(昼光色)、2700(電球色)光色昼光色~電球色グリーン購入法適合調光の可否可適用畳数~14畳調色の可否可
スクエアシーリングライト(プラグタイプ)
ENDO(遠藤照明)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷質量(kg)1.7色白高さ(mm)156材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)265横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷から4日以内出荷用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)8.5器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
天井直付型 小形シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様光束維持率:70%取付天井直付型取付方式シーリングユニ方式電圧(V)100光源寿命40000時間デザインCasualエコロジー商品省エネ
天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.2取付天井直付型高さ(mm)109備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)450材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しエネルギー消費効率(Lm/W)117.2光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト パネルライト 8畳調光調色
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個仕様【光束維持時間】40,000時間寸法(mm)550×70消費電力(W)36.1保証期間お買い上げ日より5年間光束(Lm)4200(最大点灯時)光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5適用畳数~8畳調光範囲10段階/10段階切タイマー15分/30分
小型シーリング
コイズミ照明¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷その他8VA(100V)幅(mm)135質量(kg)0.2高さ(mm)17消費電力(W)4.5時間光束維持:40000ランプLED照射面近接限度(cm)10
LEDシーリングライト 調光・調色タイプ リモコン付 ~8畳 ミディアムブラウン仕上
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載。「調光」・「調色」機能搭載。小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載。光源寿命約40,000時間でランプ交換不要。演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)。ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上付属品専用リモコン送信器〔HK9811MM〕同梱 (リモコンボックス付)質量(kg)1.8電源(V)AC100消費電力(W)32直径(Φcm)50.6高さ(cm)10.8エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト センサー付き
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光束(Lm)620使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト センサー付き
オーム電機¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)14定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)1400使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト リモコン付き
オーム電機¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否○適用畳数12調色の可否×エコロジー商品省エネ
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷AC MOTOR FAN スチールファン。スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。種別シーリングファン スチールファン取付パイプ吊り機能風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。種別シーリングファン用延長パイプ幅(mm)Φ27入数(本)1
高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥66,980税込¥73,6781台欠品中GORGEOUS RING marble ゴージャスリング居室用シーリングライト。エッジの聞いたリング状のきらめきに、大理石調の意匠をプラス。より一層上品な高級感でインテリアを演出します。適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質飾り枠:アクリル(透明・カット模様入)幅(mm)Φ623質量(kg)4.9取付本体取付:クイックA高さ(mm)86区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色グリーン購入法適合調光の可否不可下面カバー樹脂(大理石調)エコロジー商品省エネ
シーリングライトFHD40形電球色
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から62日以内出荷天井にすっきり納まり、しっかり明るく。強化和紙貼。虫・ホコリの入りにくい構造。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼色(木製)白木取付引掛けシーリング方式高さ(mm)146消費電力(W)21.6色温度(K)2700LED色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)0.23(100V)色(パネル)(下面アクリルパネル)乳白つや消し明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング 白枠 60形 拡散 非調光
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット62日以内出荷用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能材質プラスチック幅(mm)Φ85質量(kg)0.3色ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)3500操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.09光束(Lm)器具:480RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000VSCE1
シーリングライト6畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)26色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~6畳調色の可否可エコロジー商品省エネ
シーリングライト6畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様消費効率:123.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:33.2W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.34 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型・カチットF電圧(V)100消費電力(W)27.6色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)3400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~6畳調色の可否可エコロジー商品省エネ
シーリングライト12畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷取付方式天井直付型・カチットF電圧(V)100消費電力(W)41.3色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~12畳調色の可否可
シーリングライト8畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷取付方式天井直付型・カチットF電圧(V)100消費電力(W)32色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可
LED玄関灯
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面取付兼用。縦向き取付専用。仕様【調光器の使用】不可材質樹脂、アクリル取付方式化粧ネジ式定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)460色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
小型シーリングファンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷小型ファンライト FLAT FAN Mini 引掛けシーリングタイプ。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。寸法(幅W×高さH)(mm)228×224定格消費電力(W)9.5全光束(Lm)900機能調光有り(5段階)色温度(K)2700/3500/5000光源色電球色/昼白色風量調整3段階(弱・中・強)光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調色の可否有り(3段階)