絞り込み
光束(Lm)
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・600・810・830・950・1200・1500・1900・2000・3200・3300・3699・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(63)
- 5~10未満(232)
- 10~20未満(151)
- 20~30未満(170)
- 24(100%点灯時)(1)
- 30~40未満(329)
- 36(100%点灯時)(1)
- 40~50未満(208)
- 45(100%点灯時)(1)
- 50~60未満(29)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・24(100%点灯時)・30~40未満・36(100%点灯時)・40~50未満・45(100%点灯時)・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(283)
- Panasonic(パナソニック)(272)
- コイズミ照明(103)
- 三菱電機(76)
- オーム電機(53)
- アイリスオーヤマ(52)
- DAIKO(大光電機)(50)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(21)
- 東芝ライテック(21)
- タキズミ(TAKIZUMI)(21)
- 東京メタル(19)
- JAPPY(18)
- ドウシシャ(16)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- 栄興電器(13)
- 山田照明(12)
- BRID(11)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・三菱電機・オーム電機・アイリスオーヤマ・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・東芝・東芝ライテック・タキズミ(TAKIZUMI)・東京メタル・JAPPY・ドウシシャ・HotaluX(ホタルクス)・栄興電器・山田照明・BRID・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「適用畳数」から絞り込む

交換用光源ユニット
ODELIC(オーデリック)¥5,698~税込¥6,268~1台4日以内出荷PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類LED
フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめカバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から32日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否否
小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】
アイリスオーヤマ¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷リビングルーム・勉強部屋などに。 直径45cmのシーリングライト。 リモコンで6段階に明るさ調節。 壁スイッチで3段階に明るさ調節。 取り付け簡単。 明るさ最大4100ルーメン。 適用畳数は~8畳。 光源色は昼光色。 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1.03、リモコン…約0.039(乾電池を除く)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34(100%点灯時)、17(50%点灯時)、0.1(常夜灯使用時)本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17全光束(Lm)4100(100%点灯時)、2100(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)平均演色評価数Ra80光源LED×76灯使用(交換不可)/昼光色寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100%点灯時)使用範囲(m)リモコン:約5調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%・常夜灯エコロジー商品省エネ
LED直管シーリングライト
JAPPY¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます。広い範囲をしっかり照らすワイドな光。消費電力26Wの省エネ設計。ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能。取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能。簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!消費電力(W)26色温度(K)3000(電球色)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200エコロジー商品省エネ
天井直付型LEDシーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から92日以内出荷ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ダクトレールファン DCモーター プラス Φ50cm
BRID¥18,980税込¥20,8781台当日出荷自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けが出来る空気循環アイテム。 付属リモコンで 5 段階の風量調節、回転方向の選択ができるハイスペック型のダクトレール専用ファン。 風量調整をすることで、季節や使用シーンによって快適なライフスタイルを送ることができます。 また、回転方向を変更する事で空気の流れを上下方向どちらにも設定可能な為、より良い冷暖房効率を実感できます。 元々設置してあるダクトレールの配列にとらわれず取り付けができるように、首振り機能(固定)も搭載。 設置場所の狙いたいスペースに対して、しっかりと空気を循環してくれるツールです。用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷暖房効率に。付属品簡易リモコン/ボタン電池仕様組立式取付照明用ダクトレール専用ファン風量5段階回転方向正回転/反回転首振り可、固定可寸法(Φ×高さH)(cm)50×16
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から4日以内出荷天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)40タイプLED一体型取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
エクステリアライト 軒下用シーリング
コイズミ照明¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105消費電力(W)7.6LED寿命(時間)40000明るさFCL20W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明
オーム電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷間接照明でリラックス空間を作り出す薄型LEDシーリングライト。主照明と間接照明を切り替えて使用可能。明るさを無段階で調節できるリモコン調光機能付き。電球色から昼光色まで調色可能。明るさ6畳用、全光束3600ルーメン。本体高さ約30mmの薄型デザイン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。安心の5年保証付属品リモコン、リモコンケース、コンクリート用スリーブ2本、木ネジ2本、保証書付取扱説明書仕様間接照明:あり質量(g)約650電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)33寸法(Φ×高さH)(mm)300×30全光束(Lm)3600平均演色評価数(Ra)80光源チップ型LED保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)109リモコンあり、使用範囲:約8m適用畳数6畳用調色の可否可(電球色~昼光色)調光機能無段階エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 和風角形 8畳 12畳
アイリスオーヤマ¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷天然木枠で温かみのあるあかりを演出、和の空間にあうLEDシーリングライト和風角形です。質量(g)230定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534××118光源寿命40000H待機時消費電力(W)0.5エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
アイリスオーヤマ¥4,998~税込¥5,498~1台翌々日出荷住宅用照明 LEDシーリングライト シーリングライトシリーズS質量(kg)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000定格電源電圧AC100V演色性(Ra)85
LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに。 動体・明暗センサー付きで、周囲が暗くなり人や物の動きを検知すると点灯します。 明暗センサーON/OFFスイッチ・点灯時間調節スイッチ付き。 体温を検知する従来の赤外線式人感センサーと比べ周囲の気温に影響されにくく検知範囲が広い。 動体センサー検知範囲、メーカー従来品人感センサーに比べ約3倍。 配線工具不要の簡単取付。 省エネ&長持ち付属品保証書付取扱説明書質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源使用:チップ型LED(交換不可)使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3使用場所屋内用(屋外使用禁止)待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ・長寿命
シーリングライト リモコン付
Luminous(ルミナス)¥3,398~税込¥3,738~1台4日以内出荷新開発!透明窓&回転可能アダプタ搭載で取り付けがとても簡単に。用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ450×101演色指数(Ra)80切タイマー0.5時間 / 1時間
LED小型シーリングライト パネルライト 昼光色
アイリスオーヤマ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLED小型シーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく目に優しいです。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。光束維持時間約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
東芝¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。ゆっくりおやすみタイマー付き。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可。軽量設計で取付ラクラク用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5消費電力(W)42.3モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)光束(Lm)5499待機電力(W)0.72調光の可否押すごとに20段階変化適用畳数12畳用切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5エコロジー商品省エネ
ダクトレールファン DCモーター ベーシック Φ40cm
BRID¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けて空気循環を促すダクトレール専用ファン。 DCモーターを搭載し、静音性をアップ。 取付け、取り外しはワンタッチで行えて、付属のリモコンでの操作が可能なため使いたい場所で手軽に空気循環ができます。 直径40cmサイズのコンパクト・超軽量タイプなので、一般的なシーリングファン(約4kg~)では取付けが不安な場所やレストルームといった比較的小さめのお部屋でも使えるアイテムです。用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷房効率に。付属品簡易リモコン/ボタン電池仕様組立式、正回転(時計回りのみ)取付照明用ダクトレール専用ファン高さ(mm)177モーターDCモータ風量1段階のみ直径(mm)400
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷[文字くっきり光] 読書や勉強に文字を見やすくするあかり。 文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。 [明るさアップ] 手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。 全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。 使いやすいリモコン同梱。 直感的に操作ができるようにレイアウト。 さらにサイズもスリムで持ちやすく。 虫・ホコリの入りにくい構造ですセット内容専用リモコン送信器取付天井直付型電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83LED交換不可
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷木目調で、あたたかみのある部屋にも、モダンな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。材質ポリプロピレン直径(Φmm)580高さ(mm)120質量(g)1900電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当色(本体)ウォールナットLED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階待機電力(W)1演色指数(Ra)85
LEDシーリングライト丸管30形電球色
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)色温度(K)2700光源色電球色
ダウンシーリング100形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から32日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から4日以内出荷厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
LED電球 公衆浴場対応シーリングライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。用途公衆浴場使用可仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
ガラス製 天井直付照明(みかん型)
栄興電器(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷から7日以内出荷防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。明るさ(W)60口金E26取付ピッチ(mm)66.7
シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯
YAMAZEN(山善)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から6日以内出荷調光・調色搭載のLEDシーリングファン。工具不要で簡単取付。天井から広がる、優しい風と理想のあかり。前ガードは取り外してお手入れ可能。◇調光調色:無段階で調整可能。◇演色性:Ra80。◇ファン機能:風量4段階/正転反転。◇切タイマー(ライト:30/60分、ファン:60/120/240分)。◇メモリー機能(ライトのみ):5 秒長押しで記憶、短押しでメモリ呼び出し(記憶した状態でライト点灯)用途照明、シーリング、扇風機、ファンとして。シーリングライト ファン 調光調色 led 天井照明付属品リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー用ネジ、単4アルカリ電池×2仕様【調光 / 調色】無段階質量(kg)2.2電源AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×21.9切タイマーライト:30/60分、ファン:60/120/240分演色性(Ra)Ra80
ミニLEDシーリングライト 60形相当 810lm 屋内用
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コンパクトサイズのミニLEDシーリングライトです。ボール球60形相当の明るさで、内玄関や洗面所などの小空間におすすめです。工具不要で簡単に取り付けできます。光色は電球色と昼光色から選べます。LED5年保証対象商品です。質量(g)135周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×45定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:122.7使用場所屋内用明るさボール球60形相当演色指数(Ra)85
人感センサー付きコンパクトLEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥9,198税込¥10,1181台6日以内出荷内玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどの照明に最適なコンパクトシーリングライト。人感センサー搭載で、人の動きを検知して照明が付きます。色の再現性が高いRa93高演色LEDです。材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径350×高さ120質量(kg)1.2消費電力(W)17.8ランプ人感センサー搭載LEDエネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1光源寿命40000点灯保持時間5~180秒光色昼光色(6500K)定格光束(Lm)1800演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
ソケットモデル
CIRCULIGHT¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。備考【調光】3段階【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)12機能ライト、ファン独立運転可電池コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ190×214光束(Lm)810光色昼光色~電球色
シーリングファンライト
福昌¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷現場を快適サポートするファン付き照明。調色・調光機能で作業しやすい明かりを確保。ファンで室内の空気をゆっくりと循環。寸法(mm)W485×D485×H125(全開サイズ)口金E26光源LED調光機能調色:無段階(3500-6500k)
LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》
スワン電器¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷羽のないシーリングファンライト’UZUKAZE’。お部屋の空気のよどみを解消するサーキュレーター機能とクリーンな空気を循環させる空気清浄機能をお部屋の中心から発生させることで省エネ効果を大きく発揮します。本体3か所に設置されたHEPAフィルターがお部屋に漂う塵やホコリを除去。フィルターは取り外しできるのでお手入れも簡単です。寒色系の光から暖色系の光までシーンに合わせて20段階に調色と10段階の調光が可能です。GoogleアシスタントやAmazonAlexaの音声操作に対応。また専用アプリを使用すればスマホがリモコンとして使用できます。引き掛けシーリング設置式、どなたでも簡単に取付可能です。材質本体:樹脂・スチール質量(kg)3.3消費電力(W)最大48定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×110機能音声認識調光10段階、調色20段階色温度(K)3000-6500エネルギー消費効率(Lm/W)104設置方式引き掛けシーリング式光束(Lm)5000演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト 薄形 電球色 人感センサー付
アイリスオーヤマ¥2,498~税込¥2,748~1台翌々日出荷人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。定格寿命(時間)40000色温度電球色色温度(K)3000演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ・長寿命