絞り込み
調光の可否
調色の可否
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
セット品・器具のみ
色温度(K)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・810・830・950・1200・1500・1900・2000・3200・3300・3699・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・三菱電機・オーム電機・アイリスオーヤマ・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・東芝・東芝ライテック・タキズミ(TAKIZUMI)・東京メタル・JAPPY・ドウシシャ・HotaluX(ホタルクス)・栄興電器・山田照明・BRID・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,154件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
  • シーリングライト12畳用 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト12畳用

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    種類調色電圧(V)100器具・セットセット色温度(K)6500、2700光源色昼光色、電球色グリーン購入法適合調光の可否適用畳数12調色の可否
  • シーリングライト8畳用 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト8畳用

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    種類調色電圧(V)100消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)昼光色:6500、電球色:2700光源色昼光色、電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否適用畳数~8畳調色の可否
  • 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
    付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト MAXRAY(マックスレイ)

    LEDシーリングライト

    MAXRAY(マックスレイ)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    器具・セット器具
  • LEDシーリングライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDシーリングライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,980税込4,378
    1個
    4日以内出荷
    10段階調光機能付き。おやすみタイマー付き。常夜灯付き
    付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本材質PMMA電源(V)AC100本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む)色温度6500K
  • LEDシーリングライト 東芝

    LEDシーリングライト

    東芝
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。ゆっくりおやすみタイマー付き。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可。軽量設計で取付ラクラク
    用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5消費電力(W)42.3モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)光束(Lm)5499待機電力(W)0.72調光の可否押すごとに20段階変化適用畳数12畳用切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5エコロジー商品省エネ
  • ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング FreePa 60形

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
    幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)6.2機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.1入数1台明るさ60形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
  • 小型シーリングファンライト ODELIC(オーデリック)

    小型シーリングファンライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
    寸法(幅W×高さH)(mm)228×259定格消費電力(W)9.5全光束(Lm)900機能調光有り(5段階)色温度(K)2700/3500/5000光源色電球色/昼白色風量調整3段階(弱・中・強)光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調色の可否有り(3段階)
  • 防雨防湿型シーリング コイズミ照明

    防雨防湿型シーリング

    コイズミ照明
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。 集合住宅にもおすすめ。
    仕様送り用端子台付幅(mm)145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)145備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100構造防雨型LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000出しろ(mm)87演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
    用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)1225質量(kg)1.9白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)31.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34、(200V)33、(242V)34明るさHf32W定格出力×2灯相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト 調光・調色タイプ スタンダード Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト 調光・調色タイプ スタンダード

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    用途天井直付型光源色調色(昼光色~電球色)
  • LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 クリアフレーム付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 るすばんタイマーは家にいなくても毎日設定時刻に点灯し防犯に役立ちます。 シーンボタンは設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。(シーン:読書、食事、くつろぎ) シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
    直径(Φmm)700高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) コイズミ照明

    シーリングライト(軒下用・人感センサ付き)

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可質量(kg)0.4直径(Φmm)125高さ(mm)38LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • SB200形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形50K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • LEDベースライト直管32形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベースライト直管32形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト丸管30形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト丸管30形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)色温度(K)2700光源色電球色
  • LEDシーリングライト丸管30形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト丸管30形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色
  • LEDシーリングライト(昼白色)60形 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト(昼白色)60形

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.11
  • LEDシーリングライト60形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト60形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色
  • ダウンシーリング100形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリング用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
  • LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き YAMAZEN(山善)

    LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
    用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)122高さ(mm)75質量(g)180電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.5角度(°)感知:90適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000感知距離(m)センサー:3点灯時間(時間)1調光の可否スイッチ種類センサースイッチ
  • LED小型シーリング コイズミ照明

    LED小型シーリング

    コイズミ照明
    5,398税込5,938
    1台
    14日以内出荷
    白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
    仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)310質量(kg)0.9高さ(mm)133取付方式簡単取付(工具不要)消費電力(W)7.2色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED調光の可否
  • エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ照明

    エクステリアライト 軒下用シーリング

    コイズミ照明
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105消費電力(W)10.3LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、セットアップターンU式、a-クリーン、らくピタⅡ取付材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.9直径(Φmm)310高さ(mm)133LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • LEDバー シーリングライト 東芝ライテック

    LEDバー シーリングライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
    仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白幅(mm)1227質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)74光源LED(昼白色)器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 丸形引掛シーリング対応 小形シーリング 東芝ライテック

    丸形引掛シーリング対応 小形シーリング

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    欠品中
    廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。 天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。
    照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • 引掛シーリング対応 小形シーリングライト 東芝ライテック

    引掛シーリング対応 小形シーリングライト

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
  • ガラス製 天井直付照明(みかん型) 栄興電器

    ガラス製 天井直付照明(みかん型)

    栄興電器(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。明るさ(W)60口金E26取付ピッチ(mm)66.7
  • ガラス製 天井直付照明(夏目型) 栄興電器

    ガラス製 天井直付照明(夏目型)

    栄興電器(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。直径(Φmm)107高さ(mm)197明るさ(W)60口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)66.7調光の可否不可調色の可否不可
  • LEDシーリングライト 6畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    最大3200ルーメンで、6畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
    仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.75外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)24(100%点灯時)全光束(Lm)3200保証期間【LED】5年光源色昼光色操作方法リモコン・壁スイッチ適用畳数~6畳調光範囲4段階(100%・75%・50%・25%)切タイマー30分・60分
  • LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト 調光タイプ

    HotaluX(ホタルクス)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    お部屋のすみずみまで明るい広配光のLEDシーリングです。
    用途お部屋全体が明るい調光モデルです。付属品アダプタ×1個、リモコン×1個、リモコンケース×1個、単四乾電池×2本材質乳白色アクリルカバー長さ(mm)434幅(mm)434高さ(mm)128電源(V)100外径(Φmm)434定格寿命(時間)40000機能防虫:虫の入りにくい構造光源色電球色切タイマー60・30(分)調光機能LED常夜灯:3段階
  • LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
    付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)28全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階
  • LEDシーリングライト 6畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 調光 リモコン付 昼光色

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。6畳までの部屋に対応し、最大3300ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
    付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)703周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ400×H79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)23全光束(Lm)3300型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数6畳調光機能5段階
  • LEDシーリングライト 12畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 12畳用 調光 リモコン付 昼光色

    オーム電機
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。12畳までの部屋に対応し、最大5100ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
    付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)830周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)37全光束(Lm)5100型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数12畳調光機能5段階
  • シーリングイージー6畳モデル CIRCULIGHT

    シーリングイージー6畳モデル

    CIRCULIGHT
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
    用途6畳用備考【調光】7段階【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)46機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)3600光色昼光色~電球色
  • シーリングイージー8畳モデル CIRCULIGHT

    シーリングイージー8畳モデル

    CIRCULIGHT
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
    用途8畳用備考【調光】7段階【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)51機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)4200光色昼光色~電球色
シーリングライト