絞り込み
調光の可否
器具・セット
セット品・器具のみ
電圧(V)
100・100~240・100~242・200・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・300~400未満
調色の可否
×・○
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
ブランド
DAIKO(大光電機)・ELPA・ENDO(遠藤照明)・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・MotoM・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・YAMAZEN(山善)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・コイズミ照明・スワン電器・タキズミ(TAKIZUMI)・三菱電機・山田照明・後藤照明・新洋電気・東京メタル・東芝ライテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ペンダントライト

902件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
  • 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1720 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1720 CL LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    4日以内出荷
    チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。 コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。 小花のような繊細でキュートなフォルムのスモールサイズのペンダントライト。 玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。 ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。 ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)86高さ(mm)140奥行(mm)86消費電力(W)4口金E17ガラス部クリアガラス電球の種類LED
  • 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1710 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1710 CL LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    4日以内出荷
    チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。 コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。 コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。 波打つデザインのガラスセードが特徴のスモールタイプのペンダントライトです。クリアーガラスでありながらも柔らかな灯りとなり、壁面には波打つ灯りと影が印象的に映り込みます。 玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。 ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。 ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(5W E17)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)118高さ(mm)165奥行(mm)118消費電力(W)5口金E17ガラス部クリアガラス電球の種類LED
  • 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LED)PW1700 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LED)PW1700 CL LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。 コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。 コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。 丸いフォルムのガラスセードとそれに寄り添うガードの曲線が可愛いらしさを演出してくれるスモールサイズのペンダントライト。 玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。省エネ・長寿命のシャンデリア型LED電球を使用。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。 ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。 ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(5W E17)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)150高さ(mm)169奥行(mm)120消費電力(W)5口金E17ガラス部クリアガラス電球の種類LED
  • 真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)PW1760 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)PW1760 FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。 コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。 コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。 人気のマリンライトのデザインをスモールサイズのペンダントライトに。 玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。 ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。 ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)136高さ(mm)153奥行(mm)136消費電力(W)4口金E17ガラス部くもりガラス電球の種類LED
  • LED木枠ペンダントライト 和風 オーム電機

    LED木枠ペンダントライト 和風

    オーム電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
  • 3灯ペンダントライト オーム電機

    3灯ペンダントライト

    オーム電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはブラック電球別売
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木色黒質量(g)約2020消費電力(W)180 MAXスイッチプルスイッチ定格AC100V50/60Hz口金E26点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯使用場所室内用
  • ペンダントライト オーム電機

    ペンダントライト

    オーム電機
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    ダイニングを演出する、ペンダントライトカラーはブラック ※電球別売
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール質量(g)約1000消費電力(W)60 MAX定格AC100V50/60Hz口金E26使用場所室内用
  • ペンダントライト オーム電機

    ペンダントライト

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    ダイニングを演出する、ペンダントライトカラーはホワイト ※電球別売
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール質量(g)約1000消費電力(W)60 MAX定格AC100V50/60Hz口金E26使用場所室内用
  • ペンダントライト オーム電機

    ペンダントライト

    オーム電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    ひとつでも並べてもおしゃれなペンダントライトカラーはブラック ※電球別売
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木質量(g)約700消費電力(W)40 MAX定格AC100V50/60Hz口金E17使用場所室内用
  • ペンダントライト オーム電機

    ペンダントライト

    オーム電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    ひとつでも並べてもおしゃれなペンダントライトカラーはホワイト ※電球別売
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木質量(g)約700消費電力(W)40 MAX定格AC100V50/60Hz口金E17使用場所室内用
  • 小型ペンダント コイズミ照明

    小型ペンダント

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)2.4直径(Φmm)580高さ(mm)200ランプLED(電球色)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷
    材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾長さ(mm)634~254幅(mm)□516高さ(mm)180ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト コイズミ照明

    和風ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)600~300幅(mm)□598高さ(mm)157ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    ランプLED演色指数(Ra)80
  • 小型シーリングライト コイズミ照明

    小型シーリングライト

    コイズミ照明
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットブラック塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • 小型ペンダントライト コイズミ照明

    小型ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)95消費電力(W)4.8色温度(K)2700演色指数(Ra)83
  • アームライト コイズミ照明

    アームライト

    コイズミ照明
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可質量(kg)1.5消費電力(W)7.8ランプLED電球60形相当(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
  • ペンダントセード ELPA

    ペンダントセード

    ELPA
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    ペンダントセード
    材質布、ポリスチレン色ブラウン直径(Φmm)200高さ(mm)200適合ソケットPD-011
  • LEDペンダント100形X2電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDペンダント100形X2電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品材質引掛シーリング方式幅(mm)□300質量(kg)1.3高さ(mm)1500電圧(V)AC100消費電力(W)25.8全高(mm)3000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.9入力電流(A)0.43LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)2965演色指数(Ra)84調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDペンダント40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDユニット40形ペンダント 直付 Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット40形ペンダント 直付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)95調光の可否否LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント60形温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDペンダント60形温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDユニット60形ペンダント 直付 Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット60形ペンダント 直付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LDA5X1小型ペンダント電球色BT Panasonic(パナソニック)

    LDA5X1小型ペンダント電球色BT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様100V配線ダクト用/専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、100%~5%調光可能/専用リモコン(HK9850・別売)でシーン再生、消灯/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球(LINKSTYLELED)専用商品電圧(V)AC100消費電力(W)4.8全高(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)80調光の可否可
  • LED電球1灯ペンダント Panasonic(パナソニック)

    LED電球1灯ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷
    仕様引掛シーリング方式/LED電球専用商品幅(mm)Φ440質量(kg)1.6高さ(mm)220電圧(V)AC100消費電力(W)10.9全高(mm)600~2000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110入力電流(A)0.182LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)84調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDペンダント60形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDペンダント100形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDペンダント100形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 洋風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    洋風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)Φ500質量(kg)1.7色【プラスチックセード】乳白高さ(mm)70取付方式引掛シーリング切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅フランジ丸型フランジ付電圧(V)AC100消費電力(W)28.1全高(mm)210~620色温度(K)6200光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)132.7入力電流(A)0.29光束(Lm)3730LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインCasual演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可電源ユニット内蔵
  • LEDプーリーペンダント スワン電器

    LEDプーリーペンダント

    スワン電器
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質樹脂、アルミ、スチール、天然木質量(kg)1.5最大消費電力(W)36エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)3600LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82電球の種類LED
  • シーリングライト 東京メタル

    シーリングライト

    東京メタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    10日以内出荷
    材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.5高さ(mm)340スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否可スイッチ種類リモコン
  • シーリングライト 東京メタル

    シーリングライト

    東京メタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    10日以内出荷
    材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.4高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:4-2-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否可スイッチ種類ひもスイッチ
  • ペンダント 東京メタル

    ペンダント

    東京メタル
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    10日以内出荷
    仕様引掛シーリング式、コード調製可材質鉄、アルミ、アクリル樹脂質量(kg)0.86高さ(mm)120スイッチ壁スイッチ式色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ250LED寿命(時間)40000有効長(m)(ドード)70~790電球の種類LED調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ
  • ペンダント 東京メタル

    ペンダント

    東京メタル
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    10日以内出荷
    仕様引掛シーリング式、コード調製可材質鉄、アルミ、アクリル樹脂質量(kg)0.52高さ(mm)130スイッチ壁スイッチ式色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ230LED寿命(時間)40000有効長(m)(ドード)70~770電球の種類LED調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ
  • ペンダント 東京メタル

    ペンダント

    東京メタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    10日以内出荷
    仕様引掛シーリング式、コード調製可材質鉄、アルミ、アクリル樹脂質量(kg)1.38高さ(mm)120スイッチ壁スイッチ式色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ450LED寿命(時間)40000有効長(m)(ドード)70~790電球の種類LED調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ
  • ペンダント 東京メタル

    ペンダント

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4高さ(mm)45口金E26コード長さ(mm)800(有効長)セード寸法(mm)Φ300適合電球60Wまで使用可スイッチ種類壁スイッチ
  • ペンダント 東京メタル

    ペンダント

    東京メタル
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    10日以内出荷
    仕様引掛シーリング式材質鉄、アルミ、アクリル樹脂幅(mm)270質量(kg)1.2高さ(mm)110奥行(mm)270スイッチ紐スイッチ式:3-2-1灯-OFF、スイッチチェーン:830コード長さ(mm)200~800(有効長・調整可能)色温度(K)5000LEDランプ21W(7W×3灯)セード寸法(mm)Φ140×H550明るさ(Lm)390×3灯電球の種類LED調光の可否可スイッチ種類ひもスイッチ
  • ペンダント 東京メタル

    ペンダント

    東京メタル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    10日以内出荷
    仕様引掛けシーリング式材質木、アルミ質量(kg)0.65スイッチ壁スイッチ式口金E26電球EFA15EL電球型蛍光灯E26(60W相当)調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ
  • ペンダント 東京メタル

    ペンダント

    東京メタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    10日以内出荷
    仕様引掛けシーリング式高さ(mm)85口金E17電球40WE17ミニランプ3灯
  • 直付BL ウィング/ペンダント/直付/1灯/3500K ENDO(遠藤照明)

    直付BL ウィング/ペンダント/直付/1灯/3500K

    ENDO(遠藤照明)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品付仕様単体/連結給電用取付直付電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光の可否否LED交換不可
ペンダントライト