絞り込み
ブランド
  • 淡路マテリア(75)
  • ブリストワ(44)
  • 古林工業(30)
  • イノック(24)
  • イシグロ(17)
  • 大阪継手バルブ(15)
  • 東亜高級継手バルブ製造(12)
  • リケン(11)
  • ベンカン機工(11)
  • TOZEN(トーゼン)(9)
  • セキスイ(8)
  • 伊藤鉄工(8)
  • MIEテクノ(7)
  • 倉敷化工(6)
  • S・V・F(6)
  • 築地製作所(6)
  • 三興製作所[配管](4)
  • 村部フランヂ(4)
  • 岩崎製作所(4)
種類
  • 種類その他(5)
  • 種類エルボ(35)
  • 種類カップリング(1)
  • 種類キャップ(5)
  • 種類ソケット(3)
  • 種類チーズ(16)
  • 種類ニップル(5)
  • 種類フランジ(58)
  • 種類ホースジョイント(2)
  • 種類ユニオン(2)
  • 種類レジューサー(10)
  • 種類伸縮継手(5)
呼び径(B)
  • 8
  • 1/8(467)
  • 1/4(593)
  • 3/8(710)
  • 1/2(1,679)
  • 3/4(1,593)
  • 1(1,497)
  • 1-1/4(1,284)
  • 1-1/2(1,349)
  • 2(1,418)
  • 2-1/2(1,161)
  • 3(1,157)
  • 4(1,048)
  • 5(623)
  • 6(593)
  • 10(222)
  • 12(194)
  • 14(114)
  • 16(47)
  • 18(41)
材質
  • その他(19)
  • ゴム(4)
  • スチール(185)
  • ステンレス(82)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(27)
呼び径(A)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 100(45)
  • 125(46)
  • 150(46)
  • 200(322)
  • 250(35)
  • 300(33)
  • 350(24)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状フランジ呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)50呼び圧力10K
溶接フランジ 5K 村部フランヂ溶接フランジ 5K村部フランヂ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
溶接フランジ 10K 村部フランヂ溶接フランジ 10K村部フランヂ(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 10K村部フランヂ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ規格JIS最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 5K村部フランヂ
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ呼び圧力5K
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 10K・BL-FFイシグロ
18,900税込20,790
1個
当日出荷から翌々日出荷
BL型使用圧力10K呼び圧力10K
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ古林工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白大阪継手バルブ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質FC200形状ねじ込み形表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
コンセントリック・レジューサー イノックコンセントリック・レジューサーイノック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白大阪継手バルブ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質形状ニップル
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジS・V・F
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力10K
PVC 10K ふたフランジ HSバルブPVC 10K ふたフランジHSバルブ
9,198税込10,118
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC規格10K使用温度(℃)0~50関連資料納入仕様書(0.04MB)
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質形状ニップル
フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状フランジ
フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 鉄三興製作所[配管](1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質SGP+SS400相当品種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所異径ホースニップル HNR(鉄)築地製作所
30,980税込34,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所ホースニップルHN SUS (両口竹の子)築地製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
63,880税込70,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノSUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジMIEテクノ(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
45°エルボ(ロング) イノック45°エルボ(ロング)イノック
24,980税込27,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒大阪継手バルブ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FC200表面処理鋳放し接続ねじ込み形
フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 ステンレス三興製作所[配管]
52,980税込58,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質ステンレス(SUS304)種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ ノーブランドステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジノーブランド(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ
PVC 10K 溶接フランジ HSバルブPVC 10K 溶接フランジHSバルブ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC規格10K使用温度(℃)0~50関連資料納入仕様書(0.05MB)
PVC 10K TSフランジ HSバルブPVC 10K TSフランジHSバルブ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC規格10K使用温度(℃)0~50接続方式TS関連資料納入仕様書(0.07MB)
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白大阪継手バルブ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
90°エルボ(ショート) イノック90°エルボ(ショート)イノック
33,980税込37,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
黒鉄閉止フランジ 20K・BL-RF イシグロ黒鉄閉止フランジ 20K・BL-RFイシグロ
21,900税込24,090
1個
当日出荷から翌々日出荷
BL型使用圧力20K呼び圧力20K

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手