継手 :「異径ニップル」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

異径六角ニップル アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス鋼 形状ニップル 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当) 形状径違い六角ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付 付属品シールテープ 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
539 税込593
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
519 税込571
当日出荷

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
469 税込516
当日出荷

シンコー(継手)異径ニップル RTN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状異径ニップル 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
228 税込251
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)38 対辺(mm)23 アズワン品番64-7855-12 ねじサイズ1/2"×1/4"
1個
810 税込891
当日出荷

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)39 対辺(mm)23 アズワン品番64-7855-11 ねじサイズ1/2"×3/8"
1個
810 税込891
当日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)35 対辺(mm)19 アズワン品番64-7855-09 ねじサイズ3/8"×1/4"
1個
545 税込600
当日出荷

JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。 材質ステンレス鋼SUS304 スケジュールS/80 関連資料(0.02MB)
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)32 対辺(mm)14 アズワン品番64-7855-08 ねじサイズ1/4"×1/8"
1個
545 税込600
当日出荷

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-210A
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。 材質炭素鋼SS400 スケジュールS/80 関連資料(0.02MB)
1個
338 税込372
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-210B
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-225A
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-206A
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-220A
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-212B
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-203
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-204B
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-220B
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-215A
1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-206B
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-204A
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)34 対辺(mm)19 アズワン品番64-7855-10 ねじサイズ3/8"×1/8"
1個
545 税込600
当日出荷

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-212A
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RN1x3/4●全長A(mm):48●角部形状:6角●対辺径S(mm):38●ネジ長さE1(mm):20●ネジ長さE2:16●コード番号:303-0001172 アズワン品番67-4856-11
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

形状異径ニップル エスコ品番EA469BH-215B
1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RN1x1/2●全長A(mm):48●角部形状:6角●対辺径S(mm):38●ネジ長さE1(mm):20●ネジ長さE2:16●コード番号:303-0001171 アズワン品番67-4856-10
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります