商品豆知識

119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L型ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅 形状エルボ 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シンコー(継手)メスオスエルボ LFE型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンコー(継手)エルボ L型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状エルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。 材質ポリアセタール 白色 使用温度範囲(℃)-10~+70 最高使用圧力(MPa)1 主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に 荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa) 特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/4 xΦ14●ホース内径:12~13.5●材質:C3604●外形寸法L1:29●外形寸法L2:40●最小穴径(オリフィス径)d:7●コード番号:303-0001448 アズワン品番67-4858-70
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

大阪サニタリーEPDM L型ガスケット
材質EPDM 形状L型ガスケット 種類L型ガスケット
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R3/8 xΦ11●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●外形寸法L1:32●外形寸法L2:35●最小穴径(オリフィス径)d:7●コード番号:303-0001449 アズワン品番67-4858-71
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R3/8 xΦ16●ホース内径:12~13.5●材質:C3604●外形寸法L1:29●外形寸法L2:40●最小穴径(オリフィス径)d:10●コード番号:303-0001451 アズワン品番67-4858-73
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R3/8 xΦ14●ホース内径:12~13.5●材質:C3604●外形寸法L1:29●外形寸法L2:40●最小穴径(オリフィス径)d:10●コード番号:303-0001450 アズワン品番67-4858-72
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/8 xΦ6.5●ホース内径:5~6.5●材質:C3604●外形寸法L1:25●外形寸法L2:25●最小穴径(オリフィス径)d:3●コード番号:303-0001442 アズワン品番67-4858-64
1個
739 税込813
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/8 xΦ11●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●外形寸法L1:25●外形寸法L2:25●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001444 アズワン品番67-4858-66
1個
739 税込813
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/4 xΦ7●ホース内径:5~6.5●材質:C3604●外形寸法L1:25●外形寸法L2:25●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001445 アズワン品番67-4858-67
1個
879 税込967
8日以内出荷

材質シリコン 形状L型ガスケット 種類L型ガスケット
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/8 xΦ9●ホース内径:7~8.5●材質:C3604●外形寸法L1:25●外形寸法L2:25●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001443 アズワン品番67-4858-65
1個
739 税込813
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/4 xΦ9●ホース内径:7~8.5●材質:C3604●外形寸法L1:25●外形寸法L2:25●最小穴径(オリフィス径)d:5●コード番号:303-0001446 アズワン品番67-4858-68
1個
879 税込967
8日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R1/4 xΦ11●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●外形寸法L1:32●外形寸法L2:35●最小穴径(オリフィス径)d:7●コード番号:303-0001447 アズワン品番67-4858-69
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

大阪サニタリーNBR L型ガスケット
材質NBR 形状L型ガスケット 種類L型ガスケット
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪サニタリーClean L型ガスケット
材質シリコンゴム/NBR/EPDM/フッ素ゴム/PTFE/サニクリーン(PTFE+EPDM) 形状L型ガスケット 種類L型ガスケット
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大阪サニタリーFKM L型ガスケット
材質FKM 形状L型ガスケット 種類L型ガスケット
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪サニタリーPTFE L型ガスケット
材質PTFE 形状L型ガスケット 種類L型ガスケット
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質真鍮 形状ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質黄銅 形状L型 種類銅管用継手
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質黄銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

築地製作所L型ホースニップル 鉄
エコ商品
材質 形状L型ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

築地製作所L型ホース口(真鍮) 065L
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅) 使用圧力(MPa)3.45MPa以下 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

100°の角度がついたL型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スウィベル型のL字型継手(オス/メス)です。
用途灌水用資材 寸法(inch)1M×1F
1個
499 税込549
欠品中

10°の角度がついたL型継手で片側はパイプ径になっています。
用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ブッシング
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンコー(継手)異径ニップル RTN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状異径ニップル 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
228 税込251
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

60°の角度がついたL型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 寸法L(mm)87 寸法Z(mm)37
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります