商品豆知識
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
こんなお得な商品も!

オネジチーズ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様袋ナット回転式パッキン付
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状チーズ
種類銅管用継手
呼び径13
メッキ研磨・クロームメッキ
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

オネジチーズ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状チーズ
種類銅管用継手
メッキ白上メッキ
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
仕様メッキ有
材質黄銅製
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
食洗機や浄水器などの分岐に最適です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。
材質黄銅
形状チーズ
内ネジG1/2
外ネジG1/2・G1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。