商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質黄銅棒 形状エルボ 種類ねじ込み継手
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状エルボ エスコ品番EA469BC-20
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ ねじの種類PTネジ
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内・外エルボ アソー CADデータあり
形状エルボ 材質黄銅 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

形状異径エルボ エスコ品番EA469BD-1 関連資料(0.09MB)
1個
575 税込633
当日出荷

1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。 材質炭素鋼S25C スケジュールS/80 関連資料(0.03MB)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

形状フレアーエルボ エスコ品番EA442AH-12
1袋(5個)
3,960 税込4,356
翌日出荷

1袋(5個)
3,960 税込4,356
翌日出荷

形状フレアーエルボ エスコ品番EA442AH-32
1袋(5個)
4,620 税込5,082
翌日出荷

1袋(5個)
4,730 税込5,203
翌日出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります