絞り込み
呼び径(A)
- 125(2)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- セキスイ(2)
- 日本プラスチック工業(1)
種類
その他(1)
パイプ(3)
呼び径(B)
- 5
- 1/2(50)
- 3/4(39)
- 1(36)
- 1-1/4(21)
- 1-1/2(28)
- 2(30)
- 2-1/2(22)
- 3(18)
- 4(16)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(2)
- 12(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
125(2)

VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥14,980税込¥16,4781セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
エスロン VPパイプ
セキスイ¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から4日以内出荷用途排水用管種VP長さL(mm)4000材質硬質塩化ビニル管(PVC)形状パイプ色グレー規格JIS K6741規格JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L
セキスイ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から6日以内出荷用途排水用長さL(mm)4000形状プレーンエンド直管長さ許容差(mm)±10