YAZAWA(ヤザワコーポレーション)取扱い終了
手回し、USBの2つの方法で充電可能なので電池が不要。緊急時に電池切れの心配が要りません。
緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。雨・水しぶきでも安心の防沫型仕様です。
付属のイヤホンで聞く事もできるので、使用場面に合わせて使う事ができます。
状況に応じて、吊るして、置いて使える多用途シャワーラジオです。
付属品USB充電コード/イヤホン材質ABS色オレンジ質量(g)約211電源ニッケル水素電池内蔵(2.4V300mA)コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×45×135スピーカーΦ50mm/80Ω受信周波数AM:530 1600KHz / FM:76 108MHz出力(mW)(最大)500標準作業時間【手動充電ラジオ/目安】約10分間 (ハンドルを120回/分として1分間回した場合)防水性防沫型(IP-X4相当)イヤホン形状Φ3.5mm モノラルミニプラグ対応充放電回数(回)目安:約500