2ページ目: 湯豆腐セット

50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18-8湯煎式おでん鍋 LPガス 兼光産業

    18-8湯煎式おでん鍋 LPガス

    兼光産業
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    ガス式おでん鍋。型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。
    材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304ガスの種類LPガス接続口径(Φmm)9.5
  • ニッセイ電気おでん鍋 アンナカ

    ニッセイ電気おでん鍋

    アンナカ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
    材質ステンレス
  • ニッセイ 電気おでん鍋 アンナカ

    ニッセイ 電気おでん鍋

    アンナカ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
    材質ステンレス質量(kg)14間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230TKG品番9-0824-0301TKG品番(2017)6-0736-0501
  • エイシン 電気おでん鍋 エイシン電機

    エイシン 電気おでん鍋

    エイシン電機
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
    材質ステンレス質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125TKG品番9-0823-1001TKG品番(2017)6-0735-0701
  • エイシン マイコン電気おでん鍋 エイシン電機

    エイシン マイコン電気おでん鍋

    エイシン電機
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
    材質ステンレス
  • TKG 湯煎式電気おでん鍋 8ッ切 TKG

    TKG 湯煎式電気おでん鍋 8ッ切

    TKG
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
    材質ステンレススチール容量(L)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230仕切り8ッ切水槽寸法(mm)503×301×162TKG品番9-0823-0302TKG品番(2017)6-0735-0302
  • TKG 湯煎式電気おでん鍋 6ッ切 TKG

    TKG 湯煎式電気おでん鍋 6ッ切

    TKG(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
    材質ステンレススチール容量(L)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230仕切り6ッ切水槽寸法(mm)503×301×162TKG品番9-0823-0301TKG品番(2017)6-0735-0301
  • TKG電気おでん鍋 TKG

    TKG電気おでん鍋

    TKG
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    安定した保温が自由自在。
    材質ステンレススチール電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1.5温度調節範囲(℃)約30~80(ダイヤル式)
  • 烹味屋 角型おでん鍋24×28cm 和平フレイズ

    烹味屋 角型おでん鍋24×28cm

    和平フレイズ
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    雰囲気たっぷりのおでん鍋。具材を分ける仕切り付。丈夫で長く使えるステンレス製で、IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
    材質本体:ステンレス鋼寸法(mm)410×260×110シルバー質量(g)1200
  • 烹味屋 IH対応おでん湯豆腐鍋26cm 和平フレイズ

    烹味屋 IH対応おでん湯豆腐鍋26cm

    和平フレイズ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    湯豆腐に、おでんに、煮物や茹で物にも便利に使えます。具材を分ける仕切り付。丈夫で長く使えるステンレス製で、IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
    材質本体:ステンレス鋼寸法(mm)385×275×145シルバー質量(g)1400
湯豆腐セット