絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,525件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 優美 関西洋鋸

    優美

    関西洋鋸
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    芝生から太枝まで幅広く使用できます。120Pならではの軽い切れ味で静粛性に優れ、刃飛びしにくく安定した作業が出来ます。また、刈った草の飛び散りが非常に少ないという特徴もあります。
    穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃外径(Φmm)255基板厚(mm)1.25
  • 鉄人の刃 High Class アイウッド

    鉄人の刃 High Class

    アイウッド
    4,298税込4,728
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!
    用途鉄・ステンレス兼用穴径(Φmm)20適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
  • 大工の仕事 構造用合板・集成材用 アイウッド

    大工の仕事 構造用合板・集成材用

    アイウッド(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+4×4スリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
    穴径(Φmm)20適合切断材(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
  • ウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用) PROZONE

    ウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用)

    PROZONE
    199税込219
    1枚ほか
    翌日出荷
    ガッチリ固定できるいったい成型フランジ。 速切れ、長持ち、安全のウェーブカット。
    用途一般金属、ステンレスの切断材質A/AW粒度46厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400外径(Φmm)106粒度、硬度46P補強ネット2枚最高周速度(m/min)4800主要切断材料一般金属、ステンレス
  • 縦挽用チップソー 黒PAS

    縦挽用チップソー

    黒PAS
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
  • パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命
    用途大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等の切断仕様乾式最大回転数(min-1[r.p.m])14500適合材大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター モトユキ

    グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター

    モトユキ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。 石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。 ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。 低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。
    用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。
  • ブラックパールサイレント 木工用チップソー Y'sGOD

    ブラックパールサイレント 木工用チップソー

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    静音・制振サイレント仕様でお求めやすいバリュープライスゾーン。新登場2層コート!ブラックパール・フッ素コーティング仕上げ!切粉・ヤニに強くすべりの良い切断。
    穴径(Φmm)20適合切断材木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板スリット
  • 路面カッター用ブレード 理研ダイヤモンド工業

    路面カッター用ブレード

    理研ダイヤモンド工業
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    刃厚(mm)3
  • パワーメタル Y'sGOD

    パワーメタル

    Y'sGOD
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    適合Mr.パーチェン 専用刃 フッ素付
  • 工匠チップソー ハウスビーエム

    工匠チップソー

    ハウスビーエム
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    用途用途詳細。木質系建材。◎(良好・・・)木材(タテ挽)、木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板。○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、パーティクルボード。△(可能)・・・天然木化粧版、メラミン化粧板、集成材。窯業系建材。◎(最適)・・・石膏ボード。○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC。その他。×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20外径(Φmm)165刃数(p)90刃厚(mm)1.6アズワン品番64-9666-63
  • 塩ビカットネジ込み一発 三京ダイヤモンド工業

    塩ビカットネジ込み一発

    三京ダイヤモンド工業
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付 切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ
    用途塩ビパイプ切断用仕様乾式トラスコ品番301-6137質量(g)100穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)0.8適合材塩ビパイプRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)15
  • レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業

    レーザーターボ8X

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断仕様乾式刃厚(mm)2.0適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロック名人 三京ダイヤモンド工業

    ブロック名人

    三京ダイヤモンド工業
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用仕様乾式適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • S1カッター 三京ダイヤモンド工業

    S1カッター

    三京ダイヤモンド工業
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    夢の薄さを実現、薄刃1.5mm 切断速度業界最高レベル 薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用 新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ! ターボチップ採用 補強メッシュ採用
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦仕様乾式トラスコ品番382-4381穴径(Φmm)20.0外径(Φmm)105刃厚(mm)1.5適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦チップ幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーマムシ305 タジマツール(TJMデザイン)

    スーパーマムシ305

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)。濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
    用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)トラスコ品番828-8314厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×308×34製品質量(g)416主要切断材料一般鋼・ステンレス
  • フリーカット(GCといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(GCといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    34,980税込38,478
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。砥材GC穴径(Φmm)25.4硬度N最高使用周速度(m/s)57
  • スーパーエンジンカッター 金属用 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーエンジンカッター 金属用

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断仕様両面補強粒度24厚さ(mm)4砥材A外径(Φmm)305結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
  • レヂトン金の亀 レヂトン

    レヂトン金の亀

    レヂトン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オフセット型・切断フレキシブル砥石。 金の亀ならバリ取りできます。 耐久性抜群。 ストレート切断。
    用途ステンレス用・金属用仕様両面補強粒度50厚さ(mm)1.9穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度B2F外径(Φmm)105砥粒MAZ主要切断材料ステンレス・金属結合度X最高使用周速度(m/s)72
  • ブルー《オフセット》 旭ダイヤモンド工業

    ブルー《オフセット》

    旭ダイヤモンド工業
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ。特許・実用新案申請中(保護カバー)
    用途花崗岩全般、コンクリート、瓦仕様乾式
  • ツインザー 金属用 トーケン

    ツインザー 金属用

    トーケン
    1,098税込1,208
    1箱(5枚)
    当日出荷
    特殊製法によるスムーズな切り込みと、鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。両面補強で安全性と耐久性に優れています。
    用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。参考品番T0111トラスコ品番170-2696粒度36厚さ(mm)2.2質量(g)40穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A主要切断材料一般金属
  • SGカット クレトイシ

    SGカット

    クレトイシ
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で驚異的な切れ味と耐久力を発揮します。
    用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなどの切断。粒度SG36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100補強ネット両面主要切断材料軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなど
  • 一刀両断オールダイヤ チップソージャパン

    一刀両断オールダイヤ

    チップソージャパン
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    制振・静音タイプ。 レーザー樹脂加工。 台金に樹脂を埋め込み振動を吸収、直進性にスグレ切断時の騒音も著しく低下します。
    用途あらゆる硬質、軟質窯業系サイディング。 コロニアル。穴径(Φmm)20(19)刃数(p)8刃厚(mm)1.8
  • ドイツベストマックスチップソー チップソージャパン

    ドイツベストマックスチップソー

    チップソージャパン(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    翌々日出荷
    高硬度92.7HRA使用。 便利な切深メモリ付(実用新案出願中)
    用途リフォーム作業・内装作業などに。適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等内径(Φmm)20切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等刃型中心交互刃
  • 100x2.3mmオフセット型切断砥石 エスコ

    100x2.3mmオフセット型切断砥石

    エスコ
    4,340税込4,774
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    エスコ品番EA809-5粒度24厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15外径(mm)100
  • 100x2.0mm 切断砥石 エスコ

    100x2.0mm 切断砥石

    エスコ
    2,340税込2,574
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA843XA-100粒度46厚さ(mm)2穴径(Φmm)15外径(Φmm)100研削材A/WA
  • 100mm 切断砥石 エスコ

    100mm 切断砥石

    エスコ
    3,760税込4,136
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA843XB-100粒度46厚さ(mm)2.4穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • ダイヤバンド イチグチ

    ダイヤバンド

    イチグチ
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
    その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド粒度1000砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業

    F1カッター・スティール用 チップソー

    大見工業
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用)使用チップサーメット
  • F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業

    F1カッター・スティール用 チップソー

    大見工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用)トラスコ品番123-8931刃数38質量(kg)1.16穴径(Φmm)25.4被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等外径(Φmm)308使用チップサーメット刃厚(mm)1.8
  • F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業

    F1カッター・スティール用 チップソー

    大見工業
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
  • 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 富士

    切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)

    富士
    2,398税込2,638
    1箱(11枚)
    当日出荷
    切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • チップソー替刃 鉄用 BS405 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソー替刃 鉄用 BS405

    サンコー(サンコーミタチ)
    45,980税込50,578
    1枚
    当日出荷
    最高級サーメットを使用しております。静音タイプです。
    トラスコ品番693-2030適合機種MSC405A刃数70穴径(Φmm)40外径(Φmm)405刃厚(mm)2.8
  • 【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm ノートン(サンゴバン)

    【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm

    ノートン(サンゴバン)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。
    用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用。トラスコ品番535-7338粒度#46砥材FA(特殊熱処理アルミナ)硬度X外径(Φmm)107
  • 外装デンマルVダイヤ ハウスビーエム

    外装デンマルVダイヤ

    ハウスビーエム
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。
    用途硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。トラスコ品番161-7676材質刃先:ダイヤモンドチップ刃数10枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5
  • 正配列レーザーブレード230 マキタ

    正配列レーザーブレード230

    マキタ
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    「新・正配列レーザーブレード」 CE003G、CE090D用
    用途コンクリート用刃物外径(mm)230刃物内径(mm)22切り込み深さ(mm)88(最大)
  • 感謝箱セット レヂトン

    感謝箱セット

    レヂトン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    粒度60硬度P砥粒AZ
  • ダイヤモンドカッター4枚入 EARTH MAN

    ダイヤモンドカッター4枚入

    EARTH MAN
    1,498税込1,648
    1パック(4枚)
    翌日出荷
    セット内容Φ15mmリング穴径(Φmm)(リム・セグメント)20/付属リング:15最高使用回転数(min-1[r.p.m])(リム・セグメント)14500外径(Φmm)(リム・セグメント)105刃厚(mm)(リム)2.1、(セグメント)1.8
  • サン・複合板チップソー 三陽工業

    サン・複合板チップソー

    三陽工業
    14,980税込16,478
    1枚
    5日以内出荷
    アルミ複合板の切断に開発されたチップソーです。刃持ちがよく、バリの出にくい切断が出来るチップソーです。
    用途アルミ複合板刃数100穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)2.6適合材アルミ複合板
  • サン・プラスチックチップソー厚物切断用 三陽工業

    サン・プラスチックチップソー厚物切断用

    三陽工業
    25,980税込28,578
    1枚
    5日以内出荷
    ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビなどの厚物切断に最適です。特殊な台金技術と刃型により切れ味が長持ちし、熱い材料でも軽快に切断できます。
    用途ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビ刃数40穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355刃厚(mm)3.0適合材POM・MCナイロン・PP・塩ビ
切断