絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,525件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Big DAN(鉄・ステンレス用) マツモト機械

    Big DAN(鉄・ステンレス用)

    マツモト機械
    21,980税込24,178
    1枚
    4日以内出荷
    静音・制振加工です。
    用途鉄・ステンレス用内径(Φmm)25.4適合材鉄・ステンレス用
  • スーパーソー煌(鉄用) マツモト機械

    スーパーソー煌(鉄用)

    マツモト機械
    29,980税込32,978
    1枚
    4日以内出荷
    用途鉄用内径(Φmm)25.4適合材鉄用
  • ダイヤモンド精密切断砥石 大和製砥所

    ダイヤモンド精密切断砥石

    大和製砥所
    10,980税込12,078
    1枚(1枚)
    5日以内出荷
    【特長・用途】。脆性材料である超硬合金、ガラス、セラミックス等難削材の溝入れ、切断加工に優れ、加工精度の向上にも貢献します。
  • 正配列レーザーブレード105 マキタ

    正配列レーザーブレード105

    マキタ
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
  • ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ サンピース

    ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ

    サンピース
    8,998税込9,898
    1枚
    翌日出荷
    ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
    用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー穴径H(Φmm)22外径(Φ)125
  • 五充拳 鶴 石膏ボード用 Y'sGOD

    五充拳 鶴 石膏ボード用

    Y'sGOD
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    充電丸ノコ最適刃!。トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
    用途電動・充電丸ノコ石膏ボード用チップソー適合切断材ノンアスベストボード/石膏ボード/化粧石膏ボード/ケイカル板/他穴径(mm)20
  • 五充拳 龍 木工用 Y'sGOD

    五充拳 龍 木工用

    Y'sGOD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電丸ノコ最適刃!。トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
    用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
  • 石こうボード用チップソ150 マキタ

    石こうボード用チップソ150

    マキタ
    6,698税込7,368
    1枚
    3日以内出荷
  • 快速タイル・瓦カッタ マキタ

    快速タイル・瓦カッタ

    マキタ
    6,698税込7,368
    1枚
    3日以内出荷
  • プレミアムオールダイヤ150 マキタ

    プレミアムオールダイヤ150

    マキタ
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷
  • ガルバリウム鋼板用150-60 マキタ

    ガルバリウム鋼板用150-60

    マキタ
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷
  • オールダイヤ8T 100 マキタ

    オールダイヤ8T 100

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • オールダイヤ8T 125 マキタ

    オールダイヤ8T 125

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • DCオールダイヤ80 マキタ

    DCオールダイヤ80

    マキタ
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷
  • DCメタル125-42ステン兼 マキタ

    DCメタル125-42ステン兼

    マキタ
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
  • DCオールダイヤ150 マキタ

    DCオールダイヤ150

    マキタ
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1セット(6枚)
    4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。6枚セットタイプ。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)2.3砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)6硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • トカゲ1.0 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ1.0

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    249税込274
    1枚ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • カットび ヤナセ(柳瀬)

    カットび

    ヤナセ(柳瀬)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    両面補強、クロス補強で安全性を高めています。切れ味、耐久性抜群です。
    用途ステンレス鋼・一般金属の切断。粒度60砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度S外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ステンレス鋼・一般金属
  • 木工用チップソー 静音タイプ 外径147mm 刃数52P 刃厚1.5mm WIZ'A

    木工用チップソー 静音タイプ 外径147mm 刃数52P 刃厚1.5mm

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途木工用チップソー材質【本体】65Mn+YG6刃数52Pブラックタイプ静音タイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)147刃厚(mm)1.5適合材木工用最高回転速度(min-1)6000
  • 木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mm WIZ'A

    木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mm

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途木工用チップソー材質【本体】65Mn+YG6刃数52Pブラックタイプフッ素コート穴径(Φmm)20外径(Φmm)190刃厚(mm)1.6適合材木工用最高回転速度(min-1)6000
  • 切断機用カッター(チップソー) アイウッド

    切断機用カッター(チップソー)

    アイウッド
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    鉄・ステンレス兼用。プロ仕様!高精度合金+高精度チップ研磨。軽快さと長寿命を両立!
    穴径(Φmm)20外径(Φmm)150刃数(p)30刃厚(mm)2適合材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼用
  • 切断機用カッター(チップソー) アイウッド

    切断機用カッター(チップソー)

    アイウッド
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    モーター負担軽減:充電丸鋸用の最適設計。鋭角研磨で軽快な切れ味。ブラックフッ素コーティングでヤニ付着防止・摩擦軽減
    内径(Φmm)20外径(Φmm)125刃数(p)40刃厚(mm)1.2適合材一般木材・集成材・化粧合板等
  • 切断機用カッター(チップソー) アイウッド

    切断機用カッター(チップソー)

    アイウッド
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板に最適!。軽快でキレイに切断!
    穴径(Φmm)20外径(Φmm)150刃数(p)56刃厚(mm)1.2適合材K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板・金属サイディング・軽天材
  • ガルバ鈑金 YAMASIN

    ガルバ鈑金

    YAMASIN
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    極薄刃0.8mmで鋭くガルバ材をカットします。金属系サイディング・軽天材・波板トタンもカット可能です。
    トラスコ品番257-8104刃数38枚刃厚(mm)0.8外径(mm)125穴径(mm)20
  • はつり職人 4インチF付 コバルテック

    はつり職人 4インチF付

    コバルテック
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。
    用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)1.8フランジ外径(Φmm)35外径(mm)105穴径(mm)22付属リング(mm)20穴径【フランジ】M10チップ高さ(mm)7
  • はつり職人 5インチF付 コバルテック

    はつり職人 5インチF付

    コバルテック
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。
    用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)1.9フランジ外径(Φmm)35外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20穴径【フランジ】M16チップ高さ(mm)7
  • ブラックストーン8インチ コバルテック

    ブラックストーン8インチ

    コバルテック
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
    用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)205穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7
  • ブラックストーン4インチ コバルテック

    ブラックストーン4インチ

    コバルテック
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
    用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
  • ブラックストーン7インチ コバルテック

    ブラックストーン7インチ

    コバルテック
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
    用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7
  • ブラックストーン6インチ コバルテック

    ブラックストーン6インチ

    コバルテック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
    用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
  • ブラックストーン5インチ コバルテック

    ブラックストーン5インチ

    コバルテック
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
    用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
  • オフセットカッター5インチ コバルテック

    オフセットカッター5インチ

    コバルテック
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現したオフセット形状のブレードです。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。オフセット形状で、コーナーやキワ切りなどの作業にも最適です。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
    用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリートなどの硬質な被削材のコーナー切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
  • オフセットカッター4インチ コバルテック

    オフセットカッター4インチ

    コバルテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現したオフセット形状のブレードです。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。オフセット形状で、コーナーやキワ切りなどの作業にも最適です。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
    用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリートなどの硬質な被削材のコーナー切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
  • アスコンウェット18インチ コバルテック

    アスコンウェット18インチ

    コバルテック
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
    用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。チップ厚さ(mm)3外径(mm)460穴径(mm)27チップ高さ(mm)7
  • アスコンウェット12インチ コバルテック

    アスコンウェット12インチ

    コバルテック
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
    用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。チップ厚さ(mm)3.2外径(mm)300穴径(mm)27チップ高さ(mm)7.5
  • アスコンウェット16インチ コバルテック

    アスコンウェット16インチ

    コバルテック
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
    用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。チップ厚さ(mm)3外径(mm)410穴径(mm)27チップ高さ(mm)7
  • アスコンウェット14インチ コバルテック

    アスコンウェット14インチ

    コバルテック
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
    用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。チップ厚さ(mm)3.2外径(mm)358穴径(mm)27チップ高さ(mm)7.5
  • マルチスパーク2 7インチ コバルテック

    マルチスパーク2 7インチ

    コバルテック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
    用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)22・20
  • マルチスパーク2 5インチ コバルテック

    マルチスパーク2 5インチ

    コバルテック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
    用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20
切断
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
34ページ目: 切断 【通販モノタロウ】 研磨材